絞り込み
くわえられる管径(Φmm)
- 48
- 34(9)
- 38(7)
- 40(7)
- 42(6)
- 43(6)
- 45(7)
- 49(15)
- 50(7)
- 51(8)
- 52(7)
- 60(16)
- 61(16)
- 65(11)
- 70(18)
- 76(9)
- 80(16)
- 90(13)
- 140(10)
- 150(10)
- くわえられる管径(Φmm)をもっと見る
くわえられる呼び寸法
- 32(3)
全長(mm)
- 244(1)
- 250(1)
ブランド
- モノタロウ(2)
- MCC(松阪鉄工所)(3)
- HIT(ヒット)(1)
- WIZ'A(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
配管用レンチとは、配管工事の際に配管継手作業やボルトの締め付け作業などに使われる工具のことです。クロームバナジウム鋼など頑丈な金属製の配管用レンチは、スウェーデンスタイルやフレアーナットタイプなど形状がさまざま。中には高力アルミ合金製など軽量タイプもあります。水道管など狭所での作業向きのチェーンレンチや合成ゴムのベルト付きで締め付け時に付きやすい傷を予防してくれるタイプなど、用途にあったアイテムを選ぶのがおすすめです。

パイプレンチ
(84件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。材質ヘッド:炭素鋼、本体:鋳鉄
パイプレンチ アルミ製
(44件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。 アルミ製で軽いので作業が楽です。用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。材質ヘッド:炭素鋼、本体:アルミ表面処理エポキシ系焼付塗装
コーナレンチスリムワイド
MCC(松阪鉄工所)(9件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷従来のコーナーレンチより薄型で軽量。強さと締付け力は同じ。重さは同社コーナーレンチに比べ約30%軽量化。強さはパイプレンチJIS普通級相当。歯幅(mm)13
コーナレンチアルミスリムワイド
MCC(松阪鉄工所)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷多くの作業現場に皆様のご要望をそのまま取り入れた、21世紀型工具の新しい形です。 フレームは錆びに強いクロームメッキ。 パイプレンチよりも狭所を得意とする コーナーレンチをさらにスリムに設計。 溝中、壁際、天井等の狭所はもちろん、短ニップルやエルボ継手などの掴み代の狭い継手にも大活躍。
アングルコーナーレンチ
MCC(松阪鉄工所)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷フリーヘッド(ヘッドの曲り角度は30度)がスキマで効く。 スリム・ワイドに加え、ヘッドが自在に動くため、せまい場所での作業の効率がアップします。寸法(mm)300歯幅(mm)13口開き(mm)16~48くわえられる呼び寸法10A~32A