絞り込み
くわえられる管径(Φmm)
  • 61
  • 34(9)
  • 38(7)
  • 40(7)
  • 42(6)
  • 43(6)
  • 45(6)
  • 48(7)
  • 49(15)
  • 50(7)
  • 51(8)
  • 52(7)
  • 60(16)
  • 65(11)
  • 70(18)
  • 76(9)
  • 80(16)
  • 90(13)
  • 140(10)
  • 150(10)
くわえられる呼び寸法
  • 40(1)
  • 50(12)
  • 300(1)
  • その他(1)
全長(mm)
  • 300(6)
  • 350(1)
ブランド
  • RIDGID(日本エマソン)(7)
  • MCC(松阪鉄工所)(6)
  • エスコ(1)
  • HIT(ヒット)(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
配管用レンチとは、配管工事の際に配管継手作業やボルトの締め付け作業などに使われる工具のことです。クロームバナジウム鋼など頑丈な金属製の配管用レンチは、スウェーデンスタイルやフレアーナットタイプなど形状がさまざま。中には高力アルミ合金製など軽量タイプもあります。水道管など狭所での作業向きのチェーンレンチや合成ゴムのベルト付きで締め付け時に付きやすい傷を予防してくれるタイプなど、用途にあったアイテムを選ぶのがおすすめです。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプレンチ(強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    パイプレンチ(強力型)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(8件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
  • パイプレンチ  スタンダード MCC(松阪鉄工所)

    パイプレンチ スタンダード

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    強さはJIS普通級を保証。
    用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
  • パイプレンチ アルミDAL MCC(松阪鉄工所)

    パイプレンチ アルミDAL

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    アルミ鍛造に最適な熱処理、強度、耐久性も更にアップ。強さはJIS強力級の各サイズに相当。アルミ鍛造本体により従来品比較で30%軽量化。
    用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
  • パイプレンチ アルミ MCC(松阪鉄工所)

    パイプレンチ アルミ

    MCC(松阪鉄工所)(5件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    本体はアルミニウム合金を使用。 最適な熱処理により抜群の耐久性。 品質はJIS強力級の各サイズに相当。
  • パイプレンチアルミスリムワイド MCC(松阪鉄工所)

    パイプレンチアルミスリムワイド

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
    待望の業界初、薄型軽量パイプレンチ。 13mmの薄型歯幅。
    用途狭所配管やエルボ返しに。歯幅(mm)13
  • 被覆管用 ブルー アルミパイプレンチ HIT(ヒット)

    被覆管用 ブルー アルミパイプレンチ

    HIT(ヒット)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    被覆管、白管兼用タイプのパイプレンチです。細かい歯でキズをつけにくくします。
    用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
  • ポリパイレンチ MCC(松阪鉄工所)

    ポリパイレンチ

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個ほか
    当日出荷
    ワイドな口開き、ラチェット機構で差し替えなしの連続締め付け。ポリパイ金属継手の締め付けに最適。
  • アルミパイプレンチ SK11

    アルミパイプレンチ

    SK11
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    ワイドにオープンし、ガス・水道管の配管作業に最適です。銅管(白管)を強力にくわえて回します。確実に食い付く刃形状は高周波焼入れで耐久性も抜群です。アルミ合金使用し完全熱処理済みなので、軽量・強靭なボディーです。
    用途配管作業や機械の解体作業。
  • パイプレンチ デラックス MCC(松阪鉄工所)

    パイプレンチ デラックス

    MCC(松阪鉄工所)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    超ロングセラー配管工具の定番。 強さはJIS普通級を保証。 亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付け、解体に最適。
  • 49mm/300mm   パイプレンチ(アルミ合金) エスコ

    49mm/300mm パイプレンチ(アルミ合金)

    エスコ
    8,100税込8,910
    1丁
    翌日出荷
    全長(mm)300質量(kg)0.57歯幅(mm)20.0最大口開き(mm)61パイプ外径(Φmm)49
  • ストラップレンチ 1 RIDGID(日本エマソン)

    ストラップレンチ 1

    RIDGID(日本エマソン)
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    磨きパイプなどに使用。ナイロンのひもがしっかりつかんで傷を付けません。
    用途磨きパイプなど傷を付けられないパイプの締め付け、取り外しに。トラスコ品番423-3981全長(mm)300質量(kg)0.5ベルト幅W×長さL(mm)12×425くわえられる管径(Φmm)61くわえられる呼び寸法10~50A
  • ストラップレンチ No.2 ロングストラップ760MM RIDGID(日本エマソン)

    ストラップレンチ No.2 ロングストラップ760MM

    RIDGID(日本エマソン)
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    磨きパイプ、プラスチック管などに使用します。ナイロンのひもがしっかりつかんで傷を付けません。
    用途磨きパイプなど傷を付けられないパイプの締め付け、取り外しに。材質ハンドル:アルミ、ストラップ:ナイロン全長(mm)300質量(kg)0.8タイプ鋼管用呼び寸法くわえられる管呼び寸法:15~50Aベルト幅W×長さL(mm)30×760外径(mm)くわえられる管:61モデル2
  • ラピッドグリップレンチ 14 RIDGID(日本エマソン)

    ラピッドグリップレンチ 14

    RIDGID(日本エマソン)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    片手で操作できるので作業効率が向上します。バネ組み込みジョーによりラチェット機構が使えます。独自形状のヒールジョー/フックジョーの組み合わせにより、配管などをしっかり保持します。
    全長(mm)350質量(kg)1.4外径(Φmm)くわえられる管:~61くわえられる管径(Φmm)~50能力(inch)(継手):~1.1/2・~40mmくわえられる管径(inch)~2モデル番号:14
  • アルミラピットグリップレンチ 14 RIDGID(日本エマソン)

    アルミラピットグリップレンチ 14

    RIDGID(日本エマソン)
    23,980税込26,378
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番433-2237全長(mm)(呼称)350質量(kg)0.9くわえられる管径(Φmm)【外径】~61くわえられる呼び寸法~50Aモデル14
  • ストラップレンチ 2P RIDGID(日本エマソン)

    ストラップレンチ 2P

    RIDGID(日本エマソン)
    10,980税込12,078
    1丁
    当日出荷
    磨きパイプなどに使用。ナイロンのひもがしっかりつかんで傷を付けません。
    用途磨きパイプなど傷を付けられないパイプの締め付け、取り外しに。トラスコ品番423-4006全長(mm)300質量(kg)0.8ベルト幅W×長さL(mm)27×425くわえられる管径(Φmm)61くわえられる呼び寸法15~50A
  • ストラップレンチ 2 RIDGID(日本エマソン)

    ストラップレンチ 2

    RIDGID(日本エマソン)
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    磨きパイプなどに使用。ナイロンのひもがしっかりつかんで傷を付けません。
    用途磨きパイプなど傷を付けられないパイプの締め付け、取り外しに。トラスコ品番423-3999全長(mm)300質量(kg)0.3ベルト幅W×長さL(mm)27×425くわえられる管径(Φmm)61くわえられる呼び寸法15~50A
  • コンパウンドレベレッジレンチ(テコ式レンチ) S-2 RIDGID(日本エマソン)

    コンパウンドレベレッジレンチ(テコ式レンチ) S-2

    RIDGID(日本エマソン)
    99,980税込109,978
    1丁
    当日出荷
    フックジョー(上刃)の回転によりテコ比が倍加する独自構造です。配管に加わる回転トルクが倍増して強力パワーを生み出します。
    用途経年変化や損傷により固着したカップリングやジョイントの切り外し作業に。トラスコ品番405-3869全長(mm)300質量(kg)3.3くわえられる管径(Φmm)61くわえられる呼び寸法50A
配管用レンチ