絞り込み
くわえられる管径(Φmm)
  • 75
  • 34(9)
  • 38(7)
  • 40(7)
  • 42(6)
  • 43(6)
  • 45(7)
  • 48(7)
  • 49(15)
  • 50(7)
  • 51(8)
  • 52(7)
  • 60(16)
  • 61(17)
  • 65(11)
  • 70(18)
  • 76(9)
  • 80(16)
  • 90(13)
  • 140(10)
  • 150(10)
全長(mm)
  • 263(1)
  • 285(2)
ブランド
  • スーパーツール(2)
  • トップ工業(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
配管用レンチとは、配管工事の際に配管継手作業やボルトの締め付け作業などに使われる工具のことです。クロームバナジウム鋼など頑丈な金属製の配管用レンチは、スウェーデンスタイルやフレアーナットタイプなど形状がさまざま。中には高力アルミ合金製など軽量タイプもあります。水道管など狭所での作業向きのチェーンレンチや合成ゴムのベルト付きで締め付け時に付きやすい傷を予防してくれるタイプなど、用途にあったアイテムを選ぶのがおすすめです。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モーターレンチ スーパーツール

    モーターレンチ

    スーパーツール(17件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    モンキーレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。装飾衛生配管用なのでくわえ部は熱処理を施さず管を傷つけにくいです。
    用途メッキされた装飾配管の継手やナット類の締め付け緩めに。材質S45C(焼入れなし)
  • モーターレンチ SK11

    モーターレンチ

    SK11(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    口開きが大きく大径ナットや継手を回せます。水栓・トラップ管などの化粧ナット類、混合栓の作業に最適です。
    用途衛生配管のナットや、化粧ナット、継手などの締付け。
  • アルミ製モーターレンチ スーパーツール

    アルミ製モーターレンチ

    スーパーツール
    2,698税込2,968
    1丁
    当日出荷
    アルミ製なので軽量、従来品の半分以下の重さです。
    用途メッキしたナットや銅・真鍮・砲金など軟質のナット類の締め付けに。 モンキレンチに比べて口開きが大きく用途が広範囲。材質(本体・アゴ)アルミ製
  • たて型モーターレンチ トップ工業

    たて型モーターレンチ

    トップ工業
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    配管継手の締め付けに使用します(PP継手 呼び50に最適)。先端厚さ10mmと薄型です。
    用途狭い場所での配管継手の締め付け。トラスコ品番369-3155全長(mm)263質量(kg)0.66シルバー最大口開き(mm)75口深(mm)44
配管用レンチ