絞り込み
くわえられる管径(Φmm)
- 88
- 34(9)
- 38(7)
- 40(7)
- 42(6)
- 43(6)
- 45(6)
- 48(7)
- 49(15)
- 50(7)
- 51(8)
- 52(7)
- 60(16)
- 61(17)
- 65(11)
- 70(18)
- 76(9)
- 80(16)
- 90(13)
- 140(10)
- 150(10)
- くわえられる管径(Φmm)をもっと見る
くわえられる呼び寸法
- 50(1)
全長(mm)
- 400(1)
ブランド
- トップ工業(1)
- HIT(ヒット)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
配管用レンチとは、配管工事の際に配管継手作業やボルトの締め付け作業などに使われる工具のことです。クロームバナジウム鋼など頑丈な金属製の配管用レンチは、スウェーデンスタイルやフレアーナットタイプなど形状がさまざま。中には高力アルミ合金製など軽量タイプもあります。水道管など狭所での作業向きのチェーンレンチや合成ゴムのベルト付きで締め付け時に付きやすい傷を予防してくれるタイプなど、用途にあったアイテムを選ぶのがおすすめです。

縦型モーターレンチ
トップ工業¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷配管継手の締め付けに使用します(PP継手 呼び50に最適)。 先端厚さ10mmと薄型です。用途狭い場所での配管継手の締め付け。トラスコ品番248-7713全長(mm)400質量(kg)1.26最大口開き(mm)88口深(mm)60
タテ型 アルミ パイプレンチ
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から4日以内出荷柄の長さに対して大きな口開きが特徴のパイプレンチです。用途パイプの締め付け、取り外し作業に。RoHS指令(10物質対応)対応