絞り込み
くわえられる管径(Φmm)
- 140(2)
- 150(3)
- 188(1)
くわえられる呼び寸法
- 125
- 5(3)
- 15(7)
- 20(10)
- 25(20)
- 32(28)
- 40(37)
- 50(38)
- 65(26)
- 80(25)
- 90(4)
- 100(20)
- 150(12)
- 200(8)
- 250(10)
- 300(8)
- 350(7)
- 450(7)
- 600(8)
- その他(22)
- くわえられる呼び寸法をもっと見る
全長(mm)
- 150(1)
- 450(1)
- 900(1)
ブランド
- HIT(ヒット)(2)
- RIDGID(日本エマソン)(2)
- TRUSCO(1)
- ヒット商事(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
配管用レンチとは、配管工事の際に配管継手作業やボルトの締め付け作業などに使われる工具のことです。クロームバナジウム鋼など頑丈な金属製の配管用レンチは、スウェーデンスタイルやフレアーナットタイプなど形状がさまざま。中には高力アルミ合金製など軽量タイプもあります。水道管など狭所での作業向きのチェーンレンチや合成ゴムのベルト付きで締め付け時に付きやすい傷を予防してくれるタイプなど、用途にあったアイテムを選ぶのがおすすめです。

被覆管用 ブルー アルミ コーナー パイプレンチ
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷から4日以内出荷被覆管、白管兼用タイプのパイプレンチです。細かい歯でキズをつけにくくします。用途パイプの締め付け、取り外し作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーレンチ アルミコーナーパイプレンチ
ヒット商事¥39,980税込¥43,9781丁当日出荷白管専用です。本体は特殊アルミ合金を鍛造し軽くて強力です。従来のレンチでは使いにくい場所でも楽に使えます。上アゴが脱着しますので替刃交換が容易にできます。用途設置配管作業、壁際の配管に最適ですトラスコ品番685-4774材質本体はアルミ合金製、刃部は特殊鋼全長(mm)900(呼称)呼び寸法くわえられる管:65A~125A口開き(mm)幅150適合管外径(Φmm)150
ストラップレンチ 5
RIDGID(日本エマソン)¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷磨きパイプなどに使用。ナイロンのひもがしっかりつかんで傷を付けません。用途磨きパイプなど傷を付けられないパイプの締め付け、取り外しに。トラスコ品番423-4014全長(mm)450質量(kg)0.9ベルト幅W×長さL(mm)45×750くわえられる管径(Φmm)140くわえられる呼び寸法20~125A
強力型ストレートパイプレンチ 36HD
RIDGID(日本エマソン)¥55,980税込¥61,5781丁当日出荷強度・作業性・能力など、全ての面でプロを満足させるパイプレンチ。トラスコ品番121-1064種別パイプレンチ全長(mm)900質量(kg)8.7くわえられる呼び寸法10~125A