絞り込み
くわえられる管径(Φmm)
- 19(1)
- 33(1)
- 130(1)
- 150(2)
- 165(3)
- 170(2)
- 175(1)
くわえられる呼び寸法
- 150
- 5(3)
- 15(7)
- 20(10)
- 25(20)
- 32(28)
- 40(37)
- 50(38)
- 65(25)
- 75(3)
- 80(25)
- 100(20)
- 125(6)
- 200(8)
- 250(10)
- 300(8)
- 350(7)
- 450(7)
- 600(8)
- その他(22)
- くわえられる呼び寸法をもっと見る
全長(mm)
- 150(2)
- 230(1)
- 290(1)
- 300(1)
- 305(1)
- 450(1)
- 490(2)
- 510(2)
ブランド
- スーパーツール(3)
- TRUSCO(2)
- HIT(ヒット)(2)
- アーム[作業工具](1)
- KTC(1)
- トップ工業(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- RIDGID(日本エマソン)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
配管用レンチとは、配管工事の際に配管継手作業やボルトの締め付け作業などに使われる工具のことです。クロームバナジウム鋼など頑丈な金属製の配管用レンチは、スウェーデンスタイルやフレアーナットタイプなど形状がさまざま。中には高力アルミ合金製など軽量タイプもあります。水道管など狭所での作業向きのチェーンレンチや合成ゴムのベルト付きで締め付け時に付きやすい傷を予防してくれるタイプなど、用途にあったアイテムを選ぶのがおすすめです。

アルミ製ベルトレンチ(無傷型)
スーパーツール(16件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷本体は高力アルミ合金製のため、軽量かつ耐久性強化。ナイロン製特殊加工のベルトにより、耐久性もあり、無傷型の究極。 傷を付けたくない締め付け作業に最適。用途磨きパイプ、めっきパイプ、ビニールパイプ、ライニングパイプなどに。種別ベルトレンチ![パイプレンチ アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10249924-140120-02.jpg)
パイプレンチ
アーム[作業工具](24件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷上アゴは一般のパイプレンチよりも長くし、1サイズ上のパイプレンチと同等の太いパイプをくわえることができます。使いやすい目盛表示付(継手:エルボー・ソケット・チーズの外径)で作業もスムーズです。
チェーンレンチ スーパートング
スーパーツール(5件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1丁当日出荷から翌々日出荷一度セットすれば繰り返し作業可能(但し、皮膜鋼管の使用は不可)。 。パイプレンチが使えない狭所作業や円形以外の形でも確実にキャッチできます。用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。種別スーパートング
ラバーストラップレンチ
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷ゴム製ベルトですべりにくく管を傷をつけずに締付ができます。用途パイプの締付作業に。トラスコ品番401-7737材質本体:樹脂、ベルト:ゴム全長(mm)230呼び寸法くわえられる管:20~150A管外径(Φmm)くわえられる管外径:25.4~170ベルト幅W×長さL(mm)18.0×650
チェーンレンチ(チェーンストッパー付)
HIT(ヒット)(2件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から翌々日出荷特許チェーンストッパー付安全チェーンレンチです。 パイプレンチの使えない場所でもチェーンが入れば連続作業ができます。本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し硬くヘタらず完全に機能を発揮します。 外れ止めの効果で連続繰り返し作業が安心してできます。用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。
スーパートング 植歯交換タイプ(プロ用強力型)
スーパーツール¥21,980税込¥24,1781丁当日出荷本体歯部は、植歯タイプなので歯が摩耗した場合に交換できます。パイプレンチなど使用不能な狭所作業に最適。一度セットすれば繰り返し作業可能。本体歯部は、植歯タイプなので歯が摩耗した場合に交換できます。パイプレンチなど使用不能な狭所作業に最適。一度セットすれば繰り返し作業可能。チェーン外れ防止ストッパー付。用途ガス・水道管など狭所での締め付け、解体作業に。材質特殊鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1411
コンパウンドレベレッジレンチ(テコ式レンチ) S-6A
RIDGID(日本エマソン)¥229,800税込¥252,7801丁翌日出荷フックジョー(上刃)の回転によりテコ比が倍加する独自構造です。配管に加わる回転トルクが倍増して強力パワーを生み出します。用途経年変化や損傷により固着したカップリングやジョイントの切り外し作業に。トラスコ品番408-8611全長(mm)(呼び)1200質量(kg)20.6くわえられる管径(Φmm)165くわえられる呼び寸法150A





![パイプレンチ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10249924-140120-02.jpg)