絞り込み
くわえられる管径(Φmm)
- 40(1)
- 46(1)
- 49(10)
- 50(3)
- 51(5)
- 52(3)
- 53(2)
- 54(2)
- 55(5)
- 58(2)
- 60(2)
- 61(1)
- 76(1)
- 80(1)
くわえられる呼び寸法
- 40
- 5(3)
- 15(7)
- 20(10)
- 25(20)
- 32(28)
- 50(38)
- 65(26)
- 75(3)
- 80(25)
- 100(20)
- 125(6)
- 150(12)
- 200(8)
- 250(10)
- 300(8)
- 350(7)
- 450(7)
- 600(8)
- その他(22)
- くわえられる呼び寸法をもっと見る
全長(mm)
- 230(1)
- 250(1)
- 300(6)
- 350(2)
- 450(1)
ブランド
- MCC(松阪鉄工所)(15)
- HIT(ヒット)(8)
- スーパーツール(7)
- TRUSCO(2)
- アーム[作業工具](1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- RIDGID(日本エマソン)(1)
- SK11(1)
- RED EAGLES(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
配管用レンチとは、配管工事の際に配管継手作業やボルトの締め付け作業などに使われる工具のことです。クロームバナジウム鋼など頑丈な金属製の配管用レンチは、スウェーデンスタイルやフレアーナットタイプなど形状がさまざま。中には高力アルミ合金製など軽量タイプもあります。水道管など狭所での作業向きのチェーンレンチや合成ゴムのベルト付きで締め付け時に付きやすい傷を予防してくれるタイプなど、用途にあったアイテムを選ぶのがおすすめです。

デラックスパイプレンチ(鍛造)
スーパーツール(12件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷本体・上あごは、鍛造製で高耐久性・高品質です。強度は、JIS H級をクリアしています。用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。材質特殊鋼
チェーンレンチ スーパートング
スーパーツール(5件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481丁当日出荷一度セットすれば繰り返し作業可能(但し、皮膜鋼管の使用は不可)。 。パイプレンチが使えない狭所作業や円形以外の形でも確実にキャッチできます。用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。種別スーパートング
アルミ製パイプレンチ(トライモタイプ)
スーパーツール(8件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581丁当日出荷本体はJIS強力級相当のアルミ製で軽量です。用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
コーナレンチスリムワイド
MCC(松阪鉄工所)(9件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷従来のコーナーレンチより薄型で軽量。強さと締付け力は同じ。重さは同社コーナーレンチに比べ約30%軽量化。強さはパイプレンチJIS普通級相当。歯幅(mm)13
パイプレンチ アルミDAL
MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から翌日出荷アルミ鍛造に最適な熱処理、強度、耐久性も更にアップ。強さはJIS強力級の各サイズに相当。アルミ鍛造本体により従来品比較で30%軽量化。用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
アルミパイプレンチ(コーナータイプ) パイトン
スーパーツール(5件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581丁当日出荷軽くて丈夫なアルミ鍛造製の白管用です。頭上、壁際、溝の中の配管作業に最適です。用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
コーナレンチアルミスリムワイド
MCC(松阪鉄工所)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷多くの作業現場に皆様のご要望をそのまま取り入れた、21世紀型工具の新しい形です。 フレームは錆びに強いクロームメッキ。 パイプレンチよりも狭所を得意とする コーナーレンチをさらにスリムに設計。 溝中、壁際、天井等の狭所はもちろん、短ニップルやエルボ継手などの掴み代の狭い継手にも大活躍。
パイプレンチ アルミ
MCC(松阪鉄工所)(5件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷から翌々日出荷本体はアルミニウム合金を使用。 最適な熱処理により抜群の耐久性。 品質はJIS強力級の各サイズに相当。
コーナーレンチ アルミ白・エンビ被覆鋼管用DA
MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から翌日出荷亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆管兼用デュアルモデル。配管材料を選ばない、幅広い用途。 歯幅は従来のコーナーレンチと同じ、エンビ系一層外被覆鋼管・継手の締め付けもラクラク。 亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆鋼管の締め付けに最適。 JIS強力級相当の軽量アルミハンドル(質量35%減・スタンダードモデル比) アルミ鋳造製ハンドルを使用しています。
コーナーパイレン”パイトン”(アルミ)
スーパーツール(2件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷本体は軽くて丈夫なアルミ鍛造製。 中目の歯により白管・被覆管ともフィットし、広範囲な用途向き。用途コーナー
コーナーレンチアルミ被覆
MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から6日以内出荷きめ細やかな歯形状で被覆管のキズは最小限。面倒な後処理不要。 ポリエチレン被覆鋼管、エンビ被覆鋼管用モデルです。 ハンドル方向の違いが通常作業の他に溝中、壁際、天井等の狭所作業に能力を発揮します。 JIS強力級(パイプレンチ)に相当する強度にも関わらず、 アルミ鍛造ハンドルの採用で従来品から35%以上の軽量化に成功しました。 アルミ鍛造製ハンドルを使用しています。
パイプレンチアルミスリムワイド
MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981丁当日出荷待望の業界初、薄型軽量パイプレンチ。 13mmの薄型歯幅。用途狭所配管やエルボ返しに。歯幅(mm)13
被覆管用 ブルー アルミ コーナー パイプレンチ
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から4日以内出荷被覆管、白管兼用タイプのパイプレンチです。細かい歯でキズをつけにくくします。用途パイプの締め付け、取り外し作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製パイプレンチ 被覆管用
スーパーツール¥6,798税込¥7,4781丁当日出荷から翌日出荷本体は高力アルミ合金製により軽量かつ耐久性を強化しました。歯のピッチが小さく被覆管を傷つけにくいです。用途ポリ・塩ビ系被覆鋼管などの締め付け、解体作業に。
被覆管用 ブルー アルミパイプレンチ
HIT(ヒット)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷被覆管、白管兼用タイプのパイプレンチです。細かい歯でキズをつけにくくします。用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
アルミコーナーレンチ
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から5日以内出荷本体は特殊アルミ合金を鍛造し軽くて強力です。用途接地配管作業・壁ぎわの配管作業・溝中の配管作業に最適。 従来のレンチでは使いにくい場所でも楽に使えます。
パイプレンチ アルミDAL被覆鋼管専用
MCC(松阪鉄工所)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷から3日以内出荷被覆管の締め付けに特化したハイグレードモデル。 ポリエチレン・エンビ系被覆にフィットするきめ細かな歯が被覆の傷を最小限に抑え、面倒な後処理不要。 軽量化と抜群の機能性で能率アップ。ポリエチレン・エンビ系被覆鋼管の締付け専用。
アルミパイプレンチ
SK11¥3,298税込¥3,6281本当日出荷ワイドにオープンし、ガス・水道管の配管作業に最適です。銅管(白管)を強力にくわえて回します。確実に食い付く刃形状は高周波焼入れで耐久性も抜群です。アルミ合金使用し完全熱処理済みなので、軽量・強靭なボディーです。用途配管作業や機械の解体作業。
パイプレンチ アルミ白エンビ被覆管用DA
MCC(松阪鉄工所)¥7,998~税込¥8,798~1丁当日出荷から6日以内出荷軽量。亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆管など配管材料を選ばない、幅広い用途。 歯幅は従来のパイプレンチと同じ、エンビ系一層外被覆鋼管・継手の締付けもラクラク。 [被覆のスベリ許容トルク]は[適用される管の呼び寸法]の被覆管を締付けた時、歯が滑らずに作業できるトルクです。
パイプレンチ デラックス
MCC(松阪鉄工所)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から翌々日出荷超ロングセラー配管工具の定番。 強さはJIS普通級を保証。 亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付け、解体に最適。
タテ型 アルミ パイプレンチ
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から4日以内出荷柄の長さに対して大きな口開きが特徴のパイプレンチです。用途パイプの締め付け、取り外し作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
ライニングSGMレンチ
MCC(松阪鉄工所)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から6日以内出荷メカニカル継手の締付専用(大阪ガス推奨品)。歯幅がせまく、ライニングSGM継手の締付に最適。適合管継手SGM継手、SGML継手、白ガス管及び継手、エンビライニング管及び継手
アルミパイプレンチ(白管用ストレートタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷本体はアルミ合金を使用し、軽量で耐久性に優れています。 従来のスチール鍛造品に比べ約30%軽量化しました。用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
マルチアングルパイプレンチ
RED EAGLES¥7,898税込¥8,6881個当日出荷通常のパイプレンチでは不可能だった狭所、遮蔽物のある状況でも使用可能用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に色シルバー質量(g)639呼び径(B)最大対応:1-1/2長さ(cm)27外径(Φmm)最大対応:49呼び径(A)最大対応:40A送り角度(°)送り段階:18°×10段階、ハンドル送り角度範囲:0~180、最小ハンドル送り角度:18°
アルミエンドパイプレンチ E-910
RIDGID(日本エマソン)¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷パイプが壁に近い場合、狭い場所、または平行に並んでいる場合も迅速に簡単に作業できます。 能力はすべて継手サイズです。用途配管・継手などの締め付け、取り外しに。トラスコ品番211-7860全長(mm)250質量(kg)0.6呼び寸法(くわえられる管)6~40A外径(mm)(くわえられる管)49
被覆管用 グリーン アルミパイプレンチ
HIT(ヒット)¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷から3日以内出荷被覆管専用のパイプレンチです。非常に細かい歯で、よりキズを付けにくくします。用途被覆管の締め付け、取り外し作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
ブロードレンチEV
HIT(ヒット)¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷丸ナットもウォームも使わない新スライド機構です。本体はアルミ鍛造品です。歯部は厚さ12mmと薄いので狭い箇所でもより使いやすいです。用途PE管の継手回し、ニップルの取り付けに。トラスコ品番390-4181くわえられる管径(Φmm)16~51くわえられる呼び寸法10~40ARoHS指令(10物質対応)対応























![アルミパイプレンチ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10249985-150416-02.jpg)