絞り込み
くわえられる管径(Φmm)
  • 60(3)
全長(mm)
  • 420
  • 140(4)
  • 150(6)
  • 200(9)
  • 230(4)
  • 235(3)
  • 245(3)
  • 250(21)
  • 254(3)
  • 280(4)
  • 284(3)
  • 285(3)
  • 290(3)
  • 300(30)
  • 305(3)
  • 350(17)
  • 390(5)
  • 450(22)
  • 600(14)
  • 900(5)
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • KNIPEX(クニペックス)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
配管用レンチとは、配管工事の際に配管継手作業やボルトの締め付け作業などに使われる工具のことです。クロームバナジウム鋼など頑丈な金属製の配管用レンチは、スウェーデンスタイルやフレアーナットタイプなど形状がさまざま。中には高力アルミ合金製など軽量タイプもあります。水道管など狭所での作業向きのチェーンレンチや合成ゴムのベルト付きで締め付け時に付きやすい傷を予防してくれるタイプなど、用途にあったアイテムを選ぶのがおすすめです。
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプレンチ(スウェーデン型) KNIPEX(クニペックス)

    パイプレンチ(スウェーデン型)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    翌々日出荷
    S型スタイル。 アゴの開きをワンプッシュで素早く、精密に調節可能。 斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。 プライヤーハンドルをうっかり動かしてしまうことがありません。 挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。 鍛造ボディーにより大変頑丈です。 追加焼き入れした刃は耐摩耗性に優れています。 ハンドルは赤いパウダーコート仕上げ。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
    仕様つかみ能力:(パイプ径)Φ60mm、2.3/8inch、(ナット)60mm全長(mm)420質量(g)1470ハンドルプラスチックコーティングクランプ幅(mm)60仕上(プライヤー)グレーパウダーコート内径(inch)1.1/2アズワン品番64-8390-32内径(mm)37.5
  • パイプレンチ(スウェーデン型) KNIPEX(クニペックス)

    パイプレンチ(スウェーデン型)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥18,980税込¥20,878
    1丁
    当日出荷
    S型スタイル。アゴの開きをワンプッシュで素早く、精密に調節可能。 斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。 プライヤーハンドルをうっかり動かしてしまうことがありません。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。 鍛造ボディーにより大変頑丈です。追加焼き入れした歯は耐摩耗性に優れています。 ハンドルは赤いパウダーコート仕上げ。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
  • パイプレンチ(S型) KNIPEX(クニペックス)

    パイプレンチ(S型)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥14,980税込¥16,478
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    アゴはスリムなS型デザイン。斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。つかみ面の歯は入念に焼き入れ処理が施されています。パイプ等を3点で確実につかみます。ハンドルはリブ付きで高剛性。口幅はナットにて調整できます。ハンドルは赤いパウダーコート仕上げ、アゴは磨き処理が施されています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
  • パイプレンチ BOSCH(ボッシュ)

    パイプレンチ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥8,298税込¥9,128
    1丁
    翌々日出荷
    ボッシュプロフェッショナルハンドツールシリーズです。つかみサイズ調整可能です。最大パイプつかみ範囲60mmです。
    用途配管、設備工事などにおけるパイプ、ナット締め、緩め作業材質金属部:クロムバナジウム合金鋼全長(mm)420質量(g)1310寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)26×425×70範囲(mm)【最大パイプつかみ】60RoHS指令(10物質対応)対応
  • S型パイプレンチ45° BOSCH(ボッシュ)

    S型パイプレンチ45°

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥7,998税込¥8,798
    1丁
    当日出荷
    ボッシュプロフェッショナルハンドツールシリーズです。つかみサイズ調整可能です。最大パイプつかみ範囲60mmです。S型スタイル仕様です。
    用途配管、設備工事などにおけるパイプ、ナット締め、緩め作業材質金属部:クロムバナジウム合金鋼全長(mm)420質量(g)1380寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)26×420×84範囲(mm)【最大パイプつかみ】60RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプレンチ(90°) KNIPEX(クニペックス)

    パイプレンチ(90°)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥12,980税込¥14,278
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    スウェーデンスタイル。90°アングルヘッド。斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。つかみ面の歯は入念に焼き入れ処理が施されています。ハンドルはリブ付きで高剛性。口幅はナットにて調整できます。ハンドルは赤いパウダーコート仕上げ、アゴは磨き処理が施されています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
配管用レンチ