配管用レンチ :「配管用スパナ」の検索結果
配管用レンチとは、配管工事の際に配管継手作業やボルトの締め付け作業などに使われる工具のことです。クロームバナジウム鋼など頑丈な金属製の配管用レンチは、スウェーデンスタイルやフレアーナットタイプなど形状がさまざま。中には高力アルミ合金製など軽量タイプもあります。水道管など狭所での作業向きのチェーンレンチや合成ゴムのベルト付きで締め付け時に付きやすい傷を予防してくれるタイプなど、用途にあったアイテムを選ぶのがおすすめです。
2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。
用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。
材質ヘッド:炭素鋼、本体:鋳鉄
傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。
用途締め付け、取り外しに。
材質(ベルト部)合成ゴム・綿補強、(持ち手部)ナイロン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。
アルミ製で軽いので作業が楽です。
用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。
材質ヘッド:炭素鋼、本体:アルミ
チェーンを巻き付けて締め・緩め作業ができるので、円形や四角形以外の形でもつかむことができます。
用途パイプレンチなどが使えない狭い場所での締め・緩め作業に。
材質炭素鋼
対象物に傷を付けずに締め付けが可能です。
用途締め付け、取り外しに
使用範囲(mm)25~160
全長(mm)775
質量(g)340
ベルト幅(mm)19.25
ベルト長さ(mm)570
ベルト厚(mm)3.8
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
『水道・空調配管用工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。