配管用レンチ :「排水管」の検索結果
配管用レンチとは、配管工事の際に配管継手作業やボルトの締め付け作業などに使われる工具のことです。クロームバナジウム鋼など頑丈な金属製の配管用レンチは、スウェーデンスタイルやフレアーナットタイプなど形状がさまざま。中には高力アルミ合金製など軽量タイプもあります。水道管など狭所での作業向きのチェーンレンチや合成ゴムのベルト付きで締め付け時に付きやすい傷を予防してくれるタイプなど、用途にあったアイテムを選ぶのがおすすめです。
関連キーワード
商品豆知識
六角型のジョーが六角ナット、四角ナット、ユニオンナット、バルブなどあらゆる角度から確実に掴みます。
用途流し台や手洗いの下の排水管ナット用に。
最大口開き(mm)66.7
トラスコ品番405-3826
材質(ハンドル部)鋳鉄
全長(mm)240
質量(kg)0.6
口深(mm)60
1丁
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
『水道・空調配管用工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。