絞り込み
くわえられる管径(Φmm)
  • 12.7(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 34(1)
  • 36(1)
  • 40(1)
  • 49(1)
  • 50(1)
  • 51(1)
  • 52(1)
  • 60(1)
  • 61(1)
  • 70(1)
  • 72(1)
  • 76(1)
  • 90(1)
  • 103(1)
  • 140(1)
  • 144(1)
全長(mm)
  • 150(1)
  • 200(2)
  • 205(1)
  • 230(1)
  • 240(2)
  • 250(5)
  • 280(2)
  • 300(5)
  • 305(1)
  • 350(3)
  • 360(1)
  • 450(4)
  • 600(2)
  • 670(1)
  • 710(1)
  • 900(1)
  • 915(1)
  • 1200(1)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • RIDGID(日本エマソン)(56)
  • スーパーツール(54)
  • MCC(松阪鉄工所)(25)
  • HIT(ヒット)(21)
  • BAHCO(バーコ)(14)
  • トップ工業(12)
  • TRUSCO(8)
  • イチネンTASCO(8)
  • KNIPEX(クニペックス)(7)
  • JTC(5)
  • Pro-Auto(4)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
  • ハゼット(3)
  • WILLIAMS(3)
  • SK11(3)
  • はくでん(3)
  • HAMACO(3)
  • トップマン[工具・金物](3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベルトレンチ エスコ

    ベルトレンチ

    エスコ
    1,800税込1,980
    1本
    翌々日出荷
    ボトルキャップ、オイルフィルター、パイプ等様々な大きさ・形のものを傷付けずに回すことができます
    全長(mm)ボディ:205質量(g)220ベルト長さ(mm)600能力(mm)Φ20~160
  • ベルトレンチ エスコ

    ベルトレンチ

    エスコ
    3,580税込3,938
    1本
    翌々日出荷
    ボトルキャップ、オイルフィルター、パイプ等様々な大きさ・形のものを傷付けずに回すことができます。
    材質ベルト:ゴム全長(mm)205材質(本体)LM24アルミニウム (黒色パウダーコーティング)質量(g)300ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)950パイプ外径(Φmm)20~300
  • 20mm/ 150mm 強力型パイプレンチ エスコ

    20mm/ 150mm 強力型パイプレンチ

    エスコ
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れた鍛造鉄製
    全長(mm)150質量(kg)0.2パイプ外径(Φmm)20
  • コーナーパイプレンチ EA546CAシリーズ エスコ

    コーナーパイプレンチ EA546CAシリーズ

    エスコ
    7,570税込8,327
    1本
    翌日出荷
    本体は軽くて丈夫なアルミ鍛造製です。
  • 22-49mm/350mm コーナーパイプレンチ(アルミ合金) エスコ

    22-49mm/350mm コーナーパイプレンチ(アルミ合金)

    エスコ
    10,100税込11,110
    1丁
    翌日出荷
    全長(mm)350質量(kg)0.8歯幅(mm)23最大口開き(mm)51パイプ外径(Φmm)22~49
  • 6-100mm/105mm ベルトレンチ・ミニ エスコ

    6-100mm/105mm ベルトレンチ・ミニ

    エスコ(1件のレビュー)
    510税込561
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA546YK-11
  • 600mm 強力型パイプレンチ エスコ

    600mm 強力型パイプレンチ

    エスコ
    18,400税込20,240
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA546H-600材質鍛造鉄製全長(mm)600質量(g)4450寸法D(mm)31寸法E(mm)44寸法B(mm)33寸法C(mm)28
  • 200mm 強力型パイプレンチ エスコ

    200mm 強力型パイプレンチ

    エスコ
    4,710税込5,181
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA546H-200材質鍛造鉄製全長(mm)200質量(g)340寸法D(mm)16寸法E(mm)22寸法B(mm)16.5寸法C(mm)14
  • ストラップレンチ エスコ

    ストラップレンチ

    エスコ
    8,110税込8,921
    1丁
    翌々日出荷
    ナイロンベルトの為、メッキパイプ等を傷付けずに回すことができます。アルミニウム製ハンドルでエポキシ塗料でコーティングされています。
    全長(mm)300質量(g)290パイプ外径(Φmm)220
  • パイプレンチ エスコ

    パイプレンチ

    エスコ
    4,740税込5,214
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    鍛造鉄製
  • [EA546DE-12A用] 替刃(下あごセット) エスコ

    [EA546DE-12A用] 替刃(下あごセット)

    エスコ
    1,740税込1,914
    1個
    翌日出荷
    歯幅(mm)21
  • 34-61mm/450mm コーナーパイプレンチ(アルミ合金) エスコ

    34-61mm/450mm コーナーパイプレンチ(アルミ合金)

    エスコ
    14,900税込16,390
    1丁
    翌日出荷
    全長(mm)450質量(kg)1.2歯幅(mm)25最大口開き(mm)70パイプ外径(Φmm)34~61
  • 50x350mm パイプレンチ(ステンレス製) エスコ

    50x350mm パイプレンチ(ステンレス製)

    エスコ
    15,800税込17,380
    1本
    翌日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)全長(mm)350質量(g)1100口幅(mm)50
  • 40x300mm パイプレンチ(ステンレス製) エスコ

    40x300mm パイプレンチ(ステンレス製)

    エスコ
    13,200税込14,520
    1本
    当日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)全長(mm)300質量(g)750口幅(mm)40
  • 30x250mm パイプレンチ(ステンレス製) エスコ

    30x250mm パイプレンチ(ステンレス製)

    エスコ
    10,600税込11,660
    1本
    当日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)全長(mm)250質量(g)580口幅(mm)30
  • 49mm/300mm   パイプレンチ(アルミ合金) エスコ

    49mm/300mm パイプレンチ(アルミ合金)

    エスコ
    8,100税込8,910
    1丁
    翌日出荷
    全長(mm)300質量(kg)0.57歯幅(mm)20.0最大口開き(mm)61パイプ外径(Φmm)49
  • パイプレンチセット エスコ

    パイプレンチセット

    エスコ
    7,270税込7,997
    1個
    翌日出荷
    仕様鍛造鉄製質量(kg)0.4、0.8、1.0
  • 300mm パイプレンチ エスコ

    300mm パイプレンチ

    エスコ
    2,410税込2,651
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA680P-300
  • 200mm パイプレンチ エスコ

    200mm パイプレンチ

    エスコ
    1,520税込1,672
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA680P-200
  • 450mm 強力型パイプレンチ エスコ

    450mm 強力型パイプレンチ

    エスコ(1件のレビュー)
    11,000税込12,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA546H-450材質鍛造鉄製全長(mm)450質量(g)2600寸法D(mm)28寸法E(mm)39寸法B(mm)29寸法C(mm)26
  • 300mm 強力型パイプレンチ エスコ

    300mm 強力型パイプレンチ

    エスコ
    6,710税込7,381
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA546H-300材質鍛造鉄製全長(mm)300質量(g)1250寸法D(mm)24寸法E(mm)33寸法B(mm)23寸法C(mm)21
  • 強力型パイプレンチ エスコ

    強力型パイプレンチ

    エスコ
    52,200税込57,420
    1本
    翌日出荷
    鍛造鉄製。完全浮動のフックジョーはスプリングにより自在にスライドし、つかみ/開放スムーズ。ジョーは交換可能。高合金鋼製の刃は耐久性抜群。調整ナットは滑らかに回転し、フックジョーをスムーズに移動させると共に、軸部の汚れを自動的に除去。ユニークな設計で高強度を誇るヒールジョー取付部。頑強ハウジングと人間工学に基づく握りやすいビーム構造ハンドルは、余分な重量を排除した理想の作業効率。
    全長(mm)(呼び)900質量(kg)8.7外径(Φインチ)(パイプ)5
  • 替ストラップ(EA546YS-11用) エスコ

    替ストラップ(EA546YS-11用)

    エスコ
    1,810税込1,991
    1個
    翌々日出荷
    ストラップ幅(mm)28ストラップ長(mm)(替ストラップ)110パイプ外径(Φmm)75
  • パイプレンチ (ノンスパーキング) エスコ

    パイプレンチ (ノンスパーキング)

    エスコ
    153,700税込169,070
    1丁
    翌日出荷
    米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。ノンマグネティック、防爆、防錆。
    材質アルミニウム青銅全長(mm)915質量(g)4310口幅(mm)最大:144材質(ハンドル)アルミニウム
  • パイプレンチ (オフセット型/アルミ合金) エスコ

    パイプレンチ (オフセット型/アルミ合金)

    エスコ
    21,800税込23,980
    1本
    翌々日出荷
    天井、床配管の締め付けに便利です。ジョーがハンドルと平行に開くので、頭上作業や狭い場所での作業に最適。フックジョーの先端が薄いので、窮屈な部分にもスムーズに入り、作業を容易にします。同サイズの鉄製レンチに比べ約50%軽量ながら、強度はほとんど変わりません。
  • フレアーナット用トルクレンチ エスコ

    フレアーナット用トルクレンチ

    エスコ
    9,170税込10,087
    1丁
    翌日出荷
    エアコン、冷凍機用。フレアーナット用。新冷媒(R410A)用。
    全長(mm)280質量(g)570口径(Φmm)29精度(%)±3以内適合ナット径(Φmm)フレアナット:15.88 (5/8”)
  • フレアーナット用トルクレンチ エスコ

    フレアーナット用トルクレンチ

    エスコ
    6,100税込6,710
    1丁
    翌日出荷
    エアコン、冷凍機用。フレアーナット用。
    精度(%)±3以内
  • フレアーナット用トルクレンチセット エスコ

    フレアーナット用トルクレンチセット

    エスコ
    24,400税込26,840
    1組
    3日以内出荷
    セット内容:EA723BK-1、EA723BK-2、EA723BK-4。冷媒漏洩防止の必須アイテムです。フレアナットレンチの締め付けは正しく行わないと、締付不足または締付過ぎによるフレア部破損を引き起こし、冷媒漏れの原因となります。 トルクレンチをご使用頂ければ、簡単正確な締付ができます。 規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。力を緩めると元の状態に戻ります。 ツールケース(EA509AG-12)付です。
    仕様口径×トルク(mmXNm):17×18、22×38、26×55精度(%)±3適合パイプ径(Φmm)6.35 (1/4”)、9.53 (3/8”)、 12.7 (1/2”)
  • フレア-ナット用トルクレンチ エスコ

    フレア-ナット用トルクレンチ

    エスコ
    8,400税込9,240
    1本
    翌日出荷
    フレアーナット用。エアコン、冷凍機器用。ゴムグリップで握り良いです。使用方法表示トルクが掛かると、カチッという音がしてサブ画像のように根元が曲がります。また、力を緩めると元の状態に戻ります。
    全長(mm)240精度(%)トルク:±3以内
  • エンドパイプレンチ (アルミ合金) エスコ

    エンドパイプレンチ (アルミ合金)

    エスコ
    14,700税込16,170
    1丁
    翌々日出荷
    ハンドルがアルミ製のため、普通のパイプレンチより軽量です。狭いスペースやパイプが壁に近く並行に並んで入り場合でも、迅速にしかも簡単に作業ができます。
    材質アゴ部:鉄鋳物製全長(mm)呼び:250質量(kg)0.4材質(ハンドル)アルミ鋳物製パイプ外径(Φmm)40
  • チェーンレンチ エスコ

    チェーンレンチ

    エスコ
    8,330税込9,163
    1丁
    翌日出荷
    完全鍛造、2度の熱処理を施しております。弾力性と耐久性に優れた強化鋼チェーン。
    全長(mm)300質量(g)750材質(ハンドル)鍛造鉄パイプ外径(Φmm)Φ6~115材質(チェーン)硬化スチール
  • ストラップ (EA546YS用) エスコ

    ストラップ (EA546YS用)

    エスコ
    3,720税込4,092
    1個
    翌日出荷
    EA546YS用替ストラップ。
  • ボールジョイントロックナットレンチ EA501AEシリーズ エスコ

    ボールジョイントロックナットレンチ EA501AEシリーズ

    エスコ
    3,520税込3,872
    1本
    翌日出荷
    1/2"差込角付きの締付専用レンチ。ロックナットとドライブシャフトの隙間が狭い車両に適しています。口径側、差込角側にパワーフィット形状を採用。より確実な緩め、締付け作業が可能。1/2"差込角付きで、トルクレンチを用いて締付トルク管理が可能。有効長は100mmで、トルク換算が容易に行えます。
  • パイプレンチ アルミ合金/被覆管用 EA546CBシリーズ エスコ

    パイプレンチ アルミ合金/被覆管用 EA546CBシリーズ

    エスコ
    10,300税込11,330
    1本
    翌日出荷
    ポリ・塩ビ系被覆銅管専用で歯のピッチが小さいので、傷が付きにくいです。本体はアルミ合金製により軽量かつ耐久性強化品です。品質は、JIS H強力級に相当します。
  • フレアーナット用トルクレンチ(ラチェット式) EA723BKシリーズ エスコ

    フレアーナット用トルクレンチ(ラチェット式) EA723BKシリーズ

    エスコ
    13,800税込15,180
    1本
    翌日出荷
    トルクレンチをナットから外すことなく締付ができます。規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。フレアナットレンチの作業性とラチェットレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチです。
    仕様●口径×トルク(N・m):29mm×75●精度:±3%以内●適合フレアナット:5/8"(Φ15.88mm)●全長:300mm●ラチェットレンチとトルクレンチを融合した"いいとこ取り"●ラチェット戻り機能で、狭所作業も楽々●ナットをほぼ全周ホールドするので、誤操作なく確実
  • フレアーナット用トルクレンチ(ラチェット式) EA723BKシリーズ エスコ

    フレアーナット用トルクレンチ(ラチェット式) EA723BKシリーズ

    エスコ
    8,330税込9,163
    1本
    翌日出荷
    トルクレンチをナットから外すことなく締付ができます。規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。フレアナットレンチの作業性とラチェットレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチです。
  • フレアーナット用トルクレンチ(ラチェット式) EA723BKシリーズ エスコ

    フレアーナット用トルクレンチ(ラチェット式) EA723BKシリーズ

    エスコ
    12,900税込14,190
    1本
    翌日出荷
    。トルクレンチをナットから外すことなく締付ができます。規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。フレアナットレンチの作業性とラチェットレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチです。
    仕様●口径×トルク(N・m):26mm×55●精度:±3%以内●適合フレアナット:1/2"(Φ12.7mm)●全長:270mm●ラチェットレンチとトルクレンチを融合した"いいとこ取り"●ラチェット戻り機能で、狭所作業も楽々●ナットをほぼ全周ホールドするので、誤操作なく確実
  • ストラップレンチ エスコ

    ストラップレンチ

    エスコ
    6,640税込7,304
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)305質量(g)283材質(ベルト)ニトリルゴム材質(ハンドル)ポリプロピレンパイプ外径(Φmm)25~168
  • フレアーナット用トルクレンチ・フィックスレンチセット エスコ

    フレアーナット用トルクレンチ・フィックスレンチセット

    エスコ
    56,700税込62,370
    1ケース
    翌日出荷
    ラチェット式トルクレンチ:17mm×18Nm、22mm×38Nm、26mm×55Nm、29mm×75Nm、ラチェット式トルクレンチとフィックスレンチが入ったセットです、ルームエアコンからパッケージエアコンまでカバーできます、ハードケース付
    セット内容ラチェット式トルクレンチ:17mm×18Nm、22mm×38Nm、26mm×55Nm、29mm×75Nm・ラチェット式トルクレンチとフィックスレンチ精度(%)±3
  • 水栓用スパナ ナット締付用 38×230mm エスコ

    水栓用スパナ ナット締付用 38×230mm

    エスコ
    3,800税込4,180
    1個
    翌日出荷
    材質鋳鉄全長(mm)230対辺(mm)【スパナ】12締付能力(ナット)38mm
配管用レンチ