カテゴリ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット(2,292)
- スパナ/レンチ(2,625)
- ソケット/ソケットレンチ(3,897)
- トルクレンチ/トルクドライバー(300)
- ペンチ/プライヤ/ニッパー(779)
- 電設工事関連(250)
- 水道・空調配管用工具(671)
- バイス/クランプ/ハンドプレス(294)
- プーラー(引き抜き専用工具)(217)
- 工具セット(69)
- ハサミ(115)
- カッター(301)
- のこぎり(166)
- バール/タガネ/クサビ(202)
- ねじ山修正器/引抜・除去工具(29)
- ポンチ/刻印/ハトメ(442)
- リベッター/ナッター/タッカー(15)
- ハンマー(383)
- 土木建築関連(110)
- 大工道具(474)
- 防爆工具(405)
- その他作業工具(402)
- 作業工具その他(16)
- 工具箱/腰袋/工具差し(479)
- 作業工具
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(471)
- RS PRO(1,433)
- TRUSCO(1,432)
- BAHCO(バーコ)(1,351)
- Wera(1,312)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,196)
- SK11(1,187)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,153)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,093)
- KNIPEX(クニペックス)(1,054)
- RIDGID(日本エマソン)(1,006)
- KTC(938)
- NAC(長堀工業)(903)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(709)
- Pro-Auto(683)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(649)
- JTC(635)
- KUKKO(クッコ)(609)
- スーパーツール(592)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(35)
価格
価格で絞り込む

1.5m パイプクリーニングブラシ
エスコ(9件のレビュー)¥950税込¥1,0451個当日出荷エスコ品番EA109CY-150材質毛:ナイロン、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)、柄:ポリプロピレングリップ部(mm)20×15×170適合パイプ径(Φmm)51~76ケーブル長(mm)1500ケーブル径(Φmm)6ブラシ寸法(mm)約直径40×50
#2x200mm ロングドライバービット
エスコ(9件のレビュー)¥335税込¥3691個当日出荷長いビットは壁際作業が確実にできます。ビットがすべりません。エスコ品番EA813-200材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)200先端サイズNo.2表面処理ラッカー塗装先端形状プラス(+)本数1刃先マグネットあり両頭機能両頭
0.5-6mm2 圧着ペンチ(フェルール端子用)
エスコ(2件のレビュー)¥8,810税込¥9,6911個当日出荷適合端子フェルール端子圧着範囲(mm2)0.5~0.75・1~1.5・2.5・4・6タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)204質量(g)400仕様圧着形状:台形エスコ品番EA682JC-1材質ハンドル:プラスチック
M3-M6/225mm 小ねじカッターハンディ
エスコ(1件のレビュー)¥8,720税込¥9,5921丁当日出荷小ねじカッターのハンディタイプ。工具箱にも収納できて作業場所を選びません。切断後も面取り不要でナットがスムーズに入ります。プライヤータイプなので工具箱に収納でき、持ち運びも簡単です。切断可能な最短首下長は約5mmです。ボルトや焼入れされたねじなどの熱処理品は切断できません。仕様●メーカー:ESCOオリジナル●切断能力:M3・M4・M5・M6 並目(鉄・ステンレス)※熱処理されたねじは除く●全長(mm):225●重量(g):約370●本体材質:SK85(カッター部)●使用方法:印字のある面からねじをねじ込んで長さを調節しカットします。
スクレーパー替刃
エスコ(15件のレビュー)¥465~税込¥512~1パック(10枚)当日出荷スクレーパーEA524AB・EA524AC-1・EA524BA・EA524BB・EA524BC・旧EA524AD用替刃
緊急防災工具(一般高圧ガス用)
エスコ(1件のレビュー)¥21,400税込¥23,5401個当日出荷エスコ品番EA999LAセット内容赤旗、赤色合図灯、メガホン、ナイロンロープ(15m×2)、漏洩検知剤、車輪止め×2、容器弁用開閉ハンドル、容器弁グランドスパナ、革手袋、木栓×3、木ハンマー、ナップザック
40x100mm グラススクレーパー
エスコ(13件のレビュー)¥600税込¥6601個当日出荷刃の交換はプッシュボタンで簡単にできるワンタッチ。 刃は本体に収納でき、未使用時安全に保管できます。用途ガラスの汚れやシールはがしに最適エスコ品番EA524BC材質(刃)炭素鋼、(本体)スチール全長(mm)100刃幅(mm)40
精密六角棒レンチセット
エスコ¥450税込¥4951セット(7本)当日出荷六角穴付きボルト(キャップスクリュー)の締め付けと取り外しに 小型の六角レンチのセットです。細かな作業に最適です。仕様●サイズ(mm):0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3●軸長(mm):32.2・32.1・39.7・45・50・56・63●材質:CR-Vクロムバナジウム
パッキングツール用交換フック
エスコ(1件のレビュー)¥1,560税込¥1,7161個当日出荷交換用フック用途EA566AG-1、-21、AL-51用。仕様スパイラル長:19mm、スパイラル径:Φ6.4mm、スパイラル線径:Φ1.9mm
ニッパーペンチセット
エスコ¥4,270税込¥4,6971セット当日出荷錆に強く長寿命、硬度HRC40までの切断が可能です。セット内容180mmペンチ、160mmニッパー、150mmラジオペンチ材質クロムニッケル鋼![[ステンレス製]溝さらえ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50144605-170327-02.jpg)
[ステンレス製]溝さらえ
エスコ¥3,740税込¥4,1141個当日出荷溝の清掃、泥上げ作業に最適です。 頭部はステンレス製でさびにくい。 水抜き穴付。エスコ品番EA650BJ-3材質頭:ステンレス、柄:スチール鋼管皮膜全長(mm)1230質量(kg)0.9先端寸法(mm)深さ:57先端長(mm)185先端幅(mm)155
4.4x180mm パッキングフック(フレキシブル )
エスコ(2件のレビュー)¥3,130税込¥3,4431個当日出荷エスコ品番EA566AJ-1軸径(Φmm)2.4長さ(mm)8(スパイラル)全長(mm)180径(Φmm)4.4(スパイラル)![[5.0x250mm][-] ロングドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03488746-160905-02.jpg)
[5.0x250mm][-] ロングドライバー
エスコ(5件のレビュー)¥560税込¥6161個当日出荷エスコ品番EA557C-250A種類グリップドライバー軸長(mm)250材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし![3.0mm[11- 60mm]自在ピンレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03526853-260417-02.jpg)
3.0mm[11- 60mm]自在ピンレンチ
エスコ(4件のレビュー)¥2,650税込¥2,9151個当日出荷エスコ品番EA613XR-4材質スチール全長(mm)160二面幅(mm)3商品構成単品ピン径(Φmm)3![[+] ロングドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03488642-131010-02.jpg)
[+] ロングドライバー
エスコ(6件のレビュー)¥505~税込¥556~1個当日出荷から3日以内出荷種類グリップドライバー材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
フラットノーズプライヤー(アルミフィン修正用)
エスコ¥6,170税込¥6,7871丁当日出荷特にアルミフィン修正用に設計しました。先端部の内、外面がバフ仕上げの為、相手を傷つけません。材質スチール全長(mm)160先端サイズ(mm)20×0.5
ベルトレンチ
エスコ¥1,800税込¥1,9801本翌々日出荷ボトルキャップ、オイルフィルター、パイプ等様々な大きさ・形のものを傷付けずに回すことができます全長(mm)ボディ:205質量(g)220ベルト長さ(mm)600能力(mm)Φ20~160
精密ドライバーセット
エスコ(6件のレビュー)¥2,420~税込¥2,662~1個当日出荷力をかけやすくするためにサポートバーが付属。ヘックスドライバー軸の穴に通して使用してください。種類セット品商品構成セット品サイズ(mm)210×140×20(ケース)刃先マグネットなし軸貫通なし
圧着ペンチ(リングスリーブ用)
エスコ¥5,580~税込¥6,138~1個当日出荷電気工事士技能試験必携。スリーブ仮押さえ機能付き。JISマーク認証取得(JIS C 9711)(※JISマーク付なので官公庁指定工事に使用可能)。<使用方法>・ハンドルに力を加え、成形確認機構(内蔵)を解除し、ハンドルを開きます。・端子またはスリーブを適合したサイズのメス歯型部に接合部を上に向けてセットしてください。・所定の長さに被覆剥ぎした電線を端子又はスリーブに挿入します。・成形確認機構が解除されハンドルが自力で開くまで荷重を加えます。・ハンドルを開き、圧着したスリーブを取り出します。用途リングスリーブ用
#2x300mm ロングドライバービット
エスコ(6件のレビュー)¥545税込¥6001個当日出荷長いビットは壁際作業が確実にできます。ビットがすべりません。エスコ品番EA813-300材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)300先端サイズNo.2表面処理ラッカー塗装先端形状プラス(+)本数1刃先マグネットあり両頭機能両頭
...





















![[ステンレス製]溝さらえ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50144605-170327-02.jpg)




![[5.0x250mm][-] ロングドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03488746-160905-02.jpg)

![3.0mm[11- 60mm]自在ピンレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03526853-260417-02.jpg)
![[+] ロングドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03488642-131010-02.jpg)







![200mm [曲]ロックピンセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50004203-260602-02.jpg)
![160mm [曲]ロックピンセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50004194-260602-02.jpg)