絞り込み
全長(mm)
- 250(3)
- 300(3)
くわえられる呼び寸法
- 25(2)
- 40(1)
くわえられる管径(Φmm)
- 40
- 34(9)
- 38(6)
- 42(6)
- 43(6)
- 45(8)
- 49(13)
- 50(6)
- 52(8)
- 55(6)
- 60(12)
- 61(11)
- 65(9)
- 70(9)
- 76(9)
- 80(12)
- 90(9)
- 125(5)
- 140(5)
- 150(5)
- くわえられる管径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- エスコ(1)
- SATA(1)
- スーパーツール(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- TRUSCO(1)
- RIDGID(日本エマソン)(1)
- HAMACO(1)
「全長(mm)」から絞り込む
250(3)
300(3)

アルミパイプレンチ(コーナータイプ) パイトン
スーパーツール(5件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581丁当日出荷軽くて丈夫なアルミ鍛造製の白管用です。頭上、壁際、溝の中の配管作業に最適です。用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
アルミパイプレンチ(白管用ストレートタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷本体はアルミ合金を使用し、軽量で耐久性に優れています。 従来のスチール鍛造品に比べ約30%軽量化しました。用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
40x300mm パイプレンチ(ステンレス製)
エスコ¥13,200税込¥14,5201本当日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)全長(mm)300質量(g)750口幅(mm)40
ラピッドグリップレンチ 10
RIDGID(日本エマソン)¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷片手で操作できるので作業効率が向上します。バネ組み込みジョーによりラチェット機構が使えます。独自形状のヒールジョー/フックジョーの組み合わせにより、配管などをしっかり保持します。全長(mm)250質量(kg)0.7外径(Φmm)くわえられる管:~49くわえられる管径(Φmm)~40能力(inch)(継手):~1・~25mmくわえられる管径(inch)~1.1/2モデル番号:10
パイプレンチ
HAMACO¥29,980税込¥32,9781丁6日以内出荷耐水性・耐腐食性に優れています。用途錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。トラスコ品番527-5359材質ステンレススチール全長(mm)300最大口開き(mm)40