絞り込み
くわえられる管径(Φmm)
- 40
- 34(9)
- 38(7)
- 42(6)
- 43(6)
- 45(6)
- 48(7)
- 49(15)
- 50(7)
- 51(8)
- 52(7)
- 60(16)
- 61(17)
- 65(11)
- 70(18)
- 76(9)
- 80(16)
- 90(13)
- 140(10)
- 150(10)
- くわえられる管径(Φmm)をもっと見る
くわえられる呼び寸法
- 25(3)
- 40(1)
全長(mm)
- 250(3)
- 300(3)
ブランド
- スーパーツール(2)
- エスコ(1)
- SATA(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- TRUSCO(1)
- RIDGID(日本エマソン)(1)
- HAMACO(1)
配管用レンチとは、配管工事の際に配管継手作業やボルトの締め付け作業などに使われる工具のことです。クロームバナジウム鋼など頑丈な金属製の配管用レンチは、スウェーデンスタイルやフレアーナットタイプなど形状がさまざま。中には高力アルミ合金製など軽量タイプもあります。水道管など狭所での作業向きのチェーンレンチや合成ゴムのベルト付きで締め付け時に付きやすい傷を予防してくれるタイプなど、用途にあったアイテムを選ぶのがおすすめです。

アルミパイプレンチ(コーナータイプ) パイトン
スーパーツール(5件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1丁当日出荷軽くて丈夫なアルミ鍛造製の白管用です。頭上、壁際、溝の中の配管作業に最適です。用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
コーナーパイレン”パイトン”(アルミ)
スーパーツール(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷本体は軽くて丈夫なアルミ鍛造製。 中目の歯により白管・被覆管ともフィットし、広範囲な用途向き。用途コーナー
アルミパイプレンチ(白管用ストレートタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷本体はアルミ合金を使用し、軽量で耐久性に優れています。 従来のスチール鍛造品に比べ約30%軽量化しました。用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
40x300mm パイプレンチ(ステンレス製)
エスコ¥13,200税込¥14,5201本当日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)全長(mm)300質量(g)750口幅(mm)40
ラピッドグリップレンチ 10
RIDGID(日本エマソン)¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷片手で操作できるので作業効率が向上します。バネ組み込みジョーによりラチェット機構が使えます。独自形状のヒールジョー/フックジョーの組み合わせにより、配管などをしっかり保持します。全長(mm)250質量(kg)0.7外径(Φmm)くわえられる管:~49くわえられる管径(Φmm)~40能力(inch)(継手):~1・~25mmくわえられる管径(inch)~1.1/2モデル番号:10
パイプレンチ
HAMACO¥29,980税込¥32,9781丁6日以内出荷耐水性・耐腐食性に優れています。用途錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。トラスコ品番527-5359材質ステンレススチール全長(mm)300最大口開き(mm)40