絞り込み
全長(mm)
- 250(3)
くわえられる呼び寸法
- 40(9)
くわえられる管径(Φmm)
- 49
- 34(9)
- 38(6)
- 40(7)
- 42(6)
- 43(6)
- 45(8)
- 50(6)
- 52(8)
- 55(6)
- 60(12)
- 61(11)
- 65(9)
- 70(10)
- 76(9)
- 80(12)
- 90(9)
- 125(5)
- 140(5)
- 150(5)
- くわえられる管径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- MCC(松阪鉄工所)(5)
- RIDGID(日本エマソン)(2)
- エスコ(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- SK11(1)
- RED EAGLES(1)
- トップマン[工具・金物](1)
「全長(mm)」から絞り込む
250(3)

パイプレンチ アルミDAL
MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から翌日出荷アルミ鍛造に最適な熱処理、強度、耐久性も更にアップ。強さはJIS強力級の各サイズに相当。アルミ鍛造本体により従来品比較で30%軽量化。用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
パイプレンチ アルミ
MCC(松阪鉄工所)(5件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷から翌々日出荷本体はアルミニウム合金を使用。 最適な熱処理により抜群の耐久性。 品質はJIS強力級の各サイズに相当。
パイプレンチアルミスリムワイド
MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981丁当日出荷待望の業界初、薄型軽量パイプレンチ。 13mmの薄型歯幅。用途狭所配管やエルボ返しに。歯幅(mm)13
アルミパイプレンチ
SK11¥3,298税込¥3,6281本当日出荷ワイドにオープンし、ガス・水道管の配管作業に最適です。銅管(白管)を強力にくわえて回します。確実に食い付く刃形状は高周波焼入れで耐久性も抜群です。アルミ合金使用し完全熱処理済みなので、軽量・強靭なボディーです。用途配管作業や機械の解体作業。
パイプレンチ デラックス
MCC(松阪鉄工所)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から翌々日出荷超ロングセラー配管工具の定番。 強さはJIS普通級を保証。 亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付け、解体に最適。![アルミパイプレンチ トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70938248-260121-02.jpg)
アルミパイプレンチ
トップマン[工具・金物]¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷刃が鋭いので喰いつき抜群!仕様くわえられる管の呼び寸法(最大):40A/1 1/2寸法(mm)350口開き(mm)幅:49
マルチアングルパイプレンチ
RED EAGLES¥7,898税込¥8,6881個当日出荷通常のパイプレンチでは不可能だった狭所、遮蔽物のある状況でも使用可能用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に色シルバー質量(g)639呼び径(B)最大対応:1-1/2長さ(cm)27外径(Φmm)最大対応:49呼び径(A)最大対応:40A送り角度(°)送り段階:18°×10段階、ハンドル送り角度範囲:0~180、最小ハンドル送り角度:18°
アルミエンドパイプレンチ E-910
RIDGID(日本エマソン)¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷パイプが壁に近い場合、狭い場所、または平行に並んでいる場合も迅速に簡単に作業できます。 能力はすべて継手サイズです。用途配管・継手などの締め付け、取り外しに。トラスコ品番211-7860全長(mm)250質量(kg)0.6呼び寸法(くわえられる管)6~40A外径(mm)(くわえられる管)49
ラピッドグリップレンチ 10
RIDGID(日本エマソン)¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷片手で操作できるので作業効率が向上します。バネ組み込みジョーによりラチェット機構が使えます。独自形状のヒールジョー/フックジョーの組み合わせにより、配管などをしっかり保持します。全長(mm)250質量(kg)0.7外径(Φmm)くわえられる管:~49くわえられる管径(Φmm)~40能力(inch)(継手):~1・~25mmくわえられる管径(inch)~1.1/2モデル番号:10
250mm 強力型パイプレンチ
エスコ¥5,860税込¥6,4461個翌日出荷エスコ品番EA546H-250材質鍛造鉄製全長(mm)250質量(g)800寸法D(mm)17寸法E(mm)27寸法B(mm)21.5寸法C(mm)17












![アルミパイプレンチ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70938248-260121-02.jpg)