絞り込み
くわえられる管径(Φmm)
  • 49
  • 34(9)
  • 38(7)
  • 40(7)
  • 42(6)
  • 43(6)
  • 45(7)
  • 48(7)
  • 50(7)
  • 51(8)
  • 52(7)
  • 60(16)
  • 61(16)
  • 65(11)
  • 70(18)
  • 76(9)
  • 80(16)
  • 90(13)
  • 140(10)
  • 150(10)
くわえられる呼び寸法
  • 32(1)
  • 40(10)
  • 250(1)
  • その他(2)
全長(mm)
  • 250(3)
  • 254(1)
ブランド
  • MCC(松阪鉄工所)(7)
  • RIDGID(日本エマソン)(2)
  • エスコ(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • SK11(1)
  • RED EAGLES(1)
  • トップマン[工具・金物](1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
配管用レンチとは、配管工事の際に配管継手作業やボルトの締め付け作業などに使われる工具のことです。クロームバナジウム鋼など頑丈な金属製の配管用レンチは、スウェーデンスタイルやフレアーナットタイプなど形状がさまざま。中には高力アルミ合金製など軽量タイプもあります。水道管など狭所での作業向きのチェーンレンチや合成ゴムのベルト付きで締め付け時に付きやすい傷を予防してくれるタイプなど、用途にあったアイテムを選ぶのがおすすめです。
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプレンチ(強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    パイプレンチ(強力型)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(8件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
  • アルミパイプレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    アルミパイプレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷
    ガス・水道管などの締付・解体作業に! パイプをしっかりとくわえて回すことが可能。 アルミ合金で軽量の為作業効率もアップ。
    仕様グリップ・目盛表示付
  • パイプレンチ  スタンダード MCC(松阪鉄工所)

    パイプレンチ スタンダード

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    強さはJIS普通級を保証。
    用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
  • パイプレンチ アルミDAL MCC(松阪鉄工所)

    パイプレンチ アルミDAL

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    アルミ鍛造に最適な熱処理、強度、耐久性も更にアップ。強さはJIS強力級の各サイズに相当。アルミ鍛造本体により従来品比較で30%軽量化。
    用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
  • パイプレンチ アルミ MCC(松阪鉄工所)

    パイプレンチ アルミ

    MCC(松阪鉄工所)(5件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    本体はアルミニウム合金を使用。 最適な熱処理により抜群の耐久性。 品質はJIS強力級の各サイズに相当。
  • MCCトング MCC(松阪鉄工所)

    MCCトング

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    チェーンを巻き付け、テコの応用で締付けるシンプルな構造です。
    用途パイプレンチの使えない狭所での配管作業に最適。
  • パイプレンチアルミスリムワイド MCC(松阪鉄工所)

    パイプレンチアルミスリムワイド

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1丁
    当日出荷
    待望の業界初、薄型軽量パイプレンチ。 13mmの薄型歯幅。
    用途狭所配管やエルボ返しに。歯幅(mm)13
  • ポリパイレンチ MCC(松阪鉄工所)

    ポリパイレンチ

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    ¥8,098税込¥8,908
    1丁
    当日出荷
    ワイドな口開き、ラチェット機構で差し替えなしの連続締め付け。ポリパイ金属継手の締め付けに最適。
  • アルミパイプレンチ SK11

    アルミパイプレンチ

    SK11
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷
    ワイドにオープンし、ガス・水道管の配管作業に最適です。銅管(白管)を強力にくわえて回します。確実に食い付く刃形状は高周波焼入れで耐久性も抜群です。アルミ合金使用し完全熱処理済みなので、軽量・強靭なボディーです。
    用途配管作業や機械の解体作業。
  • パイプレンチ デラックス MCC(松阪鉄工所)

    パイプレンチ デラックス

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    超ロングセラー配管工具の定番。 強さはJIS普通級を保証。 亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付け、解体に最適。
  • アルミパイプレンチ トップマン[工具・金物]

    アルミパイプレンチ

    トップマン[工具・金物]
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    8日以内出荷
    刃が鋭いので喰いつき抜群!
    仕様くわえられる管の呼び寸法(最大):40A/1 1/2寸法(mm)350口開き(mm)幅:49
  • アルミエンドパイプレンチ E-910 RIDGID(日本エマソン)

    アルミエンドパイプレンチ E-910

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1丁
    当日出荷
    パイプが壁に近い場合、狭い場所、または平行に並んでいる場合も迅速に簡単に作業できます。 能力はすべて継手サイズです。
    用途配管・継手などの締め付け、取り外しに。トラスコ品番211-7860全長(mm)250質量(kg)0.6呼び寸法(くわえられる管)6~40A外径(mm)(くわえられる管)49
  • マルチアングルパイプレンチ RED EAGLES

    マルチアングルパイプレンチ

    RED EAGLES
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷
    通常のパイプレンチでは不可能だった狭所、遮蔽物のある状況でも使用可能
    用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に色シルバー質量(g)639呼び径(B)最大対応:1-1/2長さ(cm)27外径(Φmm)最大対応:49呼び径(A)最大対応:40A送り角度(°)送り段階:18°×10段階、ハンドル送り角度範囲:0~180、最小ハンドル送り角度:18°
  • ラピッドグリップレンチ 10 RIDGID(日本エマソン)

    ラピッドグリップレンチ 10

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    翌々日出荷
    片手で操作できるので作業効率が向上します。バネ組み込みジョーによりラチェット機構が使えます。独自形状のヒールジョー/フックジョーの組み合わせにより、配管などをしっかり保持します。
    全長(mm)250質量(kg)0.7外径(Φmm)くわえられる管:~49くわえられる管径(Φmm)~40能力(inch)(継手):~1・~25mmくわえられる管径(inch)~1.1/2モデル番号:10
  • 250mm 強力型パイプレンチ エスコ

    250mm 強力型パイプレンチ

    エスコ
    ¥5,860税込¥6,446
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA546H-250材質鍛造鉄製全長(mm)250質量(g)800寸法D(mm)17寸法E(mm)27寸法B(mm)21.5寸法C(mm)17
配管用レンチ