絞り込み
ブランド
  • MCC(松阪鉄工所)(8)
  • HIT(ヒット)(7)
  • スーパーツール(5)
  • アーム(2)
  • TRUSCO(2)
  • RIDGID(日本エマソン)(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • SK11(1)
全長(mm)
  • 254(1)
  • 350(8)
  • 450(2)
くわえられる呼び寸法
  • 50
  • 5(3)
  • 15(4)
  • 20(8)
  • 25(13)
  • 32(18)
  • 40(27)
  • 65(25)
  • 80(16)
  • 90(5)
  • 100(10)
  • 125(3)
  • 150(3)
  • 200(3)
  • 250(6)
  • 300(4)
  • 350(6)
  • 450(5)
  • 600(6)
  • その他(14)
くわえられる管径(Φmm)
  • 58(1)
  • 60(4)
  • 61(8)
  • 64(2)
  • 65(6)
  • 69(2)
  • 70(6)
  • 72(1)
  • 80(1)
  • 85(1)
  • 88(1)
  • 93(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
254(1)
350(8)
450(2)
パイプレンチ アームパイプレンチアーム(24件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
上アゴは一般のパイプレンチよりも長くし、1サイズ上のパイプレンチと同等の太いパイプをくわえることができます。使いやすい目盛表示付(継手:エルボー・ソケット・チーズの外径)で作業もスムーズです。
アルミパイプレンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)アルミパイプレンチLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7件のレビュー)
7,198税込7,918
1丁
取扱停止中
高品質・高耐久性の一体型アルミ鍛造タイプ(国内初) スチール鍛造品に比べ約40%も軽量化(ロブテックス比)
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
デラックスパイプレンチ(鍛造) スーパーツールデラックスパイプレンチ(鍛造)スーパーツール(12件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
本体・上あごは、鍛造製で高耐久性・高品質です。強度は、JIS H級をクリアしています。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。材質特殊鋼
アルミパイプレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)アルミパイプレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
ガス・水道管などの締付・解体作業に! パイプをしっかりとくわえて回すことが可能。 アルミ合金で軽量の為作業効率もアップ。
仕様グリップ・目盛表示付
パイプレンチ  スタンダード MCC(松阪鉄工所)パイプレンチ スタンダードMCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から8日以内出荷
強さはJIS普通級を保証。
用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
アルミ製パイプレンチ(トライモタイプ) スーパーツールアルミ製パイプレンチ(トライモタイプ)スーパーツール(8件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
本体はJIS強力級相当のアルミ製で軽量です。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
パイプレンチ(強力型) TRUSCOパイプレンチ(強力型)TRUSCO
5,298税込5,828
1丁
当日出荷
強度・耐久性・作業性が高い、トライモ型の強力型パイプレンチです。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
アルミパイプレンチ(コーナータイプ) パイトン スーパーツールアルミパイプレンチ(コーナータイプ) パイトンスーパーツール(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1丁
当日出荷
軽くて丈夫なアルミ鍛造製の白管用です。頭上、壁際、溝の中の配管作業に最適です。
用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
パイプレンチ アルミDAL MCC(松阪鉄工所)パイプレンチ アルミDALMCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
アルミ鍛造に最適な熱処理、強度、耐久性も更にアップ。強さはJIS強力級の各サイズに相当。アルミ鍛造本体により従来品比較で30%軽量化。
用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
パイプレンチ アルミ MCC(松阪鉄工所)パイプレンチ アルミMCC(松阪鉄工所)(5件のレビュー)
7,898税込8,688
1本
当日出荷から翌日出荷
本体はアルミニウム合金を使用。 最適な熱処理により抜群の耐久性。 品質はJIS強力級の各サイズに相当。
アルミ製ストレートパイプレンチ スーパーツールアルミ製ストレートパイプレンチスーパーツール(6件のレビュー)
5,398税込5,938
1丁
当日出荷
本体はJIS強力級相当のアルミ製で軽量です。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
パイプレンチ HIT(ヒット)パイプレンチHIT(ヒット)(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から3日以内出荷
本体フレームとも完全熱処理してあり、全て鍛造品で強く、確実に喰い付きます。
被覆管用  ブルー  アルミ  コーナー  パイプレンチ HIT(ヒット)被覆管用 ブルー アルミ コーナー パイプレンチHIT(ヒット)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
被覆管、白管兼用タイプのパイプレンチです。細かい歯でキズをつけにくくします。
用途パイプの締め付け、取り外し作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
パイプレンチ デラックス MCC(松阪鉄工所)パイプレンチ デラックスMCC(松阪鉄工所)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
超ロングセラー配管工具の定番。 強さはJIS普通級を保証。 亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付け、解体に最適。
アルミ製パイプレンチ  被覆管用 スーパーツールアルミ製パイプレンチ 被覆管用スーパーツール
8,298税込9,128
1丁
当日出荷から翌日出荷
本体は高力アルミ合金製により軽量かつ耐久性を強化しました。歯のピッチが小さく被覆管を傷つけにくいです。
用途ポリ・塩ビ系被覆鋼管などの締め付け、解体作業に。
パイプレンチアルミスリムワイド MCC(松阪鉄工所)パイプレンチアルミスリムワイドMCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1丁
当日出荷
歯幅は僅か13mm。既存モデルよりも30%以上スリムになりました。溝中、壁際、天井等の狭所はもちろん、短ニップルやエルボ継手などの掴み代の狭い継手の締付、エルボ返し等あらゆる現場で大活躍。パイプレンチアルミシリーズではくわえられなかった継手にもワイドな口開きで対応。能力UPは作業効率に直結します。アルミモデルのさらなる軽量化に成功し、パイプレンチシリーズ最軽量となりました。軽いアルミ鍛造ハンドルは十分な強度を保持したまま、作業性の向上が期待できます。
口開き(mm)~61管の呼び(くわえられる管の寸法)6A~50A歯幅(mm)13質量(g)680
アルミパイプレンチ アームアルミパイプレンチアーム(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
本体はアルミニウム合金を使用し、上アゴは精密鍛造品で適切な熱処理をしているため、耐久力・強度は抜群です。使いやすい目盛表示付(パイプの外径)で作業もスムーズです。
JIS規格JIS B4606JQ0307055
アルミパイプレンチ SK11アルミパイプレンチSK11
4,298税込4,728
1本
当日出荷
ワイドにオープンし、ガス・水道管の配管作業に最適です。銅管(白管)を強力にくわえて回します。確実に食い付く刃形状は高周波焼入れで耐久性も抜群です。アルミ合金使用し完全熱処理済みなので、軽量・強靭なボディーです。
用途配管作業や機械の解体作業。
被覆管用 ブルー アルミパイプレンチ HIT(ヒット)被覆管用 ブルー アルミパイプレンチHIT(ヒット)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
被覆管、白管兼用タイプのパイプレンチです。細かい歯でキズをつけにくくします。
用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
タテ型 アルミ  パイプレンチ HIT(ヒット)タテ型 アルミ パイプレンチHIT(ヒット)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
柄の長さに対して大きな口開きが特徴のパイプレンチです。
用途パイプの締め付け、取り外し作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
パイプレンチ アルミ白エンビ被覆管用DA MCC(松阪鉄工所)パイプレンチ アルミ白エンビ被覆管用DAMCC(松阪鉄工所)
9,798税込10,778
1丁
当日出荷
軽量。亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆管など配管材料を選ばない、幅広い用途。 歯幅は従来のパイプレンチと同じ、エンビ系一層外被覆鋼管・継手の締付けもラクラク。 [被覆のスベリ許容トルク]は[適用される管の呼び寸法]の被覆管を締付けた時、歯が滑らずに作業できるトルクです。
パイプレンチ アルミDAL被覆鋼管専用 MCC(松阪鉄工所)パイプレンチ アルミDAL被覆鋼管専用MCC(松阪鉄工所)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
被覆管の締め付けに特化したハイグレードモデル。 ポリエチレン・エンビ系被覆にフィットするきめ細かな歯が被覆の傷を最小限に抑え、面倒な後処理不要。 軽量化と抜群の機能性で能率アップ。ポリエチレン・エンビ系被覆鋼管の締付け専用。
アルミパイプレンチ(白管用ストレートタイプ) TRUSCOアルミパイプレンチ(白管用ストレートタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
本体はアルミ合金を使用し、軽量で耐久性に優れています。 従来のスチール鍛造品に比べ約30%軽量化しました。
用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
アルミラピットグリップレンチ 14 RIDGID(日本エマソン)アルミラピットグリップレンチ 14RIDGID(日本エマソン)
22,980税込25,278
1丁
当日出荷
くわえられる管径(Φmm)【外径】~61くわえられる呼び寸法~50Aトラスコ品番433-2237全長(mm)(呼称)350質量(kg)0.9モデル14
パイプレンチ アルミ白エンビ被覆管用DA MCC(松阪鉄工所)パイプレンチ アルミ白エンビ被覆管用DAMCC(松阪鉄工所)
19,980税込21,978
1丁
6日以内出荷から8日以内出荷
アルミ鍛造軽量型パイプレンチ。 白管・エンビ被覆管など配管材料を選ばない幅広い用途。
強力型ストレートパイプレンチ 14HD RIDGID(日本エマソン)強力型ストレートパイプレンチ 14HDRIDGID(日本エマソン)
13,980税込15,378
1丁
4日以内出荷
強度・作業性・能力など、全ての面でプロを満足させるパイプレンチ。
くわえられる呼び寸法6~50Aトラスコ品番121-1013種別パイプレンチ全長(mm)350質量(kg)1.64高さ(mm)15
ブロードレンチ HIT(ヒット)ブロードレンチHIT(ヒット)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
ポリパイの継ぎ手回しに最適です。50Aの継ぎ手まで対応しています。
用途ポリパイ継ぎ手の締め付け、取り外し作業に。最大口開き(mm)85呼び径(A)(くわえられる管)50全長(mm)254質量(g)1050RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーパイプレンチ(軽量型) HIT(ヒット)コーナーパイプレンチ(軽量型)HIT(ヒット)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
本体は鍛造品で丈夫です。コーナータイプのパイプレンチです。
用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
被覆管用 グリーン アルミパイプレンチ HIT(ヒット)被覆管用 グリーン アルミパイプレンチHIT(ヒット)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
被覆管専用のパイプレンチです。非常に細かい歯で、よりキズを付けにくくします。
用途被覆管の締め付け、取り外し作業に。RoHS指令(10物質対応)対応

配管用レンチ』には他にこんなカテゴリがあります

パイプレンチ