20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(mm)」から絞り込む
150(2)
200(6)
250(20)
300(17)
350
420(6)
450(16)
600(10)
900(7)
1200(3)
全長(mm)をもっと見る
高品質・高耐久性の一体型アルミ鍛造タイプ(国内初) スチール鍛造品に比べ約40%も軽量化(ロブテックス比)
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
1丁
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体・上あごは、鍛造製で高耐久性・高品質です。強度は、JIS H級をクリアしています。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。 材質特殊鋼
1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強度・耐久性・作業性が高い、トライモ型の強力型パイプレンチです。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本体はJIS強力級相当のアルミ製で軽量です。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽くて丈夫なアルミ鍛造製の白管用です。頭上、壁際、溝の中の配管作業に最適です。
用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
1丁
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体はJIS強力級相当のアルミ製で軽量です。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
1丁
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体は高力アルミ合金製により軽量かつ耐久性を強化しました。歯のピッチが小さく被覆管を傷つけにくいです。
用途ポリ・塩ビ系被覆鋼管などの締め付け、解体作業に。
1丁
8,298 税込9,128
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アックスブレーンアジャスタブルレンチ
片手で簡単!サイズをアジャスト!。ラチェット機能で作業効率UP!。軽量!アルミハンドル!
使用方法1.サムトリガーを押し上げ、爪を開く。2.爪をパイプに合わせてからサムトリガーをはなし、作業する。3.サムトリガーを押し下げ、開放する。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

隙間ゼロの二丁使いが可能です。従来のコーナーレンチでは咥える事が出来なかった大径パイプも廻せます
用途水道用ポリエチレン管金属継手や袋ナットの締付に便利です RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体はアルミ合金を使用し、軽量で耐久性に優れています。 従来のスチール鍛造品に比べ約30%軽量化しました。
用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RIDGID(日本エマソン)ラピッドグリップレンチ 14
片手で操作できるので作業効率が向上します。バネ組み込みジョーによりラチェット機構が使えます。独自形状のヒールジョー/フックジョーの組み合わせにより、配管などをしっかり保持します。
くわえられる管径(Φmm)~50 外径(Φmm)くわえられる管:~61 全長(mm)350 質量(kg)1.4 能力(inch)(継手):~1.1/2・~40mm くわえられる管径(inch)~2 モデル番号:14
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

エスコ品番EA546H-350 材質鍛造鉄製 全長(mm)350 質量(g)1600 寸法D(mm)24 寸法E(mm)33 寸法B(mm)26 寸法C(mm)21
1個
7,800 税込8,580
翌日出荷

頑強ハウジングと人間工学に基づく握りやすIビーム構造ハンドルは、余分な重量を排除した理想の作業効率。完全浮動のフックジョーはスプリングにより自在にスライドし、つかみ、開放スムーズ。ジョーは交換可能、高合金鋼製の刃は耐久性抜群。調整ナットは滑らかに回転し、フックジョーをスムーズに移動させると共に、軸部の汚れを自動的に除去。ユニークな設計で高強度を誇るヒールジョー取付部
エスコ品番EA546RS-14 材質鍛造鉄製 全長(mm)350 質量(kg)1.6 外径(inch[mm])2(パイプ)
1個
12,600 税込13,860
翌日出荷

軽量かつ耐久性に優れています
全長(mm)350 質量(kg)0.8 アズワン品番64-2221-88 パイプ外径(Φmm)61
1個
8,060 税込8,866
翌日出荷

全長(mm)350 質量(kg)0.8 歯幅(mm)23 最大口開き(mm)51 アズワン品番64-2221-73 パイプ外径(Φmm)22~49
1丁
10,100 税込11,110
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)350 質量(g)1100 口幅(mm)50 アズワン品番64-2221-70
1本
15,800 税込17,380
翌日出荷

全長(mm)350 質量(kg)0.8 歯幅(mm)22.0 最大口開き(mm)72 アズワン品番64-2221-64 パイプ外径(Φmm)61
1丁
9,760 税込10,736
翌日出荷

普通のパイプレンチに比べて質量が約半分の軽さで作業性が大幅に向上。
呼び寸法(mm)350 トラスコ品番120-9086 種別パイプレンチ 幅(mm)75 寸法(mm)350 全長(mm)350 質量(kg)1.06 サイズ(inch)14 能力(inch)継ぎ手サイズ:2
1丁
19,980 税込21,978
5日以内出荷

普通のパイプレンチに比べて質量が約半分の軽さで作業性が大幅に向上。ジョーがハンドルと平行に開くので、頭上作業や狭い場所での作業に最適。
呼び寸法(mm)350 トラスコ品番120-8730 種別パイプレンチ 幅(mm)75 全長(mm)350 質量(kg)0.94 高さ(mm)15 サイズ(inch)14 能力(inch)継ぎ手サイズ:2
1丁
24,980 税込27,478
4日以内出荷

強度・作業性・能力など、全ての面でプロを満足させるパイプレンチ。
くわえられる呼び寸法6~50A トラスコ品番121-1013 種別パイプレンチ 全長(mm)350 質量(kg)1.64 高さ(mm)15
1丁
13,980 税込15,378
4日以内出荷

『配管用レンチ』には他にこんなカテゴリがあります