絞り込み
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
全長(mm)
  • 420
  • 150(2)
  • 200(6)
  • 245(2)
  • 250(20)
  • 254(2)
  • 275(2)
  • 300(15)
  • 320(2)
  • 325(2)
  • 330(2)
  • 350(19)
  • 450(16)
  • 540(2)
  • 560(2)
  • 600(10)
  • 750(2)
  • 900(6)
  • 1025(1)
  • 1200(3)
くわえられる管径(Φmm)
  • 60(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
200(6)
250(20)
300(15)
350(19)
420
450(16)
600(10)
750(2)
900(6)
1200(3)
全長(mm)をもっと見る
パイプレンチ(スウェーデン型) KNIPEX(クニペックス)パイプレンチ(スウェーデン型)KNIPEX(クニペックス)
16,980税込18,678
1丁
当日出荷
S型スタイル。アゴの開きをワンプッシュで素早く、精密に調節可能。 斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。 プライヤーハンドルをうっかり動かしてしまうことがありません。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。 鍛造ボディーにより大変頑丈です。追加焼き入れした歯は耐摩耗性に優れています。 ハンドルは赤いパウダーコート仕上げ。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
パイプレンチ(S型) KNIPEX(クニペックス)パイプレンチ(S型)KNIPEX(クニペックス)
12,980税込14,278
1丁
翌日出荷
アゴはスリムなS型デザイン。斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。つかみ面の歯は入念に焼き入れ処理が施されています。パイプ等を3点で確実につかみます。ハンドルはリブ付きで高剛性。口幅はナットにて調整できます。ハンドルは赤いパウダーコート仕上げ、アゴは磨き処理が施されています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
パイプレンチ(90°) KNIPEX(クニペックス)パイプレンチ(90°)KNIPEX(クニペックス)
13,980税込15,378
1丁
当日出荷から翌々日出荷
スウェーデンスタイル。90°アングルヘッド。斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。つかみ面の歯は入念に焼き入れ処理が施されています。ハンドルはリブ付きで高剛性。口幅はナットにて調整できます。ハンドルは赤いパウダーコート仕上げ、アゴは磨き処理が施されています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
パイプレンチ BOSCH(ボッシュ)パイプレンチBOSCH(ボッシュ)
8,098税込8,908
1丁
翌々日出荷
ボッシュプロフェッショナルハンドツールシリーズです。つかみサイズ調整可能です。最大パイプつかみ範囲60mmです。
用途配管、設備工事などにおけるパイプ、ナット締め、緩め作業材質金属部:クロムバナジウム合金鋼全長(mm)420質量(g)1310寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)26×425×70範囲(mm)【最大パイプつかみ】60RoHS指令(10物質対応)対応
S型パイプレンチ45° BOSCH(ボッシュ)S型パイプレンチ45°BOSCH(ボッシュ)
8,098税込8,908
1丁
翌日出荷
ボッシュプロフェッショナルハンドツールシリーズです。つかみサイズ調整可能です。最大パイプつかみ範囲60mmです。S型スタイル仕様です。
用途配管、設備工事などにおけるパイプ、ナット締め、緩め作業材質金属部:クロムバナジウム合金鋼全長(mm)420質量(g)1380寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)26×420×84範囲(mm)【最大パイプつかみ】60RoHS指令(10物質対応)対応
パイプレンチ(スウェーデン型) KNIPEX(クニペックス)パイプレンチ(スウェーデン型)KNIPEX(クニペックス)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
S型スタイル。 アゴの開きをワンプッシュで素早く、精密に調節可能。 斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。 プライヤーハンドルをうっかり動かしてしまうことがありません。 挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。 鍛造ボディーにより大変頑丈です。 追加焼き入れした刃は耐摩耗性に優れています。 ハンドルは赤いパウダーコート仕上げ。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
仕様つかみ能力:(パイプ径)Φ60mm、2.3/8inch、(ナット)60mm全長(mm)420質量(g)1470ハンドルプラスチックコーティングクランプ幅(mm)60仕上(プライヤー)グレーパウダーコート内径(inch)1.1/2アズワン品番64-8390-32内径(mm)37.5

配管用レンチ』には他にこんなカテゴリがあります

パイプレンチ