絞り込み
全長(mm)
  • 450
  • 200(6)
  • 245(2)
  • 250(15)
  • 254(2)
  • 275(2)
  • 300(12)
  • 315(2)
  • 320(2)
  • 325(2)
  • 330(2)
  • 350(13)
  • 390(2)
  • 420(6)
  • 540(2)
  • 600(8)
  • 750(2)
  • 900(6)
  • 1025(1)
  • 1200(1)
くわえられる呼び寸法
  • 50(2)
  • 65(8)
  • 450(1)
  • その他(1)
くわえられる管径(Φmm)
  • 65(1)
  • 70(1)
  • 76(3)
  • 77(1)
  • 80(6)
ブランド
  • スーパーツール(5)
  • RIDGID(日本エマソン)(3)
  • エスコ(2)
  • TRUSCO(2)
  • HIT(ヒット)(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
200(6)
250(15)
300(12)
350(13)
420(6)
450
540(2)
600(8)
750(2)
900(6)
全長(mm)をもっと見る
  • デラックスパイプレンチ(鍛造) スーパーツール

    デラックスパイプレンチ(鍛造)

    スーパーツール(12件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    本体・上あごは、鍛造製で高耐久性・高品質です。強度は、JIS H級をクリアしています。
    用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。材質特殊鋼
  • アルミ製パイプレンチ(トライモタイプ) スーパーツール

    アルミ製パイプレンチ(トライモタイプ)

    スーパーツール(8件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    本体はJIS強力級相当のアルミ製で軽量です。
    用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
  • パイプレンチ(強力型) TRUSCO

    パイプレンチ(強力型)

    TRUSCO
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    強度・耐久性・作業性が高い、トライモ型の強力型パイプレンチです。
    用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
  • アルミパイプレンチ(コーナータイプ) パイトン スーパーツール

    アルミパイプレンチ(コーナータイプ) パイトン

    スーパーツール(5件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1丁
    当日出荷
    軽くて丈夫なアルミ鍛造製の白管用です。頭上、壁際、溝の中の配管作業に最適です。
    用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
  • アルミ製ストレートパイプレンチ スーパーツール

    アルミ製ストレートパイプレンチ

    スーパーツール(6件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1丁
    当日出荷
    本体はJIS強力級相当のアルミ製で軽量です。
    用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
  • アルミ製パイプレンチ  被覆管用 スーパーツール

    アルミ製パイプレンチ 被覆管用

    スーパーツール
    5,898税込6,488
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    本体は高力アルミ合金製により軽量かつ耐久性を強化しました。歯のピッチが小さく被覆管を傷つけにくいです。
    用途ポリ・塩ビ系被覆鋼管などの締め付け、解体作業に。
  • ボーリンググラウトパイプレンチ HIT(ヒット)

    ボーリンググラウトパイプレンチ

    HIT(ヒット)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    ボーリングロッドに適した歯形(縦溝付)により、従来のパイプレンチに比べ約30%喰い込みがアップし、滑らず耐久性にも優れています。 ハードな使用にも耐えられるように、ハンドル・フレーム部を強化しています。 本体は黄色の安全色で、暗所作業でも分かりやすいように夜光シールと蛍光シールを付けています。
    用途ケーシングパイプ取り外し専用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミパイプレンチ(白管用ストレートタイプ) TRUSCO

    アルミパイプレンチ(白管用ストレートタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    本体はアルミ合金を使用し、軽量で耐久性に優れています。 従来のスチール鍛造品に比べ約30%軽量化しました。
    用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
  • アルミオフセットパイプレンチ 18OFF RIDGID(日本エマソン)

    アルミオフセットパイプレンチ 18OFF

    RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1丁
    当日出荷
    普通のパイプレンチに比べて質量が約半分の軽さで作業性が大幅に向上。ジョーがハンドルと平行に開くので、頭上作業や狭い場所での作業に最適。
    トラスコ品番120-8748種別パイプレンチ幅(mm)85全長(mm)450質量(kg)1.57高さ(mm)20呼び寸法(mm)450サイズ(inch)18能力(inch)継ぎ手サイズ:2 1/2
  • パイプレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    パイプレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    23,980税込26,378
    1丁
    翌日出荷
  • 450mm 強力型パイプレンチ エスコ

    450mm 強力型パイプレンチ

    エスコ(1件のレビュー)
    11,000税込12,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA546H-450材質鍛造鉄製全長(mm)450質量(g)2600寸法D(mm)28寸法E(mm)39寸法B(mm)29寸法C(mm)26
  • エンドパイプレンチ E-18  (強力型) RIDGID(日本エマソン)

    エンドパイプレンチ E-18 (強力型)

    RIDGID(日本エマソン)
    15,980税込17,578
    1丁
    当日出荷
    パイプが壁に近い場合、狭い場所、または平行して並んでいる場合も、迅速に簡単に作業できます。
    用途配管継手などの締め付け、取り外しに。トラスコ品番423-2968材質全長(mm)450質量(kg)2.6くわえられる管径(Φmm)76くわえられる呼び寸法6~65A
  • アルミエンドパイプレンチ E-918 RIDGID(日本エマソン)

    アルミエンドパイプレンチ E-918

    RIDGID(日本エマソン)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    パイプが壁に近い場合、狭い場所、または平行に並んでいる場合も迅速に簡単に作業できます。 能力はすべて継手サイズです。
    用途配管・継手などの締め付け、取り外しに。トラスコ品番211-7886全長(mm)450質量(kg)1.1呼び寸法(くわえられる管)6~65A外径(mm)(くわえられる管)76
  • 450mm パイプレンチ エスコ

    450mm パイプレンチ

    エスコ
    16,300税込17,930
    1個
    翌日出荷
    頑強ハウジングと人間工学に基づく握りやすIビーム構造ハンドルは、余分な重量を排除した理想の作業効率。完全浮動のフックジョーはスプリングにより自在にスライドし、つかみ、開放スムーズ。ジョーは交換可能、高合金鋼製の刃は耐久性抜群。調整ナットは滑らかに回転し、フックジョーをスムーズに移動させると共に、軸部の汚れを自動的に除去。ユニークな設計で高強度を誇るヒールジョー取付部
    エスコ品番EA546RS-18材質鍛造鉄製全長(mm)450質量(kg)2.6外径(inch[mm])2・1/2(パイプ)

配管用レンチ』には他にこんなカテゴリがあります

パイプレンチ