絞り込み
くわえられる管径(Φmm)
  • 65(1)
  • 70(2)
  • 76(3)
  • 77(1)
  • 80(6)
  • 140(1)
  • 175(1)
  • 320(1)
くわえられる呼び寸法
  • 40(1)
  • 50(3)
  • 65(8)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 300(1)
  • 450(1)
  • その他(1)
全長(mm)
  • 450
  • 140(4)
  • 150(5)
  • 200(8)
  • 230(3)
  • 235(3)
  • 245(3)
  • 250(17)
  • 254(3)
  • 284(3)
  • 285(3)
  • 290(3)
  • 300(22)
  • 310(3)
  • 350(16)
  • 390(5)
  • 420(6)
  • 490(4)
  • 600(13)
  • 900(5)
ブランド
  • スーパーツール(7)
  • RIDGID(日本エマソン)(4)
  • TRUSCO(3)
  • エスコ(2)
  • HIT(ヒット)(2)
  • MCC(松阪鉄工所)(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
配管用レンチとは、配管工事の際に配管継手作業やボルトの締め付け作業などに使われる工具のことです。クロームバナジウム鋼など頑丈な金属製の配管用レンチは、スウェーデンスタイルやフレアーナットタイプなど形状がさまざま。中には高力アルミ合金製など軽量タイプもあります。水道管など狭所での作業向きのチェーンレンチや合成ゴムのベルト付きで締め付け時に付きやすい傷を予防してくれるタイプなど、用途にあったアイテムを選ぶのがおすすめです。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ製ベルトレンチ(無傷型) スーパーツールアルミ製ベルトレンチ(無傷型)スーパーツール(16件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
当日出荷
本体は高力アルミ合金製のため、軽量かつ耐久性強化。ナイロン製特殊加工のベルトにより、耐久性もあり、無傷型の究極。 傷を付けたくない締め付け作業に最適。
用途磨きパイプ、めっきパイプ、ビニールパイプ、ライニングパイプなどに。種別ベルトレンチ
デラックスパイプレンチ(鍛造) スーパーツールデラックスパイプレンチ(鍛造)スーパーツール(12件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷
本体・上あごは、鍛造製で高耐久性・高品質です。強度は、JIS H級をクリアしています。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。材質特殊鋼
アルミ製パイプレンチ(トライモタイプ) スーパーツールアルミ製パイプレンチ(トライモタイプ)スーパーツール(8件のレビュー)
6,898税込7,588
1丁
当日出荷
本体はJIS強力級相当のアルミ製で軽量です。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
パイプレンチ(強力型) TRUSCOパイプレンチ(強力型)TRUSCO
6,198税込6,818
1丁
当日出荷
強度・耐久性・作業性が高い、トライモ型の強力型パイプレンチです。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
アルミパイプレンチ(コーナータイプ) パイトン スーパーツールアルミパイプレンチ(コーナータイプ) パイトンスーパーツール(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1丁
当日出荷
軽くて丈夫なアルミ鍛造製の白管用です。頭上、壁際、溝の中の配管作業に最適です。
用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
アルミ製ストレートパイプレンチ スーパーツールアルミ製ストレートパイプレンチスーパーツール(6件のレビュー)
7,998税込8,798
1丁
当日出荷
本体はJIS強力級相当のアルミ製で軽量です。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
ボーリンググラウトパイプレンチ HIT(ヒット)ボーリンググラウトパイプレンチHIT(ヒット)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
ボーリングロッドに適した歯形(縦溝付)により、従来のパイプレンチに比べ約30%喰い込みがアップし、滑らず耐久性にも優れています。 ハードな使用にも耐えられるように、ハンドル・フレーム部を強化しています。 本体は黄色の安全色で、暗所作業でも分かりやすいように夜光シールと蛍光シールを付けています。
用途ケーシングパイプ取り外し専用。RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトレンチ用替えベルト スーパーツールベルトレンチ用替えベルトスーパーツール
3,198税込3,518
1本
当日出荷
アルミコーナーレンチ HIT(ヒット)アルミコーナーレンチHIT(ヒット)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷
本体は特殊アルミ合金を鍛造し軽くて強力です。
用途接地配管作業・壁ぎわの配管作業・溝中の配管作業に最適。 従来のレンチでは使いにくい場所でも楽に使えます。
アルミ製パイプレンチ  被覆管用 スーパーツールアルミ製パイプレンチ 被覆管用スーパーツール
12,980税込14,278
1丁
当日出荷から8日以内出荷
本体は高力アルミ合金製により軽量かつ耐久性を強化しました。歯のピッチが小さく被覆管を傷つけにくいです。
用途ポリ・塩ビ系被覆鋼管などの締め付け、解体作業に。
アルミパイプレンチ(白管用ストレートタイプ) TRUSCOアルミパイプレンチ(白管用ストレートタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1本
当日出荷
本体はアルミ合金を使用し、軽量で耐久性に優れています。 従来のスチール鍛造品に比べ約30%軽量化しました。
用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
ライニングSGMレンチ MCC(松阪鉄工所)ライニングSGMレンチMCC(松阪鉄工所)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
メカニカル継手の締付専用(大阪ガス推奨品)。歯幅がせまく、ライニングSGM継手の締付に最適。
適合管継手SGM継手、SGML継手、白ガス管及び継手、エンビライニング管及び継手
用替チェーン TRUSCO用替チェーンTRUSCO
2,798税込3,078
1本
当日出荷
用途替チェーンとして。2018年トラスコ掲載ページ4 1411
パイプレンチ STAHLWILLE(スタビレー)パイプレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
23,980税込26,378
1丁
翌日出荷
450mm 強力型パイプレンチ エスコ450mm 強力型パイプレンチエスコ(1件のレビュー)
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA546H-450材質鍛造鉄製全長(mm)450質量(g)2600寸法D(mm)28寸法E(mm)39寸法B(mm)29寸法C(mm)26
ストラップレンチ 5 RIDGID(日本エマソン)ストラップレンチ 5RIDGID(日本エマソン)
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
磨きパイプなどに使用。ナイロンのひもがしっかりつかんで傷を付けません。
用途磨きパイプなど傷を付けられないパイプの締め付け、取り外しに。くわえられる管径(Φmm)140くわえられる呼び寸法20~125Aトラスコ品番423-4014全長(mm)450質量(kg)0.9ベルト幅W×長さL(mm)45×750
エンドパイプレンチ E-18  (強力型) RIDGID(日本エマソン)エンドパイプレンチ E-18 (強力型)RIDGID(日本エマソン)
15,980税込17,578
1丁
当日出荷
パイプが壁に近い場合、狭い場所、または平行して並んでいる場合も、迅速に簡単に作業できます。
用途配管継手などの締め付け、取り外しに。くわえられる管径(Φmm)76くわえられる呼び寸法6~65Aトラスコ品番423-2968材質全長(mm)450質量(kg)2.6
アルミエンドパイプレンチ E-918 RIDGID(日本エマソン)アルミエンドパイプレンチ E-918RIDGID(日本エマソン)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
パイプが壁に近い場合、狭い場所、または平行に並んでいる場合も迅速に簡単に作業できます。 能力はすべて継手サイズです。
用途配管・継手などの締め付け、取り外しに。外径(mm)(くわえられる管)76呼び寸法(くわえられる管)6~65Aトラスコ品番211-7886全長(mm)450質量(kg)1.1
アルミオフセットパイプレンチ 18OFF RIDGID(日本エマソン)アルミオフセットパイプレンチ 18OFFRIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1丁
当日出荷
普通のパイプレンチに比べて質量が約半分の軽さで作業性が大幅に向上。ジョーがハンドルと平行に開くので、頭上作業や狭い場所での作業に最適。
呼び寸法(mm)450トラスコ品番120-8748種別パイプレンチ幅(mm)85全長(mm)450質量(kg)1.57高さ(mm)20サイズ(inch)18能力(inch)継ぎ手サイズ:2 1/2
450mm パイプレンチ エスコ450mm パイプレンチエスコ
16,300税込17,930
1個
翌日出荷
頑強ハウジングと人間工学に基づく握りやすIビーム構造ハンドルは、余分な重量を排除した理想の作業効率完全浮動のフックジョーはスプリングにより自在にスライドし、つかみ、開放スムーズジョーは交換可能、高合金鋼製の刃は耐久性抜群調整ナットは滑らかに回転し、フックジョーをスムーズに移動させると共に、軸部の汚れを自動的に除去ユニークな設計で高強度を誇るヒールジョー取付部
エスコ品番EA546RS-18材質鍛造鉄製全長(mm)450質量(kg)2.6外径(inch[mm])2・1/2(パイプ)
配管用レンチ