「全長(mm)」から絞り込む
パイプレンチアルミスリムワイドMCC(松阪鉄工所)当日出荷
待望の業界初、薄型軽量パイプレンチ。
13mmの薄型歯幅。
用途狭所配管やエルボ返しに。口開き(mm)~49管の呼び(くわえられる管の寸法)6A~40A歯幅(mm)13質量(g)600
パイプレンチ デラックスMCC(松阪鉄工所)当日出荷から8日以内出荷
超ロングセラー配管工具の定番。
強さはJIS普通級を保証。
亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付け、解体に最適。
パイプレンチアルミスリムワイドMCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)当日出荷
歯幅は僅か13mm。既存モデルよりも30%以上スリムになりました。溝中、壁際、天井等の狭所はもちろん、短ニップルやエルボ継手などの掴み代の狭い継手の締付、エルボ返し等あらゆる現場で大活躍。パイプレンチアルミシリーズではくわえられなかった継手にもワイドな口開きで対応。能力UPは作業効率に直結します。アルミモデルのさらなる軽量化に成功し、パイプレンチシリーズ最軽量となりました。軽いアルミ鍛造ハンドルは十分な強度を保持したまま、作業性の向上が期待できます。
口開き(mm)~61管の呼び(くわえられる管の寸法)6A~50A歯幅(mm)13質量(g)680
パイプレンチ アルミ白エンビ被覆管用DAMCC(松阪鉄工所)当日出荷
軽量。亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆管など配管材料を選ばない、幅広い用途。
歯幅は従来のパイプレンチと同じ、エンビ系一層外被覆鋼管・継手の締付けもラクラク。
[被覆のスベリ許容トルク]は[適用される管の呼び寸法]の被覆管を締付けた時、歯が滑らずに作業できるトルクです。
グリップレンチMCC(松阪鉄工所)当日出荷
化粧管を傷つけずに、簡単に締め付けができます。レンチを化粧管からはずすことなく往復させるだけで、簡単に締め付けができます。
用途化粧管の締め付けに。トラスコ品番658-7206材質鉄全長(mm)250呼び寸法【くわえられる管】25対象化粧管(銅製クロームメッキ・ステンレス製給水管)
ホンカンレンチMCC(松阪鉄工所)当日出荷から翌日出荷
ハンドルが伸縮するラチェットレンチ。
伸び縮みするハンドル、溝内の管底など狭所での締め付けに力を発揮。
ソケット部はオープンになっており、水洗い・注油など手入れが簡単なので泥水の中でも使用可能。
用途水道・ガスなど埋設される鋳鉄管、サドル分水栓などのボルトナット締め付けに最適。
パイプレンチ アルミDAL被覆鋼管専用MCC(松阪鉄工所)当日出荷から3日以内出荷
被覆管の締め付けに特化したハイグレードモデル。
ポリエチレン・エンビ系被覆にフィットするきめ細かな歯が被覆の傷を最小限に抑え、面倒な後処理不要。
軽量化と抜群の機能性で能率アップ。ポリエチレン・エンビ系被覆鋼管の締付け専用。
L型ホンカンレンチMCC(松阪鉄工所)翌日出荷
L形ハンドルを採用、ハンドルの方向が180度回転できることにより、溝内の管底など狭い所でも楽に作業ができます。
ソケット部はオープンで水洗い・注油など手入れが簡単、泥水の中でも使用可能。
水道・空調配管用工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
パイプレンチHAMACO税込¥32,978¥29,980
パイプレンチHAMACO税込¥24,178~¥21,980~
パイプレンチトップマン[工具・金物]税込¥912~¥829~