絞り込み
全長(mm)
くわえられる呼び寸法
くわえられる管径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- BAHCO(バーコ)(9)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- E-Value(1)
- HAMACO(2)
- HIT(ヒット)(12)
- IRWIN(1)
- KNIPEX(クニペックス)(7)
- KTC(2)
- MCC(松阪鉄工所)(11)
- RIDGID(日本エマソン)(43)
- SATA(1)
- TRUSCO(3)
- WILLIAMS(3)
- アーム[作業工具](2)
- イチネンTASCO(2)
- エスコ(66)
- スーパーツール(31)
- トップマン[工具・金物](3)
- トップ工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「全長(mm)」から絞り込む

エンドパイプレンチ (アルミ合金)
エスコ¥14,700税込¥16,1701丁翌々日出荷ハンドルがアルミ製のため、普通のパイプレンチより軽量です。狭いスペースやパイプが壁に近く並行に並んで入り場合でも、迅速にしかも簡単に作業ができます。材質アゴ部:鉄鋳物製全長(mm)呼び:250質量(kg)0.4材質(ハンドル)アルミ鋳物製パイプ外径(Φmm)40
パイプレンチ (S型)
KNIPEX(クニペックス)¥29,980税込¥32,9781丁翌日出荷S型スタイルです。アゴの開きをワンプッシュで素早く、精密に調節可能です。斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。プライヤーハンドルをうっかり動かしてしまうことがありません。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。鍛造ボディーにより大変頑丈です。追加焼き入れした刃は耐摩耗性に優れています。ハンドルは赤いパウダーコート仕上げです。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼です。仕様つかみ能力(パイプ径;Φinch):つかみ:2.3/4全長(mm)560質量(g)2456ハンドルプラスチックコーティングクランプ幅(mm)70仕上プライヤー:グレーパウダーコートパイプ径(Φmm)つかみ:70内径(inch)2能力(mm)つかみ(ナット):70内径(mm)50
パイプレンチ
BOSCH(ボッシュ)¥8,298税込¥9,1281丁翌々日出荷ボッシュプロフェッショナルハンドツールシリーズです。つかみサイズ調整可能です。最大パイプつかみ範囲60mmです。用途配管、設備工事などにおけるパイプ、ナット締め、緩め作業材質金属部:クロムバナジウム合金鋼全長(mm)420質量(g)1310寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)26×425×70範囲(mm)【最大パイプつかみ】60RoHS指令(10物質対応)対応
S型パイプレンチ45°
BOSCH(ボッシュ)¥7,998税込¥8,7981丁当日出荷ボッシュプロフェッショナルハンドツールシリーズです。つかみサイズ調整可能です。最大パイプつかみ範囲60mmです。S型スタイル仕様です。用途配管、設備工事などにおけるパイプ、ナット締め、緩め作業材質金属部:クロムバナジウム合金鋼全長(mm)420質量(g)1380寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)26×420×84範囲(mm)【最大パイプつかみ】60RoHS指令(10物質対応)対応
パイプレンチ
PROMOTE(プロモート)¥3,198~税込¥3,518~1個5日以内出荷パイプレンチは、作業性が高い強力型パイプレンチです。ガス・水道管等の締付け、取り外しなどに最適です。用途ガス・水道管等の締付け、取り外しなどに。
パイプレンチ アルミ合金/被覆管用 EA546CBシリーズ
エスコ¥10,300~税込¥11,330~1本翌日出荷ポリ・塩ビ系被覆銅管専用で歯のピッチが小さいので、傷が付きにくいです。本体はアルミ合金製により軽量かつ耐久性強化品です。品質は、JIS H強力級に相当します。
マルチアングルパイプレンチ
RED EAGLES¥7,898税込¥8,6881個当日出荷通常のパイプレンチでは不可能だった狭所、遮蔽物のある状況でも使用可能用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に色シルバー質量(g)639呼び径(B)最大対応:1-1/2長さ(cm)27外径(Φmm)最大対応:49呼び径(A)最大対応:40A送り角度(°)送り段階:18°×10段階、ハンドル送り角度範囲:0~180、最小ハンドル送り角度:18°
E-24 エンドパイプレンチ
RIDGID(日本エマソン)¥25,980税込¥28,5781丁当日出荷オフセット型フックジョー(上刃)により、ストレートパイプレンチが入らないような狭い場所やパイプが壁に近く平行に並んでいる場所でも確実にパイプを保持します。 使いやすい長いハンドルにより簡単・迅速作業が可能です。
E-14 エンドパイプレンチ
RIDGID(日本エマソン)¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷オフセット型フックジョー(上刃)により、ストレートパイプレンチが入らないような狭い場所やパイプが壁に近く平行に並んでいる場所でも確実にパイプを保持します。 使いやすい長いハンドルにより簡単・迅速作業が可能です。
E-12 エンドパイプレンチ
RIDGID(日本エマソン)¥10,980税込¥12,0781丁当日出荷オフセット型フックジョー(上刃)により、ストレートパイプレンチが入らないような狭い場所やパイプが壁に近く平行に並んでいる場所でも確実にパイプを保持します。 使いやすい長いハンドルにより簡単・迅速作業が可能です。
E-6 エンドパイプレンチ
RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981丁当日出荷オフセット型フックジョー(上刃)により、ストレートパイプレンチが入らないような狭い場所やパイプが壁に近く平行に並んでいる場所でも確実にパイプを保持します。 使いやすい長いハンドルにより簡単・迅速作業が可能です。
24HD ストレートパイプレンチ
RIDGID(日本エマソン)¥21,980税込¥24,1781丁当日出荷頑丈な鋳鉄ハウジングにIビーム構造のハンドル、完全フロート式の鍛造フックジョー、さらにセルフクリーニング式のネジ山、交換可能なフックジョーとヒールジョーなどで構成された丈夫で使いやすいレンチです。
18HD ストレートパイプレンチ
RIDGID(日本エマソン)¥15,980税込¥17,5781丁当日出荷頑丈な鋳鉄ハウジングにIビーム構造のハンドル、完全フロート式の鍛造フックジョー、さらにセルフクリーニング式のネジ山、交換可能なフックジョーとヒールジョーなどで構成された丈夫で使いやすいレンチです。
12HD ストレートパイプレンチ
RIDGID(日本エマソン)¥9,798税込¥10,7781丁当日出荷頑丈な鋳鉄ハウジングにIビーム構造のハンドル、完全フロート式の鍛造フックジョー、さらにセルフクリーニング式のネジ山、交換可能なフックジョーとヒールジョーなどで構成された丈夫で使いやすいレンチです。
10HD ストレートパイプレンチ
RIDGID(日本エマソン)¥8,798税込¥9,6781丁翌日出荷頑丈な鋳鉄ハウジングにIビーム構造のハンドル、完全フロート式の鍛造フックジョー、さらにセルフクリーニング式のネジ山、交換可能なフックジョーとヒールジョーなどで構成された丈夫で使いやすいレンチです。
6HD ストレートパイプレンチ
RIDGID(日本エマソン)¥7,798税込¥8,5781丁当日出荷頑丈な鋳鉄ハウジングにIビーム構造のハンドル、完全フロート式の鍛造フックジョー、さらにセルフクリーニング式のネジ山、交換可能なフックジョーとヒールジョーなどで構成された丈夫で使いやすいレンチです。
伸縮式パイプレンチ
エスコ¥5,940税込¥6,5341丁翌日出荷ハンドルは伸縮式になっているため力が入れやすいです。仕様●全長(mm):460~615●パイプ外径(mm):60●重量(kg):1.85
89mm/600mm パイプレンチ(アルミ合金)
エスコ¥18,400税込¥20,2401丁当日出荷仕様アルミ合金製のハンドルで軽量です。JIS強力保証 上あごは使用しやすい薄型設計全長(mm)600質量(kg)2.17歯幅(mm)29.5最大口開き(mm)103パイプ外径(Φmm)89
77mm/450mm パイプレンチ(オフセット型/アルミ合金)
エスコ¥10,800税込¥11,8801個翌日出荷軽量かつ耐久性に優れています全長(mm)450質量(kg)1.4パイプ外径(Φmm)77
49mm/250mm 強力型パイプレンチ(オフセット型)
エスコ¥4,640税込¥5,1041個翌日出荷狭い場所や、床近くでの配管工事に材質鍛造鉄製全長(mm)250質量(kg)0.7パイプ径(Φmm)49





![ユニバーサルスピードレンチ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70937338-260121-02.jpg)



































![[EA546DE-18A用] 替刃(下あごセット) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64540097-210428-02.jpg)
![[EA546DE-14A用] 替刃(下あごセット) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64540088-210428-02.jpg)
![[EA546DE-12A用] 替刃(下あごセット) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64540079-210428-02.jpg)