絞り込み
全長(mm)
くわえられる呼び寸法
くわえられる管径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(68)
- RIDGID(日本エマソン)(43)
- HIT(ヒット)(12)
- MCC(松阪鉄工所)(11)
- BAHCO(バーコ)(9)
- KNIPEX(クニペックス)(7)
- スーパーツール(5)
- TRUSCO(3)
- WILLIAMS(3)
- トップマン[工具・金物](3)
- アーム[作業工具](2)
- KTC(2)
- トップ工業(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- イチネンTASCO(2)
- HAMACO(2)
- アックスブレーン(1)
- E-Value(1)
- IRWIN(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「全長(mm)」から絞り込む

パイプレンチ(スウェーデン型)
KNIPEX(クニペックス)¥10,980~税込¥12,078~1個ほか当日出荷S型スタイル。アゴの開きをワンプッシュで素早く、精密に調節可能。 斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。 プライヤーハンドルをうっかり動かしてしまうことがありません。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。 鍛造ボディーにより大変頑丈です。追加焼き入れした歯は耐摩耗性に優れています。 ハンドルは赤いパウダーコート仕上げ。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
パイプレンチ(90°)
KNIPEX(クニペックス)¥9,998~税込¥10,998~1丁当日出荷から翌々日出荷スウェーデンスタイル。90°アングルヘッド。斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。つかみ面の歯は入念に焼き入れ処理が施されています。ハンドルはリブ付きで高剛性。口幅はナットにて調整できます。ハンドルは赤いパウダーコート仕上げ、アゴは磨き処理が施されています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
パイプレンチ(45°)
KNIPEX(クニペックス)¥11,980~税込¥13,178~1丁翌日出荷スウェーデンスタイル。45°アングルヘッド。斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。つかみ面の歯は入念に焼き入れ処理が施されています。ハンドルはリブ付きで高剛性。口幅はナットにて調整できます。ハンドルは赤いパウダーコート仕上げ、アゴは磨き処理が施されています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
ナイスジョイント ナイスレンチ
ONK(オーエヌ工業)¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷袋ナット本締めの作業効率アップのため、専用締め付け工具(ラチェットレンチ)を製作しました。長さ(mm)600適合サイズ50SU・60SU
PCM継手用パイプレンチ80A
MCC(松阪鉄工所)¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷仕様【締め付けできる継手及び管】PCM継手・白ガス管 50A、80Aトラスコ品番811-2532全長(mm)870質量(kg)3.5歯幅(mm)24くわえられる管径(Φmm)60.5~144荷重(N)(PCM継手)約274・約372、(白ガス管)約392
D-30 フック ジョー F/24OFF
RIDGID(日本エマソン)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷リジッドレンチシリーズ用補修パーツです。トラスコ品番836-6248適合機種24インチ31130、89445質量(g)794
ブロードレンチ
HIT(ヒット)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷ポリパイの継ぎ手回しに最適です。50Aの継ぎ手まで対応しています。用途ポリパイ継ぎ手の締め付け、取り外し作業に。全長(mm)254質量(g)1050最大口開き(mm)85呼び径(A)(くわえられる管)50RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーパイプレンチ(軽量型)
HIT(ヒット)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から8日以内出荷本体は鍛造品で丈夫です。コーナータイプのパイプレンチです。用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
ブロードレンチEV
HIT(ヒット)¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷丸ナットもウォームも使わない新スライド機構です。本体はアルミ鍛造品です。歯部は厚さ12mmと薄いので狭い箇所でもより使いやすいです。用途PE管の継手回し、ニップルの取り付けに。トラスコ品番390-4181くわえられる管径(Φmm)16~51くわえられる呼び寸法10~40ARoHS指令(10物質対応)対応
900mm 強力型パイプレンチ
エスコ¥38,800税込¥42,6801個翌日出荷エスコ品番EA546H-900材質鍛造鉄製全長(mm)900質量(g)8700寸法D(mm)37寸法E(mm)60寸法B(mm)44寸法C(mm)32.5
450mm パイプレンチ
エスコ¥16,300税込¥17,9301個翌日出荷頑強ハウジングと人間工学に基づく握りやすIビーム構造ハンドルは、余分な重量を排除した理想の作業効率。完全浮動のフックジョーはスプリングにより自在にスライドし、つかみ、開放スムーズ。ジョーは交換可能、高合金鋼製の刃は耐久性抜群。調整ナットは滑らかに回転し、フックジョーをスムーズに移動させると共に、軸部の汚れを自動的に除去。ユニークな設計で高強度を誇るヒールジョー取付部エスコ品番EA546RS-18材質鍛造鉄製全長(mm)450質量(kg)2.6外径(inch[mm])2・1/2(パイプ)
250mm 強力型パイプレンチ
エスコ¥5,860税込¥6,4461個翌日出荷エスコ品番EA546H-250材質鍛造鉄製全長(mm)250質量(g)800寸法D(mm)17寸法E(mm)27寸法B(mm)21.5寸法C(mm)17
パイプレンチ
HAMACO¥29,980税込¥32,9781丁6日以内出荷耐水性・耐腐食性に優れています。用途錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。トラスコ品番527-5359材質ステンレススチール全長(mm)300最大口開き(mm)40





![[3本組]パイプレンチセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50076802-260703-04.jpg)

























![[3本組]パイプレンチセット エスコ [3本組]パイプレンチセット エスコ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono50076802-260703-04.jpg)