38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
くわえられる呼び寸法から絞り込む
両口フレアーナットレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口フレアーナットレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(36件のレビュー)
959税込1,055
1丁
当日出荷
ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。カーメンテナンスに便利です。
用途パイプの途中に有るナットや配管継手作業等に使用する工具です。
フレアナットレンチ イチネンTASCOフレアナットレンチイチネンTASCO(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
フレアナットレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)フレアナットレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
配管用のレンチです。
両口フレアーナットレンチ TRUSCO両口フレアーナットレンチTRUSCO(31件のレビュー)
999税込1,099
1丁
当日出荷
ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。 カーメンテナンスに便利です。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
コンビネーション首振りフレアナットレンチ JTCコンビネーション首振りフレアナットレンチJTC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から8日以内出荷
両口フレアナットレンチ 612 ハゼット両口フレアナットレンチ 612ハゼット
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
チューブ・パイプ配管のユニオンナットなどの作業に最適です。 梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
エアコン用フィックスレンチ JAPPYエアコン用フィックスレンチJAPPY
5,398税込5,938
1本
当日出荷
ルームエアコン(1/4、3/8用)室内機側ユニオン部の六角固定にご使用いただけます 1本で4サイズ(12、14、17、21mm)の固定が可能 メーカーによってサイズが異なる室内機側ユニオン部に幅広く対応 トルクレンチの2丁掛けに最適 業界初のトルクレンチ受け側専用スパナ!
厚さ(mm)10全長(mm)250質量(g)230対応寸法(mm)12、14、17、21
フレアナットレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)フレアナットレンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
配管用のレンチです。
トラスコ品番369-8696セット内容M26-1011、1214、1719全長(mm)155、160、165質量(g)340
フレアナットレンチ DEENフレアナットレンチDEEN
1,198税込1,318
1本
5日以内出荷
フレアナットや、プレーキパイプの締め付け作業等、パイプやホース等があり、メガネレンチが使用出来ない場合など、なるべく相手にダメージを与えずに作業したい場合に効果を発揮します。
寸法(mm)8×10全長(mm)145
パッケージエアコン用フィックスレンチ BBKテクノロジーズパッケージエアコン用フィックスレンチBBKテクノロジーズ
7,698税込8,468
1個
当日出荷
トルクレンチ受け側専用スパナです。 パッケージエアコン室内機側ユニオン部(オスネジ側)の六角固定用スパナです。 1本で6サイズ(12、17、21、22、23、24mm)の固定が可能です。
用途パッケージエアコン取り付け時のトルクレンチとの2丁掛け固定用トラスコ品番162-3325全長(mm)300質量(g)340差込角(mm)12、17、21、22、23、24
両口フレアナットレンチ No.400 GEDORE両口フレアナットレンチ No.400GEDORE(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質クロムバナジウム鋼、表面処理:クロムメッキ
フレアナットレンチ DEENフレアナットレンチDEEN
1,398税込1,538
1本
5日以内出荷
フレアナットや、プレーキパイプの締め付け作業等、パイプやホース等があり、メガネレンチが使用出来ない場合など、なるべく相手にダメージを与えずに作業したい場合に効果を発揮します。
寸法(mm)14×17全長(mm)200
フレアナットレンチ DEENフレアナットレンチDEEN
1,198税込1,318
1本
5日以内出荷
フレアナットや、プレーキパイプの締め付け作業等、パイプやホース等があり、メガネレンチが使用出来ない場合など、なるべく相手にダメージを与えずに作業したい場合に効果を発揮します。
寸法(mm)10×12全長(mm)155
フレアナットレンチ14X17 Pro-Autoフレアナットレンチ14X17Pro-Auto
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
パイプ途中にあるナットでもストッパー機能により、確実に保持し作業性がアップします。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に、ブレーキホースの交換作業に、配管継手の作業に材質クロームバナジューム鋼全長(mm)200対辺寸法(mm)14×17
フレアーナット用トルクレンチ エスコフレアーナット用トルクレンチエスコ
9,170税込10,087
1丁
翌日出荷
エアコン、冷凍機用。フレアーナット用。新冷媒(R410A)用。
全長(mm)280質量(g)570口径(Φmm)29精度(%)±3以内適合ナット径(Φmm)フレアナット:15.88 (5/8”)
フレアーナット用トルクレンチ エスコフレアーナット用トルクレンチエスコ
6,100税込6,710
1丁
翌日出荷
エアコン、冷凍機用。フレアーナット用。
精度(%)±3以内
フレアーナット用トルクレンチセット エスコフレアーナット用トルクレンチセットエスコ
24,400税込26,840
1組
3日以内出荷
セット内容:EA723BK-1、EA723BK-2、EA723BK-4。冷媒漏洩防止の必須アイテムです。フレアナットレンチの締め付けは正しく行わないと、締付不足または締付過ぎによるフレア部破損を引き起こし、冷媒漏れの原因となります。 トルクレンチをご使用頂ければ、簡単正確な締付ができます。 規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。力を緩めると元の状態に戻ります。 ツールケース(EA509AG-12)付です。
仕様口径×トルク(mmXNm):17×18、22×38、26×55精度(%)±3適合パイプ径(Φmm)6.35 (1/4”)、9.53 (3/8”)、 12.7 (1/2”)
フレア-ナット用トルクレンチ エスコフレア-ナット用トルクレンチエスコ
8,400税込9,240
1本
翌日出荷
フレアーナット用。エアコン、冷凍機器用。ゴムグリップで握り良いです。使用方法表示トルクが掛かると、カチッという音がしてサブ画像のように根元が曲がります。また、力を緩めると元の状態に戻ります。
全長(mm)240精度(%)トルク:±3以内
ボールジョイントロックナットレンチ EA501AEシリーズ エスコボールジョイントロックナットレンチ EA501AEシリーズエスコ
3,520税込3,872
1本
翌日出荷
1/2"差込角付きの締付専用レンチ。ロックナットとドライブシャフトの隙間が狭い車両に適しています。口径側、差込角側にパワーフィット形状を採用。より確実な緩め、締付け作業が可能。1/2"差込角付きで、トルクレンチを用いて締付トルク管理が可能。有効長は100mmで、トルク換算が容易に行えます。
フレアーナット用トルクレンチ(ラチェット式) EA723BKシリーズ エスコフレアーナット用トルクレンチ(ラチェット式) EA723BKシリーズエスコ
13,800税込15,180
1本
翌日出荷
トルクレンチをナットから外すことなく締付ができます。規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。フレアナットレンチの作業性とラチェットレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチです。
仕様●口径×トルク(N・m):29mm×75●精度:±3%以内●適合フレアナット:5/8"(Φ15.88mm)●全長:300mm●ラチェットレンチとトルクレンチを融合した"いいとこ取り"●ラチェット戻り機能で、狭所作業も楽々●ナットをほぼ全周ホールドするので、誤操作なく確実アズワン品番65-9273-61
フレアーナット用トルクレンチ(ラチェット式) EA723BKシリーズ エスコフレアーナット用トルクレンチ(ラチェット式) EA723BKシリーズエスコ
8,330税込9,163
1本
翌日出荷
トルクレンチをナットから外すことなく締付ができます。規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。フレアナットレンチの作業性とラチェットレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチです。
フレアーナット用トルクレンチ(ラチェット式) EA723BKシリーズ エスコフレアーナット用トルクレンチ(ラチェット式) EA723BKシリーズエスコ
12,900税込14,190
1本
翌日出荷
トルクレンチをナットから外すことなく締付ができます。規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。フレアナットレンチの作業性とラチェットレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチです。
仕様●口径×トルク(N・m):26mm×55●精度:±3%以内●適合フレアナット:1/2"(Φ12.7mm)●全長:270mm●ラチェットレンチとトルクレンチを融合した"いいとこ取り"●ラチェット戻り機能で、狭所作業も楽々●ナットをほぼ全周ホールドするので、誤操作なく確実アズワン品番65-9273-60
フレアーナット用トルクレンチ・フィックスレンチセット エスコフレアーナット用トルクレンチ・フィックスレンチセットエスコ
56,700税込62,370
1ケース
翌日出荷
ラチェット式トルクレンチ:17mm×18Nm、22mm×38Nm、26mm×55Nm、29mm×75Nm、ラチェット式トルクレンチとフィックスレンチが入ったセットです、ルームエアコンからパッケージエアコンまでカバーできます、ハードケース付
セット内容ラチェット式トルクレンチ:17mm×18Nm、22mm×38Nm、26mm×55Nm、29mm×75Nm・ラチェット式トルクレンチとフィックスレンチ精度(%)±3
6PCS コンビネーション首振りフレアナットレンチセット JTC6PCS コンビネーション首振りフレアナットレンチセットJTC
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
6本セット
寸法(mm)8、9、10、11、12、14RoHS指令(10物質対応)対応
11PCS コンビネーション首振りフレアナットレンチセット JTC11PCS コンビネーション首振りフレアナットレンチセットJTC
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
ケース入りで持ち運びにも便利です。 11本セット
寸法(mm)8、9、10、11、12、13、14、16、17、18、19RoHS指令(10物質対応)対応
フレアナットレンチ DEENフレアナットレンチDEEN
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷
フレアナットや、プレーキパイプの締め付け作業等、パイプやホース等があり、メガネレンチが使用出来ない場合など、なるべく相手にダメージを与えずに作業したい場合に効果を発揮します。
寸法(mm)12×14全長(mm)175
フレアナットレンチ DEENフレアナットレンチDEEN
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷
フレアナットや、プレーキパイプの締め付け作業等、パイプやホース等があり、メガネレンチが使用出来ない場合など、なるべく相手にダメージを与えずに作業したい場合に効果を発揮します。
寸法(mm)11×13全長(mm)173
8PCS スイベルフレアナットレンチセット JTC8PCS スイベルフレアナットレンチセットJTC
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
サイズ8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・3/8×7/16・1/2×9/16RoHS指令(10物質対応)対応
フレアナットレンチ(15°) イチネンTASCOフレアナットレンチ(15°)イチネンTASCO
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
フレアーナットレンチセット(R410A) イチネンTASCOフレアーナットレンチセット(R410A)イチネンTASCO
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷
仕様鍛造品のため非常に丈夫で長く使用しても口が開きません。<セット内容>・TA733TA-1×1 17×22mm(1/4″×3/8″)・TA733TA-4×1 26×29mm(1/2″×5/8″)・TA733TA-3×1 32×36mm(3/4″×3/4″)・専用収納袋付
高所作業向けフレアナットレンチ BAHCO(バーコ)高所作業向けフレアナットレンチBAHCO(バーコ)
5,198税込5,718
1丁
当日出荷から翌々日出荷
材質工具鋼
両口フレアナットレンチ ハゼット両口フレアナットレンチハゼット
5,998税込6,598
1丁
5日以内出荷から62日以内出荷
チューブ・パイプ・ブレーキ配管のユニオンナットなどの作業に最適です。 梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。 なめにくい6角タイプヘッドです。 ヘッドオフセット角30°です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
フレアナットレンチ11X13 Pro-Autoフレアナットレンチ11X13Pro-Auto
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
パイプ途中にあるナットでもストッパー機能により、確実に保持し作業性がアップします。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に、ブレーキホースの交換作業に、配管継手の作業に材質クロームバナジューム鋼全長(mm)154質量(g)54対辺寸法(mm)11×13
フレアナットレンチ10X12 Pro-Autoフレアナットレンチ10X12Pro-Auto
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
パイプ途中にあるナットでもストッパー機能により、確実に保持し作業性がアップします。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に、ブレーキホースの交換作業に、配管継手の作業に材質クロームバナジューム鋼対辺寸法(mm)10×12全長(mm)153
3本組フレアナットレンチセット フラットタイプ Pro-Auto3本組フレアナットレンチセット フラットタイプPro-Auto
4,898税込5,388
1セット
5日以内出荷
トラスコ品番853-3533
フレアナットレンチ インチ BAHCO(バーコ)フレアナットレンチ インチBAHCO(バーコ)
3,898税込4,288
1丁
翌々日出荷
フレアナットレンチ ミリ BAHCO(バーコ)フレアナットレンチ ミリBAHCO(バーコ)
3,598税込3,958
1丁
翌々日出荷

配管用レンチ』には他にこんなカテゴリがあります

フレアナットレンチ