絞り込み
全長(mm)
くわえられる呼び寸法
ブランド
- JTC(4)
- Pro-Auto(4)
- BAHCO(バーコ)(3)
- イチネンTASCO(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- ハゼット(2)
- エスコ(1)
- SATA(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- TRUSCO(1)
- BBKテクノロジーズ(1)
- JAPPY(1)
- GEDORE(1)
エコロジープロダクト
「全長(mm)」から絞り込む

両口フレアーナットレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(36件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1丁当日出荷ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。カーメンテナンスに便利です。用途パイプの途中に有るナットや配管継手作業等に使用する工具です。
両口フレアーナットレンチ
TRUSCO(31件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1丁当日出荷ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。 カーメンテナンスに便利です。材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
エアコン用フィックスレンチ
JAPPY¥5,398税込¥5,9381本当日出荷ルームエアコン(1/4、3/8用)室内機側ユニオン部の六角固定にご使用いただけます 1本で4サイズ(12、14、17、21mm)の固定が可能 メーカーによってサイズが異なる室内機側ユニオン部に幅広く対応 トルクレンチの2丁掛けに最適 業界初のトルクレンチ受け側専用スパナ!厚さ(mm)10全長(mm)250質量(g)230対応寸法(mm)12、14、17、21
両口フレアナットレンチ 612
ハゼット¥5,498~税込¥6,048~1丁当日出荷から翌々日出荷チューブ・パイプ配管のユニオンナットなどの作業に最適です。 梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
パッケージエアコン用フィックスレンチ
BBKテクノロジーズ¥7,698税込¥8,4681個当日出荷トルクレンチ受け側専用スパナです。 パッケージエアコン室内機側ユニオン部(オスネジ側)の六角固定用スパナです。 1本で6サイズ(12、17、21、22、23、24mm)の固定が可能です。用途パッケージエアコン取り付け時のトルクレンチとの2丁掛け固定用トラスコ品番162-3325全長(mm)300質量(g)340差込角(mm)12、17、21、22、23、24
フレアナットレンチセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷配管用のレンチです。トラスコ品番369-8696セット内容M26-1011、1214、1719全長(mm)155、160、165質量(g)340
フレアナットレンチ14X17
Pro-Auto¥1,498税込¥1,6481本翌々日出荷パイプ途中にあるナットでもストッパー機能により、確実に保持し作業性がアップします。用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に、ブレーキホースの交換作業に、配管継手の作業に材質クロームバナジューム鋼全長(mm)200対辺寸法(mm)14×17
フレアーナット用トルクレンチ・フィックスレンチセット
エスコ¥56,700税込¥62,3701ケース翌日出荷ラチェット式トルクレンチ:17mm×18Nm、22mm×38Nm、26mm×55Nm、29mm×75Nm、ラチェット式トルクレンチとフィックスレンチが入ったセットです、ルームエアコンからパッケージエアコンまでカバーできます、ハードケース付セット内容ラチェット式トルクレンチ:17mm×18Nm、22mm×38Nm、26mm×55Nm、29mm×75Nm・ラチェット式トルクレンチとフィックスレンチ精度(%)±3
11PCS コンビネーション首振りフレアナットレンチセット
JTC¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷ケース入りで持ち運びにも便利です。 11本セット寸法(mm)8、9、10、11、12、13、14、16、17、18、19RoHS指令(10物質対応)対応
8PCS スイベルフレアナットレンチセット
JTC¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷サイズ8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・3/8×7/16・1/2×9/16RoHS指令(10物質対応)対応
フレアーナットレンチセット(R410A)
イチネンTASCO¥14,980税込¥16,4781セット4日以内出荷仕様鍛造品のため非常に丈夫で長く使用しても口が開きません。<セット内容>・TA733TA-1×1 17×22mm(1/4″×3/8″)・TA733TA-4×1 26×29mm(1/2″×5/8″)・TA733TA-3×1 32×36mm(3/4″×3/4″)・専用収納袋付
両口フレアナットレンチ
ハゼット¥8,298~税込¥9,128~1丁5日以内出荷から62日以内出荷チューブ・パイプ・ブレーキ配管のユニオンナットなどの作業に最適です。 梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。 なめにくい6角タイプヘッドです。 ヘッドオフセット角30°です。用途産業機械・自動車・建設機械整備など材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
フレアナットレンチ11X13
Pro-Auto¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷パイプ途中にあるナットでもストッパー機能により、確実に保持し作業性がアップします。用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に、ブレーキホースの交換作業に、配管継手の作業に材質クロームバナジューム鋼全長(mm)154質量(g)54対辺寸法(mm)11×13
フレアナットレンチ10X12
Pro-Auto¥1,198税込¥1,3181本翌々日出荷パイプ途中にあるナットでもストッパー機能により、確実に保持し作業性がアップします。用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に、ブレーキホースの交換作業に、配管継手の作業に材質クロームバナジューム鋼対辺寸法(mm)10×12全長(mm)153





























![[3本組]パイプレンチセット エスコ [3本組]パイプレンチセット エスコ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono50076802-260703-04.jpg)