アンテナケーブル :「ネクタイ」の検索結果

アンテナケーブルとは、屋外のアンテナや壁に設置されたアンテナコンセントから、チューナーを内蔵したテレビやパソコンなどを接続する機器。コネクタ形状は主にL型とストレートで選択可能です。コネクタ部分にネジを用いて固定力を高めたものがあり、屋外のアンテナのようなケーブルに負荷のかかる場所に使用されます。複数の機器に接続する場合には、分配器を用いて信号を分けなければいけません。屋外向けと屋内向けでケーブル部分の被覆に違いがあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトアンテナケーブル
S-4C-FB 規格のアンテナケーブルケーブル直径約6mmで信号の減衰も少なく、断線しにくい耐久性の高いケーブルを使用しています 4K/8K衛星放送対応従来の地上波(地デジ)、BS、CS放送に加えて、4K/8K放送にも対応しています。 配線しやすいL字差込式/しっかり接続ネジ式コネクタL字差込式コネクタは、狭い隙間にあるアンテナコンセントや機器への接続に最適です。 もう一方はストレートタイプのコネクタでネジ式のためしっかりと接続ができます。 低損失同軸ケーブルBS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。 両端子金メッキ仕様
種類同軸 規格S-4C-FB コネクタ形状L字差込プラグ-ロックねじ式コネクタ 対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子) 対応4K8K衛星放送 コネクタ(規格)F型 ケーブル外径(Φmm)約6 UL規格(線材)NON UL インピーダンス(Ω)75 コネクタサイズ(ストレート型)約W12.5×D32.75×H12.5、(L字型)約W14.8×D30.2×H14.4
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)