アンテナケーブル :「2分配器」の検索結果

アンテナケーブルとは、屋外のアンテナや壁に設置されたアンテナコンセントから、チューナーを内蔵したテレビやパソコンなどを接続する機器。コネクタ形状は主にL型とストレートで選択可能です。コネクタ部分にネジを用いて固定力を高めたものがあり、屋外のアンテナのようなケーブルに負荷のかかる場所に使用されます。複数の機器に接続する場合には、分配器を用いて信号を分けなければいけません。屋外向けと屋内向けでケーブル部分の被覆に違いがあります。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクト分配機 アンテナ用
一つのアンテナコンセントからの信号を2分配して、2台のテレビやレコーダーに接続するための分配器です。地デジ、BS、110度CS放送に加えて4K8K放送にも対応しています。本体部分は外層をアルミニウム、内側に亜鉛ダイキャストを使用することでノイズの影響を受け難い構造になっています。全端子電流通過型なのでどちらの端子もBS・CS放送に対応しております。
材質(本体)アルミダイキャスト 質量(g)約37 コネクタ形状F型ジャック-F型ジャック×2(ロックねじ式) 周波数入出力:5~3224 MHz 保証期間初期不良のみ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36.2×25.7×15.2(突起部・ケーブルは除く) コネクタF型 色(本体)シルバー インピーダンス(Ω)75 取扱説明書なし
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

サンワダイレクト分波器
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときに地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。 二つの機能を一つに分波器二つと分配器一つ分の機能を一つの機器にまとめたことで配線の管理が簡単になります。 アンテナからの1つの信号を2つの機器へ効率良く分配します。 (分配器)(例:2台のテレビ/テレビと録画機器等) 地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴できるように(分波器)地上波(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。 4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。 S-4C-FB規格のケーブル伝送損失が少なく、ノイズの影響を受けにくい、外径約6mmのケーブル付属です BSアンテナ電源供給可能BS/CS側の端子は二つとも電流通過型となっています。
種類同軸4C・入力周波数:47~3224(MHz)・出力周波数:U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)・ケーブル規格:S-4C-FB・コネクタ規格:F型・コネクタ形状:両側ネジ式(金メッキ仕様)・コネクタサイズ:W約12.5 x H約12.5 x D約32.75 mm・インピーダンス:75Ω・ケーブル直径:6mm・ケーブル長:約50cm(SR間) ケーブル取り外し可能 規格S-4C-FB ケーブル長(m)約0.5SR間 コネクタ形状F型ジャック-F型プラグ × 4分波器の筐体は F型ジャック(IN)×1、F型ジャック(OUT)×4 対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子) ケーブル外径(Φmm)約6 UL規格(線材)NON UL
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

サンワダイレクト分配器 アンテナ用
一つのアンテナコンセントからの信号を2分配して、2台のテレビやレコーダーに接続するための分配器です。地デジ、BS、110度CS放送に加えて4K8K放送にも対応しています。本体部分は外層をアルミニウム、内側に亜鉛ダイキャストを使用することでノイズの影響を受け難い構造になっています。全端子電流通過型なのでどちらの端子もBS・CS放送に対応しております。アンテナ入力側には長さ0.3mの接続ケーブルが付属しています。壁面アンテナ端子に接続しても出っ張りが少ないL字型のプラグです。(ケーブルは本体から脱着可能です。)。
付属品入力ケーブル(約30cm)×1本 材質(本体)アルミダイキャスト 質量(g)約37 コネクタ形状F型ジャック-F型ジャック×2(ロックねじ式) 周波数入出力:5~3224 MHz 保証期間初期不良のみ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36.2×25.7×15.2(突起部・ケーブルは除く) ケーブルS-2.5C-FB コネクタF型 色(本体)シルバー インピーダンス(Ω)75 取扱説明書なし
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

サンワダイレクト分配器 アンテナ用
一つのアンテナコンセントからの信号を2分配して、2台のテレビやレコーダーに接続するための分配器です。地デジ、BS、110度CS放送に加えて4K8K放送にも対応しています。本体部分は外層をアルミニウム、内側に亜鉛ダイキャストを使用することでノイズの影響を受け難い構造になっています。全端子電流通過型なのでどちらの端子もBS・CS放送に対応しております。アンテナ出力側には長さ1mの接続ケーブルが2本付属しています。コネクタはロックねじ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。(ケーブルは本体から脱着可能です。)。
付属品出力ケーブル(約1m)×2本 材質(本体)アルミダイキャスト 質量(g)約58 ケーブル長(m)約1 コネクタ形状【本体】F型ジャック-F型ジャック-F型ジャック×2(ロックねじ式)【ケーブル】F型プラグ(ロックねじ式) 周波数入出力:5~3224 MHz 保証期間初期不良のみ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36.2×25.7×15.2(突起部・ケーブルは除く) ケーブルS-2.5C-FB コネクタF型 ケーブル外径(Φmm)約3.5mm 色(本体)シルバー インピーダンス(Ω)75 取扱説明書なし
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷