オーディオケーブルとは、テレビなどのオーディオ機器やパソコン、周辺機器を接続するためのOA/PC用品のこと。コネクタの材質には、主に金メッキが使われており、ケーブル部分にはOFCを使用しているものもあります。コネクタの形状は、RCAピンプラグとステレオミニプラグ、S端子プラグです。映像や音声などを入力・出力する際に用いるため、家庭やイベント、ビジネスなど幅広い場面で使用されます。ケーブルによって対応機種はさまざまであるため、使用時にはコネクタの形状と接続する機器の端子が適合しているかを確認することが必要です。長さが不足している場合には、延長ケーブルによって対応することもできます。
291件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーディオケーブル(ステレオミニプラグ) サンワサプライオーディオケーブル(ステレオミニプラグ)サンワサプライ(1件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷
ステレオミニプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
ブラックコネクタ形状ステレオミニプラグ-ステレオミニプラグケーブルOFC採用コネクタ24金メッキ関連資料商品導入事例(1.9MB)ケーブル径(Φmm)2.9×5.9
RCA(赤・白・黄) to HDMI 変換コンバーター トライメイトRCA(赤・白・黄) to HDMI 変換コンバータートライメイト(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
アナログであるコンポジットビデオ信号をデジタルであるフルハイビジョンHDMI信号へ変換するコンバーターです。1080P/720P切り替えスイッチ付き
用途ビデオデッキやゲーム機などのデジタル変換として付属品USBケーブル(マイクロ)寸法(mm)65×20×54ブラック質量(g)40電源USBポートコネクタ形状AVメス-HDMIオス解像度1080P、780P
オーディオケーブル(ステレオミニプラグ+RCAピンプラグ) サンワサプライオーディオケーブル(ステレオミニプラグ+RCAピンプラグ)サンワサプライ(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ステレオミニプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
ブラックコネクタ形状ステレオミニプラグ-RCAプラグ×2ケーブルOFC採用コネクタ24金メッキケーブル径(Φmm)2.9×5.9
VGAケーブル ATENVGAケーブルATEN
1,398税込1,538
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途VGA信号のケーブル延長にRoHS指令(10物質対応)対応
AVコード 1P-1P オーム電機AVコード 1P-1Pオーム電機
359税込395
1個
当日出荷
DVDやビデオの映像端子とテレビの映像端子を接続する場合に使用します。金メッキ仕様で通電ロスを低下
コネクタピンプラグ×1-ピンプラグ×1
オーディオケーブル(RCAピンプラグ) サンワサプライオーディオケーブル(RCAピンプラグ)サンワサプライ(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
ブラックコネクタ形状RCAプラグ×2-RCAプラグ×2ケーブルOFC採用コネクタ24金メッキケーブル径(Φmm)4.0×8.1
オーディオ延長ケーブル サンワサプライオーディオ延長ケーブルサンワサプライ(6件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ヘッドホンなどステレオミニプラグを持つケーブルを延長するためのケーブルです。
ブラックコネクタ形状ステレオミニジャック-ステレオミニプラグケーブルOFC採用コネクタ24金メッキケーブル径(Φmm)2.9×5.9
HDMI to RCA(赤・白・黄) 変換コンバーター トライメイトHDMI to RCA(赤・白・黄) 変換コンバータートライメイト(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
デジタルであるHDMI信号をアナログであるコンポジットビデオ信号へ変換するコンバーターです。
用途アナログ変換として付属品USBケーブル(マイクロ)寸法(mm)65×20×54ブラック質量(g)40電源USBポートメス形状HDMI、AV変換タイプメス-メス
オーディオケーブル [ 両端オス・3.5mmステレオミニプラグ ] ルーメンオーディオケーブル [ 両端オス・3.5mmステレオミニプラグ ]ルーメン
489税込538
1個
当日出荷
ステレオケーブルを通じて外付け3.5mmジャック搭載の設備と接続し車内、部屋、オフィス等場所分けず高音質の音楽、ラジオ等を楽しめます。
仕様ミニピン Φ3.5形状オスーオス(ストレート型)3.5mmブラック
RCA(コンポジット 赤・白・黄) to HDMI 変換コンバーター ZATTARCA(コンポジット 赤・白・黄) to HDMI 変換コンバーターZATTA(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
コンポジット(赤・白・黄)のAV信号をHDMIへ変換するコンバーターです。1080P/720Pの解像度切り替えスイッチ付きです。
用途ビデオデッキやゲーム機などのデジタル変換として付属品USBケーブル(マイクロ)寸法(mm)65×20×54ブラック質量(g)40電源USBポートコネクタ形状コンポジット(メス)-HDMI(メス)解像度1080P、780P変換タイプメス - メス
オーディオケーブル サンワサプライオーディオケーブルサンワサプライ
999税込1,099
1本
当日出荷
ステレオミニプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブル。
ビデオケーブル サンワサプライビデオケーブルサンワサプライ(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやビデオキャプチャーボードなどのビデオ機器・周辺機器を接続するケーブル。
仕様AV種別:ビデオ、OFCケーブル採用、75Ω同軸ケーブル使用、AV(信号別):コンポジットブラック種類AVコネクタ形状RCAピンプラグ-RCAピンプラグ対応機種RCA端子(コンポジットビデオ信号用)を持つ機器プラグ24金メッキコネクタRCAプラグ-RCAプラグ(75Ω)ケーブル外径(Φmm)約4UL規格NON ULRoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(AWG)25
ビデオケーブル カモンビデオケーブルカモン(1件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
RCAピンプラグ(映像/黄)←→RCAピンプラグ(映像/黄)
ケーブル3C-2V OFCケーブル太さ(mm)約5.5
変換ケーブル ヘッドセット用 ステレオミニプラグΦ3.5mm 3極プラグ×2[メス] - 4極プラグ[オス] 変換コネクタ エレコム変換ケーブル ヘッドセット用 ステレオミニプラグΦ3.5mm 3極プラグ×2[メス] - 4極プラグ[オス] 変換コネクタエレコム(4件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
パソコン用ヘッドセットがスマートフォン/タブレットPCで使える。パソコン用ヘッドセット(Φ3.5mmミニプラグ×2)をスマートフォン/タブレットPCに接続できる変換ケーブル。
コネクタ形状Φ3.5mmステレオミニジャック×2(マイク/イヤホン)、Φ3.5mm4極ミニプラグ長さ(m)約0.5対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックを搭載したスマートフォン及びタブレットPC
YCBL-DC3M PCスピーカーYVC-300用連結ケーブル[Φ3.5ミニプラグ] YAMAHA(ヤマハ)YCBL-DC3M PCスピーカーYVC-300用連結ケーブル[Φ3.5ミニプラグ]YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
YVC-300用連結ケーブル
入力端子3.5mmステレオミニプラグブラックケーブル長(m)3端子形状ステレオミニ×2 - ステレオミニ×2
オーディオ変換コネクタ 3.5MM 3極ステレオ(メス) ー6.3MMステレオジャック(オス) 変換コネクタ エスエスエーサービスオーディオ変換コネクタ 3.5MM 3極ステレオ(メス) ー6.3MMステレオジャック(オス) 変換コネクタエスエスエーサービス(2件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
3.5mm 3極ステレオ メス ー6.3mmステレオ オスの中継コネクタです。 3.5mmステレオ端子のイヤフォン、ヘッドフォンを6.3mm端子を持つアンプ等の機器への接続に使用できます。
端子形状6.3mmステレオジャック(オス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス)対応音声(ステレオ)
オーディオ延長ケーブル ステレオミニプラグ ステレオミニジャック 極細 コンパクトコネクタ ブラック エレコムオーディオ延長ケーブル ステレオミニプラグ ステレオミニジャック 極細 コンパクトコネクタ ブラックエレコム(3件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷
コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。コンパクトで取り回しがしやすいアナログオーディオ延長ケーブル(3.5Φステレオミニプラグ)。 お手持ちの3.5Φステレオミニプラグケーブルを延長できる、コンパクトで取り回しがしやすい3.5Φステレオミニ延長ケーブルです。 従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比 高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。
ブラックコネクタ形状3.5Φ 3極ステレオミニジャックー3.5Φ 3極ステレオミニプラグ対応機種3.5Φステレオミニプラグケーブル及び、3.5Φステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及びコンポ等
オーディオケーブル ステレオミニプラグ(オス) -  ステレオミニプラグ(オス) 録音ケーブル エレコムオーディオケーブル ステレオミニプラグ(オス) - ステレオミニプラグ(オス) 録音ケーブルエレコム(7件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
ポータブルCD等の音声をポータブルMD等に録音する時に使用するケーブルです。
対応機種ポータブルCDプレイヤー、録音機能のあるMDプレイヤー等
モノラルプラグ ミニP/Jセット オーム電機モノラルプラグ ミニP/Jセットオーム電機(3件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
補修用のモノラルミニプラグ・ジャックのセットです。
使用電線1芯シールド線(04-0356)
オーディオケーブル 3.5MM 3極ステレオ2分配ケーブル 3.5mm 3極ステレオミニプラグ(オス) ー3.5mm 3極ステレオミニプラグ(メス) x2 エスエスエーサービスオーディオケーブル 3.5MM 3極ステレオ2分配ケーブル 3.5mm 3極ステレオミニプラグ(オス) ー3.5mm 3極ステレオミニプラグ(メス) x2エスエスエーサービス(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
3.5mm 3極ステレオ2分配ケーブルです。 スマートフォン、ミュージックプレーヤーなどのサウンドを2系統の出力に分岐できます。
ブラック端子形状3.5mm3極ステレオミニプラグ(オス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス)x2プラグ金メッキプラグケーブル長(cm)10
AUXケーブル/Φ3.5オスーΦ3.5オス/スリム エレコムAUXケーブル/Φ3.5オスーΦ3.5オス/スリムエレコム
758税込834
1個
当日出荷
スマートフォンの音楽をスピーカーや車で再生。 スマートフォンやタブレット、音楽プレーヤーの音楽をスピーカーやステレオで再生するオーディオΦ3.5AUXケーブル。
対応機種Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のスピーカー・ヘッドフォン・カーナビ・カーステレオおよびΦ3.5mmステレオミニジャック搭載のスマートフォン・ポータブルオーディオプレーヤーなど
オーディオ変換コネクタ 3.5MM 3極ステレオ(メス) ー2.5MMステレオ(オス) 変換コネクタ 2.5mm ステレオ(オス) / 3.5mm 3極ステレオ(メス) エスエスエーサービスオーディオ変換コネクタ 3.5MM 3極ステレオ(メス) ー2.5MMステレオ(オス) 変換コネクタ 2.5mm ステレオ(オス) / 3.5mm 3極ステレオ(メス)エスエスエーサービス
249税込274
1個
当日出荷
ラジオやICレコーダーなどに搭載される2.5mmステレオミニジャックに、汎用的な3.5mmステレオミニジャック接続のイヤホンやマイクを接続できます。 3.5mm 3極ステレオ メス ー2.5mm3極ステレオ オスの変換コネクタです。 3.5mmステレオ端子のイヤフォン、ヘッドフォンを2.5mm端子を持つプレイヤー等の機器への接続に使用できます。
ブラック端子形状2.5mmステレオ(オス)、3.5mm3極ステレオ(メス)対応音声(ステレオ)
ビデオケーブル 変換 ミニピンプラグ-RCAピンジャック×3 映像ケーブル 15cm ブラック エレコムビデオケーブル 変換 ミニピンプラグ-RCAピンジャック×3 映像ケーブル 15cm ブラックエレコム
1,098税込1,208
1個
当日出荷
映像RCAピンプラグ×3ケーブルからミニプラグ(4極)への変換に最適。 ビデオ/DVDデッキ等に接続されているお手持ちの映像RCAピンプラグ×3ケーブルに接続することで、AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオ変換ケーブル。 ビデオ/DVDデッキ等に接続されているお手持ちの映像RCAピンプラグ×3ケーブルに接続することで、AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等に接続して映像と音声を出力できるアナログビデオ変換ケーブルです。 ※4極ミニプラグの配線仕様(ピン配列)は統一されておらずメーカー機種によって異なる場合があります。事前に接続される機器の配線仕様(ピン配列)をご確認ください。 ミニジャック(4極)端子を搭載したシャープ製テレビ、ソニー製テレビ等に使用可能です。 その他対応モデルは製品WEBページにてご確認ください。 RCAコネクタは約25%小型化し、ケーブルは約30%細くなり、よりコンパクトで取り回しがしやすいケーブルです。※メーカー従来品比 テレビ等との接続側にスタンダードなストレート型プラグを採用しています。 外部ノイズに強い75Ω同軸ケーブルを使用しています。 高純度OFC99.99%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化信号劣化を防止する金メッキ端子(24K)を採用しています。
ケーブル長(m)0.15ブラックコネクタ形状ストレート型ミニプラグ(4極) - 映像RCAピンジャック×3メス ※ミニプラグピン配置は、先端から:音声左(白)、映像(黄)、アース、音声右(赤)対応機種AV入力用ミニジャック(4極)を搭載したテレビ等と映像RCAピンプラグx3(オス)ケーブルとの接続
オーディオ変換コネクタ 3.5MM 3極ステレオ(メス) ー(メス)中継コネクタ 3.5mm 3極ステレオミニプラグ(メス) / 3.5mm 3極ステレオミニプラグ(メス) エスエスエーサービスオーディオ変換コネクタ 3.5MM 3極ステレオ(メス) ー(メス)中継コネクタ 3.5mm 3極ステレオミニプラグ(メス) / 3.5mm 3極ステレオミニプラグ(メス)エスエスエーサービス(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
3.5mm 3極ステレオ メス ーメス の中継コネクタです。 3.5mmステレオケーブル同士の延長中継に使用できます。
ブラック端子形状3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス)対応音声(ステレオ)
AVケーブル サンワサプライAVケーブルサンワサプライ
1,298税込1,428
1本
当日出荷
RCAピンプラグ対応のAV出力機能を持つパソコンやテレビ、ビデオカメラ、ビデオデッキなどのAV機器を接続するケーブル。
仕様AV種別:オーディオ, ビデオ、OFCケーブル採用、75Ω同軸ケーブル使用(映像ケーブルのみ)、AV(信号別):コンポジットブラック種類AVコネクタ形状RCAピンプラグ×3-RCAピンプラグ×3対応機種RCA端子(コンポジットビデオ信号用)とRCA端子(音声用)を持つ機器プラグ24金メッキコネクタRCAピンプラグ×3-RCAピンプラグ×3ケーブル外径(Φmm)約4/2.9×10UL規格NON ULRoHS指令(10物質対応)対応
オーディオケーブル 両端3.5Φステレオプラグ OFC金メッキ カモンオーディオケーブル 両端3.5Φステレオプラグ OFC金メッキカモン
159税込175
1本
当日出荷から6日以内出荷
両端が3.5mmΦのステレオプラグが付いたオーディオケーブル。
タイプ金メッキ両端3.5mmΦストレートステレオプラグケーブルOFC
オーディオ分配ケーブル (イヤホン+マイク用) アーテック[学校教材・教育玩具]オーディオ分配ケーブル (イヤホン+マイク用)アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
137税込151
1個
当日出荷
USBが接続できないタブレットにUSB。タイプのマイクやイヤホンを同時接続CTIA規格3.5mm。TRRSミニジャック CTIA規格3.5mm。TRRSミニプラグ。
セット内容本体×1材質PVC寸法(cm)8×9×1アズワン品番65-2743-44
オーディオケーブル 6系統 マルチイヤホンスプリッター エスエスエーサービスオーディオケーブル 6系統 マルチイヤホンスプリッターエスエスエーサービス
899税込989
1個
当日出荷
1入力から最大5系統まで出力を分配可能なオーディオスプリッターです。 1台のプレイヤーから複数のスピーカーやヘッドフォン、イヤフォン等で同時に出力可能です。 また、同時に2系統以上の入力をすることで、簡易的なミキサーとしても使用できます。 ※ミキサーとして使用する場合、使用する機器や環境によっては、ノイズが入ったり 特定の入力の音声レベルがダウンする場合がございます。 この現象に関しては、製品の仕様となりますので保証の対象外となります。
ブラック端子形状3.5mmステレオミニプラグメスx6(入出力共用)、3.5mm3極ステレオオス、3.5mm 3極ステレオオスケーブル長(cm)10
マイク延長ケーブル audio-technicaマイク延長ケーブルaudio-technica(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ボーカルマイクなどケーブルの長さが足りないとき、便利で高性能な延長用ケーブル。 コネクターは入力、出力側ともΦ6.3mmの標準2極仕様で非磁性体メタルシールド。 接触不良の少ない金メッキ端子を採用、ノイズに強く高音質。
ケーブル長(m)5仕様芯線抵抗:88mΩ/m静電容量120pF/m
3D映像対応 HDMIケーブル 3m Lazos3D映像対応 HDMIケーブル 3mLazos
1,098税込1,208
1本
欠品中
仕様●対応機器:HDMI入力端子およびHDMI出力端子をもったAV機器、ゲーム機、パソコン及びパソコン周辺機器●対応解像度:4K2K対応(4096x2160ピクセル)●対応色深度:48bitまで ※1080pのとき(Deep Color対応)●HDMI規格:(1)High Speed with Ethernet(2)HEAC対応●(3)フルHD 3D対応(4)4k2k解像度で60pへの対応●(5)CEC(基本リンク機能)の拡張●(6)アスペクト比21:9映像フォーマットにサポート●(7)1,536kHzオーディオサンプル周波数●(8)32オーディオチャンネル●(4ストリームに分岐することを想定する)●(9)ダイナミック自動リップシンク●(10)同じスクリーンの複数ユーザーへの2系統同時ビデオ出力●転送速度:600MHz(18 Gbit/s)●コネクター形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)ー HDMIプラグ(●タイプA-19ピン)●対応音声フォーマット:Dolby Digital/ DTS/ DVD Audio/ SACD/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD/DTS-HD High Resolution Audio/DTS-HD Master Audio●色域規格:x.v.Color対応●ケーブル径:Φ7.3mm●本体重量/カラー/長さ:約210g/黒/3.0mアズワン品番67-0382-96
0.1mオーディオプラグ(3.5mmステレオミニジャック(メス)⇔RCAピンラグ(オス)×2)   AD-115 フジパーツ0.1mオーディオプラグ(3.5mmステレオミニジャック(メス)⇔RCAピンラグ(オス)×2) AD-115フジパーツ
659税込725
1個
当日出荷
Φ3.5mmステレオミニプラグ(メス)をRCAピンプラグに(オス)×2に変換する、変換ケーブルアダプター(変換コード)です。
材質線材:高純度OFCケーブル(99.996%)ブラック規格片側:Φ3.5mmステレオミニジャック(メス)×1、片側:RCAプラグ(オス)×2ケーブル長(m)0.1プラグ金メッキプラグ
15cm ステレオオーディオAUDIO変換ケーブル 3.5mmミニジャック 3極 (メス) - 2x RCA(オス) StarTech.com15cm ステレオオーディオAUDIO変換ケーブル 3.5mmミニジャック 3極 (メス) - 2x RCA(オス)StarTech.com(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
1個の3.5mmミニジャック3ポジションメスコネクタ 2個のRCAオスコネクタ 小型軽量設計
用途携帯メディア機器(iPod、MP3プレーヤーなど)をステレオエンターテイメントシステムに接続長さ(mm)152.4ブラック質量(g)10.5コネクタA3.5mm ミニジャック(3極)コネクタBステレオオーディオ(2 x RCA)
ヘッドホン+マイク用変換アダプタケーブル(3極メス×2→4極オス) サンワサプライヘッドホン+マイク用変換アダプタケーブル(3極メス×2→4極オス)サンワサプライ
889税込978
1本
当日出荷
パソコン用ヘッドセットを3.5mm4極のスマートフォン・タブレット・PCなどで使うときの変換アダプタ3.5mmステレオミニプラグ×2のパソコン用ヘッドセットを3.5mm4極のスマートフォン・タブレット・PCなどで使うときの変換アダプタケーブル。
コネクタ形状ステレオミニジャック(4極)-ステレオミニプラグ×2ブラック長さ(m)0.05アズワン品番64-0893-44
オーディオケーブル 両端3.5Φモノラルプラグ OFC金メッキ1m カモンオーディオケーブル 両端3.5Φモノラルプラグ OFC金メッキ1mカモン
179税込197
1本
欠品中
両端が3.5mmΦのモノラルプラグが付いたオーディオケーブル。
タイプ金メッキ両端3.5mmΦモノラルプラグ長さ(m)約1ケーブルOFC
ビデオケーブル3C-2V 延長ケーブル OFC金メッキ5m カモンビデオケーブル3C-2V 延長ケーブル OFC金メッキ5mカモン
459税込505
1本
欠品中
黄のRCAピンプラグ-ピンジャックが付いたビデオ用延長ケーブル。
タイプ金メッキRCAピンプラグ(黄)-RCAピンジャック(黄)長さ(m)約5ケーブル3C-2V OFCインピーダンス(Ω)75
スリム3.5mmステレオミニプラグオーディオケーブル 両端L型 オス/オス StarTech.comスリム3.5mmステレオミニプラグオーディオケーブル 両端L型 オス/オスStarTech.com
299税込329
1個
当日出荷
ポータブルデバイスでの使用を想定したスリムラインモールドコネクタ モールドコネクタ(張力緩和タイプ) 金メッキコネクタ
用途iPod や MP3 プレーヤーをカーステレオの 3.5mm オーディオ入力ジャックに接続MP3 プレーヤーをHi-Fi システムに接続サウンド カードを外付けCD-ROM ドライブに接続ブラックコネクタA3.5mm ミニジャック(3極)コネクタB3.5mm ミニジャック(3極)
アナログケーブル シールドケーブル Φ6.3-Φ6.3 楽器用 黒 エレコムアナログケーブル シールドケーブル Φ6.3-Φ6.3 楽器用 黒エレコム
2,098税込2,308
1個
当日出荷
豊かな中音域と抜けの良い高音域が特徴の、クセのない自然でバランスの良いサウンド特性。 フィラーを内蔵した耐久性の高いケーブルを採用。 練習やライブパフォーマンスなど様々な場面に最適なシールドケーブル。
対応機種Φ6.3モノラル標準ジャックを搭載したギターやベースなどの電子楽器およびΦ6.3モノラル標準ジャックを搭載したアンプやミキサーケーブル径(Φmm)約6.0パッケージ袋+ステッカー
3.5mm4極ステレオミニプラグケーブル 1m   FCA-S4261 [1.0m] フジパーツ3.5mm4極ステレオミニプラグケーブル 1m FCA-S4261 [1.0m]フジパーツ
839税込923
1個
当日出荷
スリムケーブル 取り回しに便利なスリムケーブルです。 ※ご注意 異なる規格同士の接続には対応しません。(CTIA規格の機器とOTMP規格の機器を接続する等) プラグ形状:片側3.5mm4極ステレオミニプラグ-片側3.5mm4極ステレオミニプラグ
ケーブル長(m)1
Displayport ケーブル 1.2規格 4K 60Hz ( DP to DP ) ナイロンメッシュ 高耐久 ハイスピード エレコムDisplayport ケーブル 1.2規格 4K 60Hz ( DP to DP ) ナイロンメッシュ 高耐久 ハイスピードエレコム
989税込1,088
1個
翌々日出荷
最大4K/60Hzの解像度に対応した、DisplayPort(TM)規格Ver1.2に準拠するDisplayPortメッシュケーブルです。
ブラック規格DisplayPort(TM)規格Ver1.2準拠(DPCP/HDCP対応)コネクタ形状DisplayPort(TM)プラグ対応機械DisplayPort(TM)ポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなどケーブル径(Φmm)約7.3対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hzケーブルタイプメッシュタイプ
オーディオケーブル ステレオ-RCA変換ケーブル OFC金メッキ カモンオーディオケーブル ステレオ-RCA変換ケーブル OFC金メッキカモン(2件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷
ステレオミニプラグとRCAプラグ×2個が付いたケーブル。 ポータブルオーディオ機器をアンプに接続するなどに便利。
タイプ3.5mmΦステレオミニプラグ-RCA×2(赤/白)ケーブル長さ(m)約0.5ケーブルOFC
オーディオケーブル