オーディオケーブル :「IPC」の検索結果

オーディオケーブルとは、テレビなどのオーディオ機器やパソコン、周辺機器を接続するためのOA/PC用品のこと。コネクタの材質には、主に金メッキが使われており、ケーブル部分にはOFCを使用しているものもあります。コネクタの形状は、RCAピンプラグとステレオミニプラグ、S端子プラグです。映像や音声などを入力・出力する際に用いるため、家庭やイベント、ビジネスなど幅広い場面で使用されます。ケーブルによって対応機種はさまざまであるため、使用時にはコネクタの形状と接続する機器の端子が適合しているかを確認することが必要です。長さが不足している場合には、延長ケーブルによって対応することもできます。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
応力緩和性能を備えたPVCモールド3.5mm 4極TRRSミニプラグ 90% スパイラルラップ コネクタでEMIやRFI型干渉から保護
用途ハンズフリーヘッドセットとiPhoneなどモバイル端末の接続範囲を延長。ヘッドフォンとノートパソコン/デスクトップパソコンのオーディオポート間の接続を延長
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

応力緩和性能を備えたPVCモールド3.5mm 4極TRRSミニプラグ 90% スパイラルラップ コネクタでEMIやRFI型干渉から保護
用途ハンズフリーヘッドセットとiPhoneなどモバイル端末の接続範囲を延長。ヘッドフォンとノートパソコン/デスクトップパソコンのオーディオポート間の接続を延長 幅(mm)6 ブラック 質量(g)20 高さ(cm)0.6 コネクタA3.5mm ミニジャック(4極) コネクタB3.5mm ミニジャック(4極)
1個
1,198 税込1,318
9日以内出荷