オーディオケーブル :「DisplayPort」の検索結果

オーディオケーブルとは、テレビなどのオーディオ機器やパソコン、周辺機器を接続するためのOA/PC用品のこと。コネクタの材質には、主に金メッキが使われており、ケーブル部分にはOFCを使用しているものもあります。コネクタの形状は、RCAピンプラグとステレオミニプラグ、S端子プラグです。映像や音声などを入力・出力する際に用いるため、家庭やイベント、ビジネスなど幅広い場面で使用されます。ケーブルによって対応機種はさまざまであるため、使用時にはコネクタの形状と接続する機器の端子が適合しているかを確認することが必要です。長さが不足している場合には、延長ケーブルによって対応することもできます。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本モレックス(molex)Displayport to Displayport1.3 2m w latch
仕様●CN1:DisplayPort●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Mini DisplayPort●コネクタ B ジェンダー:オス●定格電流:0.5 A●長さ:2m●外側シース材質:PVC●外被色:黒●シールド:シールド付き●定格電圧:30 V dc●シリーズ:68783●コード番号:188-0013 アズワン品番65-7417-25
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

Transporting high-definition video, audio and data between notebook PCs and displays.DisplayPort Male-to-DisplayPort Male Cable Assembly, Version 1.3 with Latch, 2.0m Length, Black
仕様●CN1:DisplayPort●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Mini DisplayPort●コネクタ B ジェンダー:オス●定格電流:0.5 A●長さ:2m●外側シース材質:PVC●外被色:黒●シールド:シールド付き●定格電圧:30 V dc●シリーズ:68783 アズワン品番65-7365-05
1袋(40個)
108,980 税込119,878
7日以内出荷