オーディオケーブル :「Raspberry Pi 3B+」の検索結果

オーディオケーブルとは、テレビなどのオーディオ機器やパソコン、周辺機器を接続するためのOA/PC用品のこと。コネクタの材質には、主に金メッキが使われており、ケーブル部分にはOFCを使用しているものもあります。コネクタの形状は、RCAピンプラグとステレオミニプラグ、S端子プラグです。映像や音声などを入力・出力する際に用いるため、家庭やイベント、ビジネスなど幅広い場面で使用されます。ケーブルによって対応機種はさまざまであるため、使用時にはコネクタの形状と接続する機器の端子が適合しているかを確認することが必要です。長さが不足している場合には、延長ケーブルによって対応することもできます。
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブルHDTV DV、カムコーダ、。カメラ またはゲームコンソールをHDTVに接続し、最大1080Pをサポートします。HDMI機器間の最良の接触接続のために高品質の素材を使用して構築されたケーブル。純度とバランスを損なうことなく信号を配信する、優れたオーディオビジュアル転送特性を備えた優れたケーブル。Raspberry Pi A+,B,B+/2 と互換。カラー:ブラック。ABS素材のハウジング。24k金メッキプラグ。最大 4096×2160 30Hzディスプレイをサポート。3Dディスプレイ画面サポート。1.4 を含むすべてのHDMIデバイスをサポート
仕様●ケーブル長:1m●コネクタ1:HDMIオス●コネクタ2:HDMIオス●備考:フラットタイプ アズワン品番67-0451-56
1個
1,098 税込1,208
33日以内出荷