オーディオケーブル :「cad」の検索結果

オーディオケーブルとは、テレビなどのオーディオ機器やパソコン、周辺機器を接続するためのOA/PC用品のこと。コネクタの材質には、主に金メッキが使われており、ケーブル部分にはOFCを使用しているものもあります。コネクタの形状は、RCAピンプラグとステレオミニプラグ、S端子プラグです。映像や音声などを入力・出力する際に用いるため、家庭やイベント、ビジネスなど幅広い場面で使用されます。ケーブルによって対応機種はさまざまであるため、使用時にはコネクタの形状と接続する機器の端子が適合しているかを確認することが必要です。長さが不足している場合には、延長ケーブルによって対応することもできます。
関連キーワード

商品豆知識

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TVモニタとラップトップなどの2つのHDMI対応デバイス間のデータ接続を有効にします。HDMIv1.3規格であることに注意してください。Paspberry PiA+、B、B+/2 と互換性があります。
仕様●ケーブル長 1.5m アズワン品番67-0477-37
1個
799 税込879
33日以内出荷

おすすめ人気ランキング