絞り込み
ブランド
  • エレコム
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
  • 1~2未満(2)
  • 2~3未満(1)
  • 3~5未満(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(5)
  • 1,500-10,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

オーディオケーブル :「黒 容器」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーディオケーブル イヤホンジャック 2分配 3.5mm 3極分岐 ステレオミニプラグ-ステレオミニジャック×2 エレコムオーディオケーブル イヤホンジャック 2分配 3.5mm 3極分岐 ステレオミニプラグ-ステレオミニジャック×2エレコム
809税込890
1個
当日出荷
イヤホンやデバイスを2つ同時に接続できる!オーディオ出力を2分配する3極対応アナログ分配ケーブルです。1台の端末の音を2つのイヤホンで同時に楽しむことが可能です。
用途Φ3.5mm3極ミニプラグを2本同時に接続できるΦ3.5mmステレオミニジャック分配ケーブルです。スマートフォンやタブレット、音楽プレーヤーなどで再生した音楽を、2つのイヤホンやスピーカーで再生できます。 引っ張り、折り曲げなどの負荷からケーブルを守る、耐久性の高いナイロンメッシュケーブルです。 高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 ※イヤホンジャックを搭載しないスマートフォンをご使用の場合、別売のΦ3.5mmステレオミニ音声変換ケーブルが必要です。 ※本製品は3極対応です。4極非対応のためマイク付きイヤホン・ヘッドセットでの音声入力はできません。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラックケーブル長(m)約0.2※コネクタ含まずコネクタ形状Φ3.5mm 3極ステレオミニプラグ-Φ3.5mm 3極ステレオミニジャック×2対応機種Φ3.5mmステレオミニジャックを搭載したスマートフォン・パソコンおよびΦ3.5mmステレオミニプラグを搭載したイヤホン・ヘッドホンなどプラグ金メッキプラグケーブル径(Φmm)約2.8ケーブルタイプナイロンメッシュ
イヤホン ヘッドホン 延長コード 3.5mm 3極 【ステレオミニプラグ to ステレオミニジャック】 3.5m エレコムイヤホン ヘッドホン 延長コード 3.5mm 3極 【ステレオミニプラグ to ステレオミニジャック】 3.5mエレコム
809税込890
1個
翌々日出荷
Φ3.5mmステレオミニケーブルへ接続することで、スピーカーやアンプなどをスムーズに使えるようサポートするアナログオーディオ延長ケーブルです。
用途Φ3.5mmステレオミニプラグケーブルを延長できる、Φ3.5mmステレオミニ延長ケーブルです。 ケーブル長は約3.5mで部屋の中で離れた場所にある機器同士の接続もスムーズです。 高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラックケーブル長(m)約3.5※コネクタ含まずコネクタ形状Φ3.5mm 3極ステレオミニプラグ-Φ3.5mm 3極ステレオミニジャック対応機種Φ3.5mmステレオミニジャックを搭載したスマートフォン・パソコンおよびΦ3.5mmステレオミニプラグを搭載したイヤホン・ヘッドホンなどプラグ金メッキプラグケーブル径(Φmm)約3.0ケーブルタイプスタンダード
RCA 3.5mm 変換ケーブル (3.5mm ステレオミニプラグ to 2RCAプラグ 赤白) 2m 金メッキプラグ エレコムRCA 3.5mm 変換ケーブル (3.5mm ステレオミニプラグ to 2RCAプラグ 赤白) 2m 金メッキプラグエレコム
899税込989
1個
当日出荷
Φ3.5mmステレオミニジャックとRCAジャックを接続し、スマートフォンやタブレットで再生した音楽をCDラジカセやコンポ、アンプなどでステレオ音声で楽しめるアナログオーディオケーブルです。
用途スマートフォンやタブレット、音楽プレーヤーのΦ3.5mmステレオミニジャックと、CDラジカセやコンポ、アンプなどのRCAジャックを接続できる、Φ3.5mmステレオミニ - RCAケーブルです。 RCAプラグを2つ搭載し、L/Rそれぞれのサウンドを再生できます。 高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラックケーブル長(m)約2※コネクタ含まずコネクタ形状Φ3.5mm 3極ステレオミニプラグ-音声RCAピンプラグ×2対応機種Φ3.5mmステレオミニジャックを搭載したスマートフォン・パソコンおよび音声RCAピンジャック×2を搭載したコンポ・アンプなどプラグ金メッキプラグケーブル径(Φmm)約3.0ケーブルタイプスタンダード
RCAケーブル (2RCAプラグ to 2RCAプラグ 赤白) 1m オーディオケーブル 金メッキプラグ エレコムRCAケーブル (2RCAプラグ to 2RCAプラグ 赤白) 1m オーディオケーブル 金メッキプラグエレコム
809税込890
1個
翌々日出荷
RCAプラグを接続し、音楽プレーヤーで再生した音楽をCDラジカセやコンポ、アンプなどでステレオ音声で楽しめるアナログオーディオケーブルです。
用途音楽プレーヤーなどのRCAジャックと、CDラジカセやコンポ、アンプなどのRCAジャックを接続できるRCAケーブルです。 RCAプラグを2つ搭載し、L/Rそれぞれのサウンドを再生できます。 高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラックケーブル長(m)約1※コネクタ含まずコネクタ形状音声RCAピンプラグ×2-音声RCAピンプラグ×2対応機種音声RCAピンジャック×2を搭載したコンポ・アンプなどプラグ金メッキプラグケーブル太さ(mm)約2.6×5.2ケーブルタイプスタンダード
AUXケーブル (3.5mm to 3.5mmステレオミニプラグ) 1m オーディオケーブル 金メッキプラグ エレコムAUXケーブル (3.5mm to 3.5mmステレオミニプラグ) 1m オーディオケーブル 金メッキプラグエレコム
809税込890
1個
当日出荷
Φ3.5mmステレオミニプラグを接続し、スマートフォンやタブレットで再生した音楽をスピーカーやカーステレオなどで楽しめるアナログオーディオケーブルです。
用途スマートフォンやタブレット、音楽プレーヤーのΦ3.5mmステレオミニジャックと、ヘッドホンやスピーカー、カーステレオなどのΦ3.5mmステレオミニジャックを接続できる、Φ3.5mmステレオミニケーブルです。 高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラックケーブル長(m)約1※コネクタ含まずコネクタ形状Φ3.5mm 3極ステレオミニプラグ-Φ3.5mm 3極ステレオミニプラグ対応機種Φ3.5mmステレオミニジャックを搭載したスマートフォン・パソコンおよびコンポ・スピーカーなどプラグ金メッキプラグケーブル径(Φmm)約3.0ケーブルタイプスタンダード
USB-C イヤホンジャック変換 2in1 充電しながら音声出力 PD 60W DAC 24bit/96kHz 通話・マイク対応 エレコムUSB-C イヤホンジャック変換 2in1 充電しながら音声出力 PD 60W DAC 24bit/96kHz 通話・マイク対応エレコム
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
USB Power Deliveryによる本体への給電が可能なUSB Type-C(TM)対応音声変換アダプターです。USB Type-Cプラグから音声出力が可能なパソコン、タブレット、スマホなどに接続することで、本体充電と同時に音楽鑑賞や通話が可能です。
用途USB Power Deliveryによる本体への給電が可能なUSB Type-C(TM)対応音声変換アダプターです。 本製品の給電専用ポートに、パソコン本体充電用のUSB Power Delivery対応USB Type-C電源アダプターを接続することで、本製品を経由してパソコンやタブレット、スマートフォンなどを充電できます。 USB Type-C端子から音声出力が可能なパソコン、タブレット、スマートフォンなどに接続することで、本体を充電しながらヘッドホンやイヤホンで音声を聞くことが可能です。 ※USB Type-C端子からの音声出力に対応していない機種では、本製品をご使用できません。 ※音声出力に問題が生じる場合は、接続機器本体を再起動してください。 音楽や映画も高音質で楽しめる最大24bit/96kHzに対応したDAC(Digital to Analog Converter)を搭載しています。 ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 マイク付きイヤホンに対応し、音楽鑑賞だけでなく通話も可能です。 コンパクトサイズで持ち運びに便利です。 USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で充電できます。スマートフォンやタブレット、パソコンなどの高速充電が可能です。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。仕様環境配慮事項:THINK ECOLOGYマークブラック質量(g)9外形寸法(mm)約幅50×約厚さ9×約高さ13コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - Φ3.5mm4極ステレオミニポート+USB Type-Cポート(充電用)対応機種音声出力に対応したUSB Type‐Cポート搭載のパソコン・タブレット・スマホなど、およびCTIA方式Φ3.5mmステレオミニポートを搭載したイヤホン・ヘッドホン対応DisplayPort Alternate Mode:×、USB Power Delivery:○、【電圧/電流】最大20V/3A(60W)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ袋+ステッカー
オーディオケーブル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら