オーディオケーブル :「USB C メス」の検索結果
オーディオケーブルとは、テレビなどのオーディオ機器やパソコン、周辺機器を接続するためのOA/PC用品のこと。コネクタの材質には、主に金メッキが使われており、ケーブル部分にはOFCを使用しているものもあります。コネクタの形状は、RCAピンプラグとステレオミニプラグ、S端子プラグです。映像や音声などを入力・出力する際に用いるため、家庭やイベント、ビジネスなど幅広い場面で使用されます。ケーブルによって対応機種はさまざまであるため、使用時にはコネクタの形状と接続する機器の端子が適合しているかを確認することが必要です。長さが不足している場合には、延長ケーブルによって対応することもできます。
高性能なDAC搭載。スマホ/タブレットのUSB Type-C端子をΦ3.5mmステレオミニ端子に変換する高耐久タイプのUSB Type-C対応イヤホン端子変換ケーブル。
コネクタ形状3.5mm4極ステレオミニジャックメス - USB Type-Cオス
ケーブル長(m)0.1(コネクタを含む)
対応機種USB Type-C端子からの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット(端末からの出力は、アナログ・デジタル両対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
オス形状USB Type-C
メス形状ステレオミニジャック
パッケージブリスター、紙台紙
変換タイプメス - オス
『オーディオ』には他にこんなカテゴリがあります
オーディオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。