コンポジットをHDMIへ変換するアダプタサンコー(電子機器)取扱停止中
コンポジット(赤・白・黄)のAV信号をHDMIに変化する小型BOXです。最新の大型TVには旧タイプのコネクタである「コンポジット」接続が出来ないものが増えております。そんな時にこのHDMI変換アダプタが有れば、面倒な設定をする必要無く接続するだけで簡単に映像を映し出すことが出来ます。旧タイプのゲーム機やビデオデッキなどHDMI出力が無い機種が多数あります。そのような旧機種を最新の大画面TVに映し出すことが可能となります。
付属品本体、ACアダプター(1500mm)、USBケーブル(160mm)、簡易日本語説明書色白質量(g)40コネクタ形状AVメス - HDMIメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×20×54解像度1080p、720p保証期間6ケ月メス形状AV、HDMI、mini USBポート(電源ポート)変換タイプメス - メス