オーディオケーブル :「切替器・分配器」の検索結果
オーディオケーブルとは、テレビなどのオーディオ機器やパソコン、周辺機器を接続するためのOA/PC用品のこと。コネクタの材質には、主に金メッキが使われており、ケーブル部分にはOFCを使用しているものもあります。コネクタの形状は、RCAピンプラグとステレオミニプラグ、S端子プラグです。映像や音声などを入力・出力する際に用いるため、家庭やイベント、ビジネスなど幅広い場面で使用されます。ケーブルによって対応機種はさまざまであるため、使用時にはコネクタの形状と接続する機器の端子が適合しているかを確認することが必要です。長さが不足している場合には、延長ケーブルによって対応することもできます。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
コンポジット(赤・白・黄)のAV信号をHDMIに変化する小型BOXです。最新の大型TVには旧タイプのコネクタである「コンポジット」接続が出来ないものが増えております。そんな時にこのHDMI変換アダプタが有れば、面倒な設定をする必要無く接続するだけで簡単に映像を映し出すことが出来ます。旧タイプのゲーム機やビデオデッキなどHDMI出力が無い機種が多数あります。そのような旧機種を最新の大画面TVに映し出すことが可能となります。
付属品本体、ACアダプター(1500mm)、USBケーブル(160mm)、簡易日本語説明書
色白
質量(g)40
コネクタ形状AVメス - HDMIメス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×20×54
解像度1080p、720p
保証期間6ケ月
メス形状AV、HDMI、mini USBポート(電源ポート)
変換タイプメス - メス
1台
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
『オーディオ』には他にこんなカテゴリがあります
オーディオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。