2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高純度銅線6N-OFC+OFCを採用 ツイスト構造で撚り線構造によりノイズを低減 柔らかく取り回しに便利な透過性PVCシース採用 オーディオ用に専用設計されたA2DCコネクタープラグ採用 制振性のある高剛性アルミニウムスリーブ+ローレット加工 ワイヤー入りケーブルで耳に合わせて確実にフィット
ケーブル長(m)両出し1.2(Y型) 入力プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニプラグ(L型) プラグ出力:A2DCコネクタープラグ 導体6N-OFC+OFC 抵抗(mΩ)290/m
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

Φ4.4mmバランス5極プラグ対応。忠実な高音質伝送を実現するヘッドホン用リケーブル。 推奨機種 ATH-CKR100、ATH-CKR90、ATH-CKS1100 高純度銅線6N-OFC+OFCを採用 ツイスト構造 撚り線構造によりノイズを低減 PVCシース 柔らかく取り回しに便利な透過性PVCシース採用 A2DCコネクタープラグ オーディオ用に専用設計されたメーカー独自コネクターを採用 Φ4.4mm金メッキバランス5極プラグ
ケーブル長(m)両出し1.2(Y型) 入力プラグΦ4.4mm金メッキバランス5極プラグ(L型) プラグ出力:A2DCコネクタープラグ 導体6N-OFC+OFC 抵抗(mΩ)芯線:290/m
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷