オーディオケーブルとは、テレビなどのオーディオ機器やパソコン、周辺機器を接続するためのOA/PC用品のこと。コネクタの材質には、主に金メッキが使われており、ケーブル部分にはOFCを使用しているものもあります。コネクタの形状は、RCAピンプラグとステレオミニプラグ、S端子プラグです。映像や音声などを入力・出力する際に用いるため、家庭やイベント、ビジネスなど幅広い場面で使用されます。ケーブルによって対応機種はさまざまであるため、使用時にはコネクタの形状と接続する機器の端子が適合しているかを確認することが必要です。長さが不足している場合には、延長ケーブルによって対応することもできます。
779件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーディオコード ステレオミニプラグ-ピンプラグ×2(2m) ブラック 小型プラグタイプ 24金メッキ CN-MP200-B CNMP200B JVC(ビクター)オーディオコード ステレオミニプラグ-ピンプラグ×2(2m) ブラック 小型プラグタイプ 24金メッキ CN-MP200-B CNMP200BJVC(ビクター)
979税込1,077
1個
5日以内出荷
ポータブルオーディオをミニコンポに接続し、再生する際に使用する24金メッキの接続コードです。 【プラグ仕様】ポータブルオーディオ:ステレオミニプラグ⇔ミニコンポ:ピンプラグ×2 2m
ブラックケーブル長(m)2
オーディオコード ステレオミニプラグ-ピンプラグ×2(2m) ホワイト 小型プラグタイプ 24金メッキ CN-MP200-W JVC(ビクター)オーディオコード ステレオミニプラグ-ピンプラグ×2(2m) ホワイト 小型プラグタイプ 24金メッキ CN-MP200-WJVC(ビクター)
979税込1,077
1個
5日以内出荷
ポータブルオーディオをミニコンポに接続し、再生する場合。
ホワイトケーブル長(m)2
オーディオコード ステレオミニプラグ-ピンプラグ×2(1.5m) ブラック 小型プラグタイプ 24金メッキ CN-MP150-B CNMP150B JVC(ビクター)オーディオコード ステレオミニプラグ-ピンプラグ×2(1.5m) ブラック 小型プラグタイプ 24金メッキ CN-MP150-B CNMP150BJVC(ビクター)
839税込923
1個
5日以内出荷
ポータブルオーディオをミニコンポに接続し、再生する際に使用する24金メッキの接続コードです。
コード長さ(m)1.5プラグポータブルオーディオ:ステレオミニプラグ⇔ミニコンポ:ピンプラグ×2 1.5m
オーディオコード ステレオミニプラグ-ピンプラグ×2 ホワイト 小型プラグタイプ 24金メッキ JVC(ビクター)オーディオコード ステレオミニプラグ-ピンプラグ×2 ホワイト 小型プラグタイプ 24金メッキJVC(ビクター)
669税込736
1個
5日以内出荷
ポータブルオーディオをミニコンポに接続し、再生する際に使用する24金メッキの接続コードです。 【プラグ仕様】ポータブルオーディオ:ステレオミニプラグ⇔ミニコンポ:ピンプラグ×2
ホワイト型番CNMP100W
オーディオコード ステレオミニプラグ-ステレオミニプラグ(2m) ブラック 小型プラグタイプ 24金メッキ CN-MM200-B JVC(ビクター)オーディオコード ステレオミニプラグ-ステレオミニプラグ(2m) ブラック 小型プラグタイプ 24金メッキ CN-MM200-BJVC(ビクター)
949税込1,044
1個
4日以内出荷
ポータブルオーディオをミニコンポに接続し、再生する際に使用する24金メッキの接続コードです。
コード長さ(m)2プラグポータブルオーディオ:ステレオミニプラグ⇔ミニコンポ:ステレオミニプラグ 2m
オーディオコード ステレオミニプラグ-ステレオミニプラグ(2m) ホワイト 小型プラグタイプ 24金メッキ CN-MM200-W JVC(ビクター)オーディオコード ステレオミニプラグ-ステレオミニプラグ(2m) ホワイト 小型プラグタイプ 24金メッキ CN-MM200-WJVC(ビクター)
949税込1,044
1個
5日以内出荷
ポータブルオーディオをミニコンポに接続し再生する場合。
ホワイトケーブル長(m)2
1.5mステレオミニプラグケーブル (ステレオミニプラグ⇔ステレオミニプラグ/ブラック) CN-MM150-B JVC(ビクター)1.5mステレオミニプラグケーブル (ステレオミニプラグ⇔ステレオミニプラグ/ブラック) CN-MM150-BJVC(ビクター)
879税込967
1個
4日以内出荷
ポータブルオーディオをミニコンポに接続し、再生する際に使用する24金メッキの接続コードです。 【プラグ仕様】ポータブルオーディオ:ステレオミニプラグ⇔ミニコンポ:ステレオミニプラグ 1.5m
ブラックケーブル長(m)1.5
1.5mステレオミニプラグケーブル (ステレオミニプラグ⇔ステレオミニプラグ/ホワイト) CN-MM150-W JVC(ビクター)1.5mステレオミニプラグケーブル (ステレオミニプラグ⇔ステレオミニプラグ/ホワイト) CN-MM150-WJVC(ビクター)
879税込967
1個
5日以内出荷
ポータブルオーディオをミニコンポに接続し、再生する際に使用する24金メッキの接続コードです。 【プラグ仕様】ポータブルオーディオ:ステレオミニプラグ⇔ミニコンポ:ステレオミニプラグ 1.5m
ホワイトケーブル長(m)1.5
オーディオコード ステレオミニプラグ-ステレオミニプラグ(1m) ホワイト 小型プラグタイプ 24金メッキ CN-MM100-W JVC(ビクター)オーディオコード ステレオミニプラグ-ステレオミニプラグ(1m) ホワイト 小型プラグタイプ 24金メッキ CN-MM100-WJVC(ビクター)
589税込648
1個
5日以内出荷
ポータブルオーディオをミニコンポに接続し、再生する際に使用する24金メッキの接続コードです。
コード長さ(m)1プラグポータブルオーディオ:ステレオミニプラグ⇔ミニコンポ:ステレオミニプラグ 1m
延長オーディオコード ステレオミニジャック-L型ステレオミニプラグ(0.7m) ブラック 小型プラグタイプ 24金メッキ CN-L70-B JVC(ビクター)延長オーディオコード ステレオミニジャック-L型ステレオミニプラグ(0.7m) ブラック 小型プラグタイプ 24金メッキ CN-L70-BJVC(ビクター)
889税込978
1個
5日以内出荷
24金メッキの延長コードです。
コード長さ(m)0.7プラグポータブルオーディオ:L型ステレオミニプラグ⇔ヘッドホン:ステレオミニジャック 0.7m
延長オーディオコード ステレオミニジャック-L型ステレオミニプラグ(0.7m) ホワイト 小型プラグタイプ 24金メッキ CN-L70-W JVC(ビクター)延長オーディオコード ステレオミニジャック-L型ステレオミニプラグ(0.7m) ホワイト 小型プラグタイプ 24金メッキ CN-L70-WJVC(ビクター)
899税込989
1個
5日以内出荷
ステレオミニプラグコードを延長する場合。
ホワイトケーブル長(m)0.7
スピーカーコード 先バラ-先バラ 2本1組 ハイクオリティ JVC(ビクター)スピーカーコード 先バラ-先バラ 2本1組 ハイクオリティJVC(ビクター)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
アンプとスピーカーを接続する場合に使用。伝送ロスの少ない高純度99.996%OFC(無酸素銅)線材を採用した、ハイクオリティ・スピーカーコードです。端末処理済み。
オーディオ変換ケーブル(モノラル標準⇔モノラル標準×2/0.25m) CN-235A JVC(ビクター)オーディオ変換ケーブル(モノラル標準⇔モノラル標準×2/0.25m) CN-235AJVC(ビクター)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
標準プラグを変換する場合。
オーディオコード ミニプラグ-ピンプラグ×2(1.5m) 抵抗入り CN-131A JVC(ビクター)オーディオコード ミニプラグ-ピンプラグ×2(1.5m) 抵抗入り CN-131AJVC(ビクター)
819税込901
1個
6日以内出荷
ステレオラジカセからモノラルラジカセに録音する場合。
ケーブル長(m)1.5
オーディオコード ステレオミニプラグ-ミニプラグ(1.5m) 抵抗入り CN-208A JVC(ビクター)オーディオコード ステレオミニプラグ-ミニプラグ(1.5m) 抵抗入り CN-208AJVC(ビクター)
799税込879
1個
5日以内出荷
ポータブルオーディオからモノラルラジカセに録音する場合
ケーブル長(m)1.5
スピーカーコード 先バラ-先バラ 2本1組 JVC(ビクター)スピーカーコード 先バラ-先バラ 2本1組JVC(ビクター)
879税込967
1個
5日以内出荷
アンプとスピーカーを接続する場合に使用。伝送ロスの少ない高純度99.996%OFC(無酸素銅)線材を採用した、ベーシック・スピーカーコードです。端末処理済み。
オーディオコード ステレオ標準プラグ-ステレオミニプラグ(1.5m) 抵抗入り CN-210A JVC(ビクター)オーディオコード ステレオ標準プラグ-ステレオミニプラグ(1.5m) 抵抗入り CN-210AJVC(ビクター)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
CDプレーヤーからステレオラジカセに録音する場合。
ケーブル長(m)1.5
オーディオ変換ケーブル(モノラルミニ⇔RCA×2/0.3m) CN-1360A JVC(ビクター)オーディオ変換ケーブル(モノラルミニ⇔RCA×2/0.3m) CN-1360AJVC(ビクター)
699税込769
1個
5日以内出荷
ピンプラグを変換する場合。
オーディオ変換ケーブル(ステレオ標準⇔ステレオ標準×2/1.0m) TWC-10A JVC(ビクター)オーディオ変換ケーブル(ステレオ標準⇔ステレオ標準×2/1.0m) TWC-10AJVC(ビクター)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
ステレオ標準プラグを変換する場合。
オーディオコード ステレオミニプラグ-ミニプラグ(1.5m) CN-207A JVC(ビクター)オーディオコード ステレオミニプラグ-ミニプラグ(1.5m) CN-207AJVC(ビクター)
799税込879
1個
4日以内出荷
ポータブルオーディオからモノラルラジカセに録音する場合
ケーブル長(m)1.5
スピーカーコード ステレオミニプラグ-ミニプラグ×2(1.5m) CN-206A JVC(ビクター)スピーカーコード ステレオミニプラグ-ミニプラグ×2(1.5m) CN-206AJVC(ビクター)
969税込1,066
1個
6日以内出荷
ポータブルCD/MDプレーヤーの音声をアンプ内蔵ミニスピーカーで聴く場合に使用。伝送ロスの少ない高純度99.996%OFC(無酸素銅)線材を採用しています。
スピーカーコード 先バラ-先バラ(10m) 2本1組 CN-4110A JVC(ビクター)スピーカーコード 先バラ-先バラ(10m) 2本1組 CN-4110AJVC(ビクター)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
高純度99.996%OFC(無酸素銅)線材を採用した、ベーシック・スピーカーコードです。
オーディオ変換ケーブル(モノラルミニ⇔RCA/1.5m) CN-129A JVC(ビクター)オーディオ変換ケーブル(モノラルミニ⇔RCA/1.5m) CN-129AJVC(ビクター)
699税込769
1個
5日以内出荷
ピンプラグを変換する場合。
光デジタルケーブル JVC(ビクター)光デジタルケーブルJVC(ビクター)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
光角型端子付CDプレーヤーを光角型端子付アンプに接続し、再生する場合等に使用。外部のショックから光ファイバーを守る高信頼性シースを採用。クオリティの高い光デジタルケーブルです。
オーディオコード ステレオミニプラグ-ピンプラグ×2(1m) CN-2011A JVC(ビクター)オーディオコード ステレオミニプラグ-ピンプラグ×2(1m) CN-2011AJVC(ビクター)
649税込714
1個
5日以内出荷
ステレオミニプラグ⇔ピンプラグ×2
オーディオコード ピンプラグ×2-ステレオミニプラグ(1.5m) 抵抗入り CN-202A JVC(ビクター)オーディオコード ピンプラグ×2-ステレオミニプラグ(1.5m) 抵抗入り CN-202AJVC(ビクター)
829税込912
1個
5日以内出荷
CDプレーヤーからボイスレコーダーに録音する場合。
ケーブル長(m)1.5
オーディオコード ピンプラグ×2-ピンプラグ×2(0.5m) 24金メッキ CN-165G JVC(ビクター)オーディオコード ピンプラグ×2-ピンプラグ×2(0.5m) 24金メッキ CN-165GJVC(ビクター)
699税込769
1個
5日以内出荷
ピンプラグ×2→ピンプラグ×2 ST[OFC][24金メッキ]
コード長さ(m)0.5
ケーブルターミネーター AT683 audio-technicaケーブルターミネーター AT683audio-technica
939税込1,033
1個
5日以内出荷
高いクォリティと高信頼性!! オールOFC材、金メッキ処理の端末金具です。 AT6S40、AT6S33、AT6S31、AT6S27、AT-DV65S、AT-DV63Sに適合します。
オーディオコード ピンプラグ×2-ピンプラグ×2(1.5m) 24金メッキ CN-160G JVC(ビクター)オーディオコード ピンプラグ×2-ピンプラグ×2(1.5m) 24金メッキ CN-160GJVC(ビクター)
869税込956
1個
4日以内出荷
ピンコード×2→ピンコード×2
コード長さ(m)1.5
オーディオコード ピンプラグ×2-ピンプラグ×2 24金メッキ JVC(ビクター)オーディオコード ピンプラグ×2-ピンプラグ×2 24金メッキJVC(ビクター)
729税込802
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ピンプラグ×2→ピンプラグ×2
延長オーディオコード ピンジャック×2-ピンプラグ×2 24金メッキ JVC(ビクター)延長オーディオコード ピンジャック×2-ピンプラグ×2 24金メッキJVC(ビクター)
979税込1,077
1個
5日以内出荷
ピンプラグ×2コードを延長する場合。
T/D 変換コネクター True DynaT/D 変換コネクターTrue Dyna
2,098税込2,308
1個
9日以内出荷
スピーカーケーブルの延長及び変換に
T/D 変換コネクター True DynaT/D 変換コネクターTrue Dyna
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
スピーカーケーブルの延長
タイプスピコンタイプメス/スピコンタイプメス
T/D 変換コネクター True DynaT/D 変換コネクターTrue Dyna
499税込549
1個
9日以内出荷
オーディオ・ケーブル等をシンセ等で接続
タイプPhone(メス)/MonoMini(オス)
T/D 変換コネクター True DynaT/D 変換コネクターTrue Dyna
499税込549
1個
9日以内出荷
ミキサー出力からポータブル機器への接続等
タイプRCA(メス)/MonoMini(オス)
T/D 変換コネクター True DynaT/D 変換コネクターTrue Dyna
499税込549
1個
9日以内出荷
ポータブル機器等のヘッドフォン端子からステレオピン端子への接続等
タイプRCA(メス)×2/StMini(オス)
T/D 変換コネクター True DynaT/D 変換コネクターTrue Dyna
499税込549
1個
9日以内出荷
ミキサーのヘッドフォン端子を2分配等
タイプStPhon(メス)×2/StPhon(オス)
T/D 変換コネクター True DynaT/D 変換コネクターTrue Dyna
499税込549
1個
9日以内出荷
民生品ヘッドフォンと業務用機器のヘッドフォン端子の接続等
タイプStMini(メス)/StPhone(オス)
T/D 変換コネクター True DynaT/D 変換コネクターTrue Dyna
499税込549
1個
9日以内出荷
コンパクト・エフェクター同士の接続等
タイプPhone(オス)/Phone(オス)
T/D 変換コネクター True DynaT/D 変換コネクターTrue Dyna
2,298税込2,528
1個
9日以内出荷
XLR ~ Phoneの変換に対応。本体のスイッチにてインピーダンスを切り替え可能。
インピーダンス600Ω-50KΩ
オーディオケーブル