オーディオケーブル :「イヤホンジャック 延長」の検索結果
オーディオケーブルとは、テレビなどのオーディオ機器やパソコン、周辺機器を接続するためのOA/PC用品のこと。コネクタの材質には、主に金メッキが使われており、ケーブル部分にはOFCを使用しているものもあります。コネクタの形状は、RCAピンプラグとステレオミニプラグ、S端子プラグです。映像や音声などを入力・出力する際に用いるため、家庭やイベント、ビジネスなど幅広い場面で使用されます。ケーブルによって対応機種はさまざまであるため、使用時にはコネクタの形状と接続する機器の端子が適合しているかを確認することが必要です。長さが不足している場合には、延長ケーブルによって対応することもできます。
「ケーブル長(m)」から絞り込む
マイク対応Φ3.5mm4極ステレオミニプラグを持つヘッドホン・イヤホンを接続する時に便利な延長ケーブルです。
コネクタ形状Φ3.5mm4極ステレオミニジャック-Φ3.5mm4極ステレオミニプラグ(L型) CTIA規格準拠
対応機種Φ3.5mmステレオミニプラグを搭載したヘッドフォン・イヤフォン及び、Φ3.5mmステレオミニジャックを搭載したパソコン及びゲーム機等
メッキ金メッキ
仕様【OFC】99.9%高純度OFC
コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。コンパクトで取り回しがしやすいアナログオーディオ延長ケーブル(3.5Φステレオミニプラグ)。
お手持ちの3.5Φステレオミニプラグケーブルを延長できる、コンパクトで取り回しがしやすい3.5Φステレオミニ延長ケーブルです。
従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比
高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。
サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。
適合機種3.5Φステレオミニプラグケーブル及び、3.5Φステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及びコンポ等
色ブラック
コネクタ形状3.5Φステレオミニジャック-3.5Φステレオミニプラグ
ヘッドホンなどステレオミニプラグを持つケーブルを延長するためのケーブルです。
色ブラック
コネクタ形状ステレオミニジャック-ステレオミニプラグ
ケーブルOFC採用
コネクタ24金メッキ
ケーブル径(Φmm)2.9×5.9
ZOOM会議やWEBミーティングの時に使い慣れたイヤホンを使いたいけど、ケーブル長が足りない。そんな時はこの延長ケーブルを利用いただくと便利です。いつものイヤホンでを延長することができるので、PCから距離が離れても相手との通話が途切れてしまう事がありません。会議中に資料を探すときもイヤホンを外す必要がなく、お手軽です。
色ブラック
対応機種Φ3.5ステレオミニプラグ形式のオーディオ機器
コネクタ形状Φ3.5mm ステレオミニジャック - Φ3.5mm ステレオミニプラグ
保証期間1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクコードの延長に便利なΦ3.5mmステレオミニプラグ&ジャック付き。
音質重視の24K金メッキで接触抵抗を抑え耐久性・信頼性を向上。
プラグインパワー対応マイク、電源内蔵マイクどちらの延長も可能。
ステレオマイク、モノラルマイクどちらの延長も可能。
プラグインパワー方式のマイクロホンにも使用可能。
ステレオミニプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
色ブラック
コネクタ形状ステレオミニプラグ-ステレオミニプラグ
ケーブルOFC採用
コネクタ24金メッキ
関連資料商品導入事例(1.9MB)
ケーブル径(Φmm)2.9×5.9
ヘッドホンのケーブル長を延長できる!マイク付きヘッドホンにも対応した4極延長ヘッドホンケーブル。
コネクタ形状3.5mm4極ステレオミニプラグ(ストレート型)、ジャック
色ブラック
仕上金メッキ
プラグ3.5mmステレオミニプラグ(ストレート型)
ポータブルCD等の音声をポータブルMD等に録音する時に使用するケーブルです。
コネクタ形状ポータブルCD等 ステレオミニプラグ - ポータブルMD等 ステレオミニプラグ
対応機種ポータブルCDプレイヤー、録音機能のあるMDプレイヤー等
マイクコードの延長に便利なΦ3.5mmモノラルミニプラグ&ジャック付き。
音質重視の24K金メッキで接触抵抗を抑え耐久性・信頼性を向上。
3.5mm TRSミニジャック(メス) x1。3.5mm TRSミニジャック(オス) x1。モールドコネクター(ストレインリリーフ付き)。90%スパイラルシールド付きコネクター
用途ヘッドフォンとモバイルオーディオ機器またはステレオシステム間の接続距離を延長。モバイルオーディオ機器とステレオシステム間の接続を延長
仕様●コネクタA:3.5mmステレオミニ (3極、プラグ)●コネクタB:3.5mmステレオミニ (3極、ジャック)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●ケーブル長:2m●製品幅:6mm●製品高さ:7mm●製品質量:25g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
4極ステレオミニプラグを採用したヘッドセットやマイク付きイヤフォンのケーブルを延長します。
3極ステレオミニケーブルの延長にも使用できます。
仕様金メッキプラグ採用
色ブラック
コネクタ形状(小型携帯端末側): 4極ステレオミニプラグ、(ヘッドセット側): 4極ステレオミニジャック
ケーブル長(cm)約1
RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ径(Φmm)3.5
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
マイク対応Φ3.5mm4極ステレオミニプラグを持つヘッドホン・イヤホンを接続する時に便利な延長ケーブルです。
コネクタ形状Φ3.5mm4極ステレオミニジャック-Φ3.5mm4極ステレオミニプラグ(L型) CTIA規格準拠
対応機種Φ3.5mmステレオミニプラグを搭載したヘッドフォン・イヤフォン及び、Φ3.5mmステレオミニジャックを搭載したパソコン及びゲーム機等
メッキ金メッキ
仕様【OFC】99.9%高純度OFC
マイク対応Φ3.5mm4極ステレオミニプラグを持つヘッドホン・イヤホンを接続する時に便利な延長ケーブルです。コードをまとめることが出来るバンドを付属しており、収納や持ち運びにも便利です。
コネクタ形状Φ3.5mm4極ステレオミニジャック-Φ3.5mm4極ステレオミニプラグ(L型) CTIA規格準拠
対応機種Φ3.5mmステレオミニプラグを搭載したヘッドフォン・イヤフォン及び、Φ3.5mmステレオミニジャックを搭載したパソコン及びゲーム機等
色ブラック
プラグ金メッキ
仕様OFC:99.9%高純度OFC
ステレオケーブルを通じて外付け3.5mmジャック搭載の設備と接続し車内、部屋、オフィス等場所分けず高音質の音楽、ラジオ等を楽しめます。
仕様ミニピン Φ3.5
形状オスーオス(ストレート型)3.5mm
色ブラック
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
4極ミニプラグのヘッドセット/マイク付きイヤフォンをUSB Type-Aポートに接続できるようにします。
4極ミニジャックを搭載しないパソコンなどで、ヘッドセット/マイク付きイヤフォンが使えます。
ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
色ブラック
対応OSWindows 10/11
コネクタ形状機器側: USB 2.0 Standard-A オス - ヘッドフォン側: 4極ステレオミニジャック
『オーディオ』には他にこんなカテゴリがあります
オーディオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。