オーディオケーブル :「S端子」の検索結果

オーディオケーブルとは、テレビなどのオーディオ機器やパソコン、周辺機器を接続するためのOA/PC用品のこと。コネクタの材質には、主に金メッキが使われており、ケーブル部分にはOFCを使用しているものもあります。コネクタの形状は、RCAピンプラグとステレオミニプラグ、S端子プラグです。映像や音声などを入力・出力する際に用いるため、家庭やイベント、ビジネスなど幅広い場面で使用されます。ケーブルによって対応機種はさまざまであるため、使用時にはコネクタの形状と接続する機器の端子が適合しているかを確認することが必要です。長さが不足している場合には、延長ケーブルによって対応することもできます。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ケーブル長(m)」から絞り込む
0.5未満(1)
1~2未満
2~3未満(4)
3~5未満(6)
5~10未満(1)
10~50未満(1)
S端子に対応したビデオキャプチャーボードやビデオデッキなどのビデオ機器を接続するケーブルです。 線材に映像用高周波インピーダンス75Ω同軸ケーブルを使用しています。 線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、音質の劣化を抑制します。 接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え、音質劣化を防止する効果のある24金メッキプラグを採用しています。
ブラック コネクタ形状S端子プラグ-S端子プラグ ケーブルOFC採用 コネクタ24金メッキ ケーブル径(Φmm)2.9×5.9
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

S端子ケーブル(映像用)。S端子に対応したビデオキャプチャーボード・ビデオデッキなどのビデオ機器を接続するケーブルです。線材に映像用高周波インピーダンス75Ω同軸ケーブルを使用しています。線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制します。接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え、画質劣化を防止する効果のある24金メッキプラグを採用しています。
ケーブル径(Φmm)2.9×5.9
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MIDI規格のインターフェースに対応した機器同士を接続するケーブルです。 アルミ箔のシールド材で内部芯線にシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
ケーブル長(m)1.8 ブラック コネクタ形状DIN5pinオス-DIN5pinオス 対応機種DIN5pinのMIDIインターフェースを持つ機器 アズワン品番64-0883-01 結線ストレート全結線 ケーブル径(Φmm)5
1本
809 税込890
当日出荷

S端子に対応したビデオキャプチャーボード・ビデオデッキなどのビデオ機器やテレビなどを接続するケーブル。
仕様AV種別:ビデオ、OFCケーブル採用、75Ω同軸ケーブル使用、AV(信号別):S端子 ブラック 種類AV コネクタ形状S端子プラグ-S端子プラグ(ミニDIN4pinオス-ミニDIN4pinオス) 対応機種S端子(映像入出力用)を持つ機器 プラグ24金メッキ コネクタS端子プラグ-S端子プラグ(75Ω)(ミニDIN4pinオス-ミニDIN4pinオス) ケーブル外径(Φmm)約2.9×5.9 UL規格NON UL RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

S端子(ミニDIN4pinオス)プラグ(黄)-S端子(ミニDIN4pinオス)プラグ(黄)。75Ω同軸ケーブル、OFC(無酸素銅)、24金メッキプラグ仕様。S端子に対応したビデオキャプチャーボード・ビデオデッキなどのビデオ機器を接続するケーブルです。線材に映像用高周波インピーダンス75Ω同軸ケーブルを使用しています。線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制します。接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え、画質劣化を防止する効果のある24金メッキプラグを採用しています。
仕様AV種別:ビデオ、AV(信号別):S端子、ケーブル外径(mm):約2.9×5.9 ブラック(ケーブル) 質量(g)51 種類AV ケーブル長(m)1.8 対応機種S端子(映像入出力用)を持つ機器、S端子に対応したビデオキャプチャーボード・ビデオデッキなどのビデオ機器やテレビなど
1個(1個)
1,440 税込1,584
翌日出荷

エイトワンSビデオコード
S端子付ビデオデッキ/DVDレコーダーなどとS端子付テレビを接続して映像を再生するコード
適合機種ビデオデッキ、DVDレコーダー、テレビ 材質無酸素銅 コネクタ形状Sプラグ-Sプラグ プラグ24金メッキ
1個
579 税込637
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エイトワンSビデオコード
S端子付ビデオデッキ/DVDレコーダーなどとS端子付テレビを接続して映像と音声を再生するコード
適合機種ビデオデッキ、DVDレコーダー、テレビ 材質無酸素銅 コネクタ形状Sプラグ-Sプラグ(映像)、ピンプラグ×2-ピンプラグ×2(音声) プラグ24金メッキ
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各社DOS/Vパソコン(D-sub9pin)とミニDIN8pinに対応したMIDI音源を接続するケーブルです。
ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状ミニDIN8pinオス-D-sub9pinメスインチネジ(4-40) アズワン品番64-0849-16 ケーブル径(Φmm)5
1個
2,098 税込2,308
当日出荷