モジュラケーブルとは、壁の端子と電話機の端子をつなたり、インターネットを使うためのモデムの端子をつなる電話線のことです。通常、電話線の両端が1センチ程度のプラスチック製のモジュラージャックが付いているケーブルを挿します。電話やFAX、パソコンを使うオフィスや店舗、家庭でも使用されるアイテム。ケーブル部が薄く取り回しのしやすいスリムタイプ、ハブが使用しなくとも複数のパソコンをつなられる分配機、不要な電波をカットするノイズフィルターなど、用途に合わせて必要なアイテムを選ぶことができます。
「ケーブル長(m)」から絞り込む
1(12)
2(9)
3(13)
4(8)
5(13)
6(8)
7(10)
11(8)
15
20(10)
ケーブル長(m)をもっと見る
モジュラーローゼットとTEL・FAX・モデム・TA等を接続するモジュラーケーブル。
また、家庭用モジュラコンセントとパソコン・TEL・FAXなどを接続する4芯タイプのモジュラーケーブルです。
取り回しが容易なスリム型ケーブルです。
NTT仕様準拠。(※6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。)
※復元性がありませんので折り曲げないようにしてください。
コネクタ形状6極4芯モジュラープラグ
モジュラーコンセントと家庭用電話機・ビジネスホン・FAX・モデムなどを接続できる6極4芯タイプのツメ折れ防止モジュラーケーブル。
屈曲に対する耐久性が高い新素材を採用し、通常の使用環境では絶対にツメが折れないモジュラーケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとモジュラージャックに固定することができます。
NTT仕様準拠の6極4芯タイプです。6極2芯の機器にも使用可能です。※NTT仕様に準拠していない機器には使用できません。
せまい所でも配線しやすく、取り回ししやすいスリムケーブルです。
用途家庭用電話機・ビジネスホン・FAX用。
色ホワイト
インターフェースモジュラプラグ(6極4芯)
結線方式NTT仕様準拠
『電話機・ファックス』には他にこんなカテゴリがあります
- 電話機
- FAX複合機
- モジュラーケーブル関連品
- モジュラケーブル
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。