モジュラケーブル :「受話器 コード」の検索結果
モジュラケーブルとは、壁の端子と電話機の端子をつなたり、インターネットを使うためのモデムの端子をつなる電話線のことです。通常、電話線の両端が1センチ程度のプラスチック製のモジュラージャックが付いているケーブルを挿します。電話やFAX、パソコンを使うオフィスや店舗、家庭でも使用されるアイテム。ケーブル部が薄く取り回しのしやすいスリムタイプ、ハブが使用しなくとも複数のパソコンをつなられる分配機、不要な電波をカットするノイズフィルターなど、用途に合わせて必要なアイテムを選ぶことができます。
関連キーワード
「ケーブル長(m)」から絞り込む
モジュラーローゼットとTEL・FAX・モデム・TA等を接続するモジュラーケーブル。
また、家庭用モジュラコンセントとパソコン・TEL・FAXなどを接続する4芯タイプのモジュラーケーブルです。
取り回しが容易なスリム型ケーブルです。
NTT仕様準拠。(※6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。)
※復元性がありませんので折り曲げないようにしてください。
コネクタ形状6極4芯モジュラープラグ - 6極4芯モジュラープラグ
壁などの電話線挿込口と、電話機本体などを接続する電話線です。
家庭用電話機やビジネスホンに対応した、6極4芯タイプです。
人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。
RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。
(鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)
色ブラック
規格NTT結線準拠
コネクタ形状6極4芯(RJ11)
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイプスタンダード
片側にモジュラープラグ、もう一方の側にモジュラージャックが付いた便利な延長コードです電話機、モデム内蔵パソコン、FAX、モデム・TA等のモジュラーコードを延長します
色ホワイト
両端にモジュラープラグが付いた標準タイプのテレホンコード電話等の増設や延長に便利です2000回の屈曲検査(検証)に合格の折れないツメビジネスホン、ホームテレホン、家庭用電話機、IP電話、FAX、ADSL、地デジ双方向サービスなどにカラーはホワイト
色白
外部ノイズの干渉を受けにくいツイストモジュラーケーブルに、スパイラルシールドをプラスした、ツイストタイプのテレホンコードプラグ部分には金メッキ端子を採用し、サビによる信号の劣化を防ぎ、従来品よりもさらに低損失を実現ノイズに強く、高速データ通信のリンク切れを防ぎます2000回の屈曲検査(検証)に合格の折れないツメビジネスホン、ホームテレホン、家庭用電話機、IP電話、FAX、ADSL、地デジ双方向サービスなどに
タイプツイスト
厚さ1mmながら通常の電話コードよりもタフな、スリムタイプのテレホンコード両端にモジュラープラグ付きで、電話等の増設や延長に便利です薄さ1mmで、狭い隙間にも配線しやすい2000回の屈曲検査(検証)に合格の折れないツメビジネスホン、ホームテレホン、家庭用電話機、IP電話、FAX、ADSL、地デジ双方向サービスなどに
タイプスリム
壁や床に配線した電話機コードを、好きな位置に固定できるコードクリップです。
コードのたるみや絡まりを防止し、すっきりと配線することができます。
一般的な丸型コードの電話機コードに対応した、スタンダードタイプです。
壁や床に配線する機会の多い、6極のコードに最適です。
本体の底面には、固定用の粘着テープが付属。
別途テープや接着剤を用意する必要がないため、簡単に配線が可能です
色ホワイト
適合ケーブルスタンダードタイプ(幅:最大5mm、厚さ:最大2.5mm)
1個
¥299
税込¥329
6日以内出荷
ほとんどの電話機に対応できる6極4芯仕様の電話機コードです。
6極2芯の一般家庭用回線でもご使用できます。
環境にやさしいRoHS指令対応
長さ(m)5
仕様6極4芯、NTT結線準拠
適合家庭用電話機、ビジネスホン、FAX、IP電話、ADSL、地上デジタル双方向サービスなど
エスコ品番EA764CA-5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥865
税込¥952
当日出荷
ほとんどの電話機に対応できる6極4芯仕様の電話機コードです。
6極2芯の一般家庭用回線でもご使用できます。
環境にやさしいRoHS指令対応
長さ(m)3
仕様6極4芯、NTT結線準拠
適合家庭用電話機、ビジネスホン、FAX、IP電話、ADSL、地上デジタル双方向サービスなど
エスコ品番EA764CA-3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
『電話機・ファックス』には他にこんなカテゴリがあります
- 電話機
- FAX複合機
- モジュラーケーブル関連品
- モジュラケーブル
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。