絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • アイネックス(38)
  • 変換名人(38)
  • サンワサプライ(7)
  • 親和産業(5)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
  • OWLTECH(オウルテック)(3)
  • エレコム(2)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(1)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(18)
  • 0.5~1未満(4)
変換タイプ
  • オス - オス(20)
  • オス - メス(2)
コネクタ形状
  • その他(22)
  • 色ブラック(4)
  • 色レッド(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル長(m)から絞り込む
0.5~1未満(4)
0.5未満(18)
SATAケーブル 45cm StarTech.comSATAケーブル 45cmStarTech.com
179税込197
1個
翌々日出荷
SATA 3.0 6Gbps 処理能力をフルサポート 2.5および3.5インチSATA HDDに対応 ケーブル長 45cm
用途小型コンピューターケースにシリアルATA HDDやDVDドライブをインストールサーバやストレージサブシステムで使用ハイエンド ワークステーションでのドライブ実装SATAドライブアレイに接続レッド質量(g)14規格SATA 3.0ケーブル長(m)0.457コネクタ形状SATA(データ)[7ピン]オス - SATA(データ)[7ピン]オスケーブル長(cm)45.7プラグ形状ストレート伝送速度(Gbps)6変換タイプオス - オスコネクタ1SATA 7ピンコネクタ2SATA 7ピン
15cm SATA電源コネクタ(15ピン/オス) - ペリフェラル電源コネクタ(4ピン/メス)変換アダプタケーブル StarTech.com15cm SATA電源コネクタ(15ピン/オス) - ペリフェラル電源コネクタ(4ピン/メス)変換アダプタケーブルStarTech.com
879税込967
1個
当日出荷
IDE HDDにSATA電源で給電可能
用途PCからIDEドライブとその他ペリフェラルにSATA電源で給電長さ(mm)152ブラック高さ(mm)7質量(g)13コネクタ形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)メス - SATA電源[15ピン]オス製品幅(mm)31.5ケーブル長(cm)15.2コネクタASATA電源[15ピン]コネクタBペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス形状SATA電源[15ピン]メス形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)変換タイプメス - オス
SATAケーブル 15cm 片側上向きL型タイプ StarTech.comSATAケーブル 15cm 片側上向きL型タイプStarTech.com
629税込692
1個
翌々日出荷
1x SATAコネクタ1x片側上向きL型/90度SATAコネクタSATA 3.0の最大データ転送速度6Gbpsをフルサポート2.5および3.5インチSATA HDDに対応15cmのケーブル長
用途小型フォームファクターのコンピュータケースにシリアルATA HDDやDVDドライブを搭載サーバやストレージサブシステムで使用ハイエンド ワークステーションでのドライブ実装SATAドライブアレイに接続レッドケーブル長(mm)152質量(g)6保証期間ライフタイムRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル長(m)0.152コネクタ形状SATA (データ、7ピン)(オス)ーSATA (データ、7ピン)(オス)変換タイプオス - オス
15cm ラッチ付き シリアルATA / SATAケーブル StarTech.com15cm ラッチ付き シリアルATA / SATAケーブルStarTech.com
179税込197
1個
翌々日出荷
2個のラッチ付きSATAコネクタ SATA 3.0の最大データ転送速度6Gbpsをフルサポート 2.5および3.5インチSATA HDDに対応 15cmのケーブル長
用途小型フォームファクターのコンピュータケースにシリアルATA HDDやDVDドライブを搭載サーバやストレージサブシステムで使用ハイエンド ワークステーションでのドライブ実装SATAドライブアレイに接続レッド規格SATA 3.0コネクタ形状ラッチ付SATA(データ)[7ピン]オス - ラッチ付SATA(データ)[7ピン]オスケーブル長(cm)15.2プラグ形状ストレート伝送速度(Gbps)最大6変換タイプオス - オス
シリアルATA/SATA電源 - ペリフェラル電源 変換コネクタ StarTech.comシリアルATA/SATA電源 - ペリフェラル電源 変換コネクタStarTech.com
279税込307
1個
翌々日出荷
すべてのIDEハードドライブと互換 実装が簡単
用途PCからIDEドライブとその他ペリフェラルにSATA電源で給電長さ(mm)50ブラック高さ(mm)10質量(g)12.4ケーブル長(m)0.05コネクタ形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)メス - SATA電源[15ピン]オス製品幅(mm)35コネクタASATA電源[15ピン]コネクタBペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス形状SATA電源[15ピン]メス形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)変換タイプメス - オスコネクタ1SATA 15ピンコネクタ2ペリフェラル 4ピン
30cm シリアルATAケーブル 片側下向きL型タイプ StarTech.com30cm シリアルATAケーブル 片側下向きL型タイプStarTech.com
959税込1,055
1個
翌々日出荷
1x SATAコネクタ 1x L型/90度SATAコネクタ SATA 3.0 6Gbps 処理能力に完全対応 3.5インチ/2.5インチSATA HDDの両方に対応 ケーブル長さ30cm
用途小型コンピュータ筐体にシリアルATAハードドライブやDVDドライブを装着サーバやストレージサブシステムでの使用高性能ワークステーションでのドライブ実装SATAドライブアレイに接続レッド質量(g)9.7規格SATA 3.0ケーブル長(m)0.305コネクタ形状SATA(データ)[7ピン]オス - SATA(データ)[7ピン]オスケーブル長(cm)30.5プラグ形状ストレート - L型右向き伝送速度(Gbps)6変換タイプオス - オス
30cm シリアルATAケーブル 片側上向きL型タイプ StarTech.com30cm シリアルATAケーブル 片側上向きL型タイプStarTech.com
899税込989
1個
翌々日出荷
1x SATAコネクタ 1x片側上向きL型/90度SATAコネクタ SATA 3.0 6Gbps 処理能力に完全対応 2.5および3.5インチSATA HDDに対応 ケーブル長さ30cm
用途小型コンピュータ筐体にシリアルATAハードドライブやDVDドライブを装着サーバやストレージサブシステムでの使用高性能ワークステーションでのドライブ実装SATAドライブアレイに接続レッド質量(g)12規格SATA 3.0コネクタ形状SATA(データ)[7ピン]オス - SATA(データ)[7ピン]オスケーブル長(cm)30.5プラグ形状ストレート - L型左向き伝送速度(Gbps)6変換タイプオス - オス
30cm シリアルATA / SATA ケーブル StarTech.com30cm シリアルATA / SATA ケーブルStarTech.com
759税込835特価
1個
当日出荷
SATA 3.0 6Gbps 処理能力に完全対応 2.5および3.5インチSATA HDDに対応 ケーブル長さ30cm
レッド質量(g)12規格SATA 3.0ケーブル長(m)0.305コネクタ形状SATA(データ)[7ピン]オス - SATA(データ)[7ピン]オスケーブル長(cm)30.5プラグ形状ストレート伝送速度(Gbps)6変換タイプオス - オスコネクタ1SATA 7ピンコネクタ2SATA 7ピン
30cm ラッチ付き シリアルATA / SATAケーブル StarTech.com30cm ラッチ付き シリアルATA / SATAケーブルStarTech.com
899税込989
1個
翌々日出荷
2個のラッチ付きSATAコネクタ SATA 3.0 6Gbps 処理能力に完全対応 2.5および3.5インチSATA HDDに対応 ケーブル長さ30cm
レッド規格SATA 3.0コネクタ形状ラッチ付SATA(データ)[7ピン]オス - ラッチ付SATA(データ)[7ピン]オスケーブル長(cm)30.5プラグ形状ストレート伝送速度(Gbps)最大6変換タイプオス - オス
StarTech.com 電源ケーブル, LP4POWEXT12 StarTech.comStarTech.com 電源ケーブル, LP4POWEXT12StarTech.com
949税込1,044
1個
6日以内出荷
StarTech.comエクステンションケーブルは、オスとメスの2つの4ピンLP4電源コネクタを備えています。ケーブル長は12インチで、LP4電源接続を拡張し、ハードドライブ、DVD ROMドライブなどのデバイスを位置決め、必要に応じてシステムケース内にカードを追加できます。
【外被】黒RoHS指令(10物質対応)対応長さ(inch)12ケーブルタイプ引張
StarTech.com SATAケーブル 6インチ StarTech.comStarTech.com SATAケーブル 6インチStarTech.com
799税込879
1個
6日以内出荷
StarTech.com SATA-LP4電源ケーブルは、コンピュータ電源のSATA電源コネクタを使用してIDEドライブに電源を供給できます。このアダプタは、2つの追加のLP4電源コネクタを備えているため、コンピュータ電源に同じシングル接続を使用して、CD、DVD ROM、HDDなどの2つの追加のLP4接続ドライブを接続できる汎用性があります。
コネクタ(1)SATA 電源、オス/メス:オス、(2)LP4、オス/メス:メスコンタクト数15RoHS指令(10物質対応)対応長さ(inch)6
StarTech.com SATAケーブル 6インチ StarTech.comStarTech.com SATAケーブル 6インチStarTech.com
889税込978
1個
6日以内出荷
StarTech.com LP4-90度SATA電源アダプタは、1つの4ピンLP4オスコネクタと1つの左角90度SATA電源コネクタメスを備えているため、従来のLP4接続からシリアルATAハードドライブに電源を供給でき、SATAハードドライブとの互換性のためにコンピュータ電源をアップグレードする必要がなくなります。
コネクタ(1)LP4、オス/メス:オス、(2)SATA 電源、オス/メス:メスコンタクト数コネクタ1:4、コネクタ2:15RoHS指令(10物質対応)対応長さ(inch)6
StarTech.com SATAケーブル 6インチ StarTech.comStarTech.com SATAケーブル 6インチStarTech.com
999税込1,099
1個
6日以内出荷
StarTech.com SATA-PCI Expressビデオカード電源アダプタケーブルは、8ピンPCI Expressメス電源コネクタと2つの15ピンSATAオス電源コネクタを備えているため、コンピュータ電源が提供するPCIeビデオカードとシリアルATA電源コネクタをコスト効果の高い方法で接続し、ビデオカードの互換性のために電源をアップグレードする必要がなくなります。
コンタクト数15RoHS指令(10物質対応)対応長さ(inch)6コネクタ1(1)SATA 電源、ジェンダー:オス、(2)PCIe、ジェンダー:メス
StarTech.com SATAケーブル 8インチ StarTech.comStarTech.com SATAケーブル 8インチStarTech.com
969税込1,066
1個
6日以内出荷
StarTech.com 8インチ、15ピンSATA電源延長ケーブルにより、内部SATA電源とドライブ接続間の範囲を最大8インチ延長できます。このエクステンションは、一般的な接続制限を克服することで、ドライブの取り付けを簡素化します。また、必要な接続を行うためにケーブルをストレッチしたり伸ばしたりする必要がなくなるため、ドライブ又はマザーボードSATAコネクタの損傷リスクを低減します。
コネクタ(1)SATA 電源、ジェンダー:オス、(2)SATA 電源、ジェンダー:メスコンタクト数15RoHS指令(10物質対応)対応長さ(inch)8
SFF-8087 - 4x SATAリバースケーブル/50cm/Mini SAS - 4ポートSATA/内部接続用 StarTech.comSFF-8087 - 4x SATAリバースケーブル/50cm/Mini SAS - 4ポートSATA/内部接続用StarTech.com
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
高速パフォーマンス:チャネルあたり6Gbpsの帯域幅に対応し、信頼性の高い安定したデータ転送を実現安定した接続:4つのラッチ式SATAコネクタを搭載し、常に安全で安定した使用が可能コスト効率の高い設計:4台のSATAドライブを1つのSFF-8087バックプレーンに接続。RAID、HBA、JBOD構成に対応し、すっきりしたケーブルの取り回しを実現優れた互換性:Mini SASバックプレーンをSAS/SATA RAIDコントローラまたはマザーボードに接続ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途Mini SAS バックプレーンを SAS / SATA RAID コントローラーまたはマザーボードに接続仕様●コネクタA:SFF-8087 (内部Mini-SAS、36ピン)●コネクタB:4x SATA (データ、7ピン)●インターフェースと転送速度:SATA 3.0(6Gbps)●色:レッド●コネクタタイプ:抜け防止機構あり●米国ワイヤゲージ規格:30 AWG●ケーブル長:500mm●製品幅:18mm●製品高さ:10mm●製品質量:46gRoHS指令(10物質対応)対応
SATA延長ケーブル/30cm/PC内部接続 データ転送用 StarTech.comSATA延長ケーブル/30cm/PC内部接続 データ転送用StarTech.com
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
柔軟な使用が可能な30cmのケーブル長Serial ATA 3.0規格に準拠最大6Gbpsのデータ転送速度に対応システムのエアフローおよび配線のしやすさを改善するように設計
用途システムの構築やアップグレード時にケーブルの配置に柔軟性を提供SATAデータ接続を必要な長さで延長し、余分なケーブルが引き起こす煩雑さを解消するケーブルサーバーおよびストレージサブシステムでの使用向け小型のタワー型パソコン仕様●コネクタA:SATA (データ、7ピン)●コネクタB:SATA (データ、7ピン)●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●インターフェースと転送速度:SATA 3.0(6Gbps)●色:レッド●米国ワイヤゲージ規格:26 AWG●ケーブル長:300mm●製品幅:14mm●製品高さ:6mm●製品質量:10gRoHS指令(10物質対応)対応
eSATAケーブル/30cm/パネルマウント型eSATA メス - SATA オス/最大6Gbps/シリアルATA 3.0準拠 StarTech.comeSATAケーブル/30cm/パネルマウント型eSATA メス - SATA オス/最大6Gbps/シリアルATA 3.0準拠StarTech.com
899税込989
1個
3日以内出荷
パネルマウント型eSATAポート:ネジ付きで、確実な取り付けが可能最大6Gbpsの高速データ転送をサポートSerial ATA 3.0規格に準拠
用途SATAコントローラーからeSATAパネルマウントに接続仕様●コネクタA:SATA (データ、7ピン)●コネクタB:eSATA (データ、7ピン)●ケーブル被覆材:PVC●インターフェースと転送速度:SATA 3.0 (6Gbps)●色:レッド●米国ワイヤゲージ規格:26 AWG●ケーブル長:305mm●製品質量:24g●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:0%~90% RHRoHS指令(10物質対応)対応
SATAケーブル 45cm ラッチ付きコネクタ 片側下向きL型タイプ StarTech.comSATAケーブル 45cm ラッチ付きコネクタ 片側下向きL型タイプStarTech.com
999税込1,099
1個
翌々日出荷
シリアルATA III規格に準拠。 最大6 Gbpsのデータ転送速度。
レッドケーブル長(mm)457質量(g)79保証期間ライフタイムRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ形状SATA (データ、7ピン)(オス)ーSATA (データ、7ピン)(オス)変換タイプオス - オス
SATAケーブル 15cm StarTech.comSATAケーブル 15cmStarTech.com
569税込626
1個
9日以内出荷
SATA 3.0の最大データ転送速度6Gbpsをフルサポート2.5および3.5インチSATA HDDに対応15cmのケーブル長
用途小型フォームファクターのコンピュータケースにシリアルATA HDDやDVDドライブを搭載サーバやストレージサブシステムで使用ハイエンド ワークステーションでのドライブ実装SATAドライブアレイに接続レッドケーブル長(mm)152質量(g)6保証期間ライフタイムRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ形状SATA (データ、7ピン)(オス)ーSATA (データ、7ピン)(オス)変換タイプオス - オス
SATAケーブル 91cm StarTech.comSATAケーブル 91cmStarTech.com
999税込1,099
1個
翌々日出荷
SATA 3.0の最大データ転送速度6Gbpsをフルサポート2.5および3.5インチSATA HDDに対応ケーブル長 91cm
用途SATAドライブ、DVDドライブの接続サーバやストレージサブシステムで使用ハイエンド ワークステーションでのドライブ実装SATAドライブアレイに接続レッドケーブル長(mm)914質量(g)26保証期間ライフタイムRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル長(m)0.914コネクタ形状SATA (データ、7ピン)(オス)ーSATA (データ、7ピン)(オス)変換タイプオス - オス
SATAケーブル 15cm 片側下向きL型タイプ StarTech.comSATAケーブル 15cm 片側下向きL型タイプStarTech.com
629税込692
1個
翌々日出荷
1x SATAコネクタ1x L型/90度SATAコネクタSATA 3.0の最大データ転送速度6Gbpsをフルサポート2.5および3.5インチSATA HDDに対応15cmのケーブル長
用途小型フォームファクターのコンピュータケースにシリアルATA HDDやDVDドライブを搭載サーバやストレージサブシステムで使用ハイエンド ワークステーションでのドライブ実装SATAドライブアレイに接続レッドケーブル長(mm)152質量(g)6保証期間ライフタイムRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ形状SATA (データ、7ピン)(オス)ーSATA (データ、7ピン)(オス)変換タイプオス - オス
SATAケーブル 20cm ラッチ付きコネクタ StarTech.comSATAケーブル 20cm ラッチ付きコネクタStarTech.com
949税込1,044
1個
翌々日出荷
2個のラッチ付きSATAコネクタSATA 3.0の最大データ転送速度6Gbpsをフルサポート2.5および3.5インチSATA HDDに対応ケーブル長さ20cm
用途小型フォームファクターのコンピュータケースにシリアルATA HDDやDVDドライブを搭載サーバやストレージサブシステムで使用ハイエンド ワークステーションでのドライブ実装SATAドライブアレイに接続ケーブル長(cm)20.3レッド質量(g)7.7保証期間ライフタイムその他の機能抜け防止機構RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル長(m)0.203コネクタ形状SATA (データ、7ピン)(オス)ーSATA (データ、7ピン)(オス)変換タイプオス - オス
SATAケーブル 30cm ラッチ付きコネクタ 片側下向きL型タイプ StarTech.comSATAケーブル 30cm ラッチ付きコネクタ 片側下向きL型タイプStarTech.com
979税込1,077
1個
翌々日出荷
シリアルATA III規格に準拠。 最大6Gbpsのデータ転送速度。
レッドケーブル長(mm)305質量(g)32保証期間ライフタイムRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル長(m)0.305コネクタ形状SATA (データ、7ピン)(オス)ーSATA (データ、7ピン)(オス)変換タイプオス - オス
SATAラウンドケーブル ラッチ付きシリアルATAケーブル 6Gbps対応 StarTech.comSATAラウンドケーブル ラッチ付きシリアルATAケーブル 6Gbps対応StarTech.com
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
ストレートタイプのラッチコネクタ付きラウンドケーブルSATA 3.0対応ドライブで6Gbpsの転送速度をサポートSATA 6Gbpsの仕様に完全準拠
用途サーバ、SATAドライブアレイ、ストレージサブシステムを接続シリアルATA HDD、CD-RW、DVDなどのデバイスとの互換性あり仕様ワイヤゲージ:30 AWGブラック規格SATA 3.0コネクタ形状SATA(データ)[7ピン]オス - SATA(データ)[7ピン]オスプラグ形状ストレート各種認証CE、WEEEコネクタASATA(データ)[7ピン]ラッチ付 レセプタクルコネクタBSATA(データ)[7ピン]ラッチ付 レセプタクル伝送速度(Gbps)6変換タイプオス - オス
61cm ラッチ付き シリアルATA / SATAケーブル StarTech.com61cm ラッチ付き シリアルATA / SATAケーブルStarTech.com
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
2個のラッチ付きSATAコネクタ SATA 3.0の最大データ転送速度6Gbpsをフルサポート 2.5および3.5インチSATA HDDに対応 61cmのケーブル長
レッド規格SATA 3.0ケーブル長(m)0.61コネクタ形状ラッチ付SATA(データ)[7ピン]オス - ラッチ付SATA(データ)[7ピン]オスケーブル長(cm)61プラグ形状ストレート伝送速度(Gbps)最大6変換タイプオス - オス
SATAケーブル 45cm 片側上向きL型タイプ StarTech.comSATAケーブル 45cm 片側上向きL型タイプStarTech.com
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
1x SATAコネクタ 1x片側上向きL型/90度SATAコネクタ SATA 3.0 6Gbps 処理能力に完全対応 2.5および3.5インチSATA HDDに対応 ケーブル長 45cm
用途小型コンピュータ筐体にシリアルATAハードドライブやDVDドライブを装着サーバやストレージサブシステムでの使用高性能ワークステーションでのドライブ実装SATAドライブアレイに接続レッド質量(g)14規格SATA 3.0ケーブル長(m)0.457コネクタ形状SATA(データ)[7ピン]オス - SATA(データ)[7ピン]オスケーブル長(cm)45.7プラグ形状ストレート - L型左向き伝送速度(Gbps)6変換タイプオス - オス
SATAケーブル 45cm ラッチ付きコネクタ StarTech.comSATAケーブル 45cm ラッチ付きコネクタStarTech.com
619税込681
1個
翌々日出荷
2個のラッチ付きSATAコネクタ SATA 3.0の最大データ転送速度6Gbpsをフルサポート 2.5および3.5インチSATA HDDに対応 45cmのケーブル長
レッド規格SATA 3.0ケーブル長(m)0.457コネクタ形状ラッチ付SATA(データ)[7ピン]オス - ラッチ付SATA(データ)[7ピン]オスケーブル長(cm)45.7プラグ形状ストレート伝送速度(Gbps)最大6変換タイプオス - オス
60cm シリアルATAケーブル 片側下向きL型タイプ StarTech.com60cm シリアルATAケーブル 片側下向きL型タイプStarTech.com
929税込1,022
1個
翌々日出荷
1x SATAコネクタ 1x L型/90度SATAコネクタ SATA 3.0 6Gbps 処理能力に完全対応 60cmのケーブル長 2.5および3.5インチSATA HDDに対応
用途小型コンピュータ筐体にシリアルATAハードドライブやDVDドライブを装着サーバやストレージサブシステムでの使用高性能ワークステーションでのドライブ実装SATAドライブアレイに接続レッド質量(g)18規格SATA 3.0コネクタ形状SATA(データ)[7ピン]オス - SATA(データ)[7ピン]オスケーブル長(cm)61プラグ形状ストレート - L型右向き伝送速度(Gbps)6変換タイプオス - オス
60cm シリアルATA / SATA ケーブル StarTech.com60cm シリアルATA / SATA ケーブルStarTech.com
999税込1,099
1個
翌々日出荷
SATA 3.0 6Gbps 処理能力に完全対応 2.5および3.5インチSATA HDDに対応 60cmのケーブル長
用途小型コンピュータ筐体にシリアルATAハードドライブやDVDドライブを装着サーバやストレージサブシステムでの使用高性能ワークステーションでのドライブ実装SATAドライブアレイに接続レッド質量(g)18規格SATA 3.0コネクタ形状SATA(データ)[7ピン]オス - SATA(データ)[7ピン]オスプラグ形状ストレート伝送速度(Gbps)6変換タイプオス - オス
SATAケーブル 45cm 片側下向きL型タイプ StarTech.comSATAケーブル 45cm 片側下向きL型タイプStarTech.com
939税込1,033
1個
翌々日出荷
1x SATAコネクタ 1x L型/90度SATAコネクタ SATA 3.0 6Gbps 処理能力をフルサポート 2.5および3.5インチSATA HDDに対応 ケーブル長 45cm
レッド質量(g)14規格SATA 3.0ケーブル長(m)0.457コネクタ形状SATA(データ)[7ピン]オス - SATA(データ)[7ピン]オスケーブル長(cm)45.7プラグ形状ストレート - L型右向き伝送速度(Gbps)6変換タイプオス - オスコネクタ1SATA 7ピンコネクタ2SATA 7ピン
SATAケーブル