絞り込み
ポート数
  • 1
  • 2(6)
  • 3(5)
  • 4(21)
  • 5(93)
  • 6(26)
  • 8(145)
  • 10(43)
  • 12(17)
  • 14(3)
  • 16(87)
  • 18(8)
  • 19(3)
  • 20(11)
  • 24(64)
  • 26(8)
  • 28(16)
  • 30(3)
  • 48(23)
  • 52(4)
ブランド
  • ダイヤトレンド(2)
  • BLACK BOX(1)
  • D-Link(ディーリンク)(1)
伝送速度
  • ギガビット(3)
材質
  • 金属(メタル)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポート数から絞り込む
4(21)
5(93)
6(26)
8(145)
10(43)
12(17)
16(87)
24(64)
28(16)
48(23)
ポート数をもっと見る
  • 産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビット 光ポート搭載(マルチ) ダイヤトレンド

    産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビット 光ポート搭載(マルチ)

    ダイヤトレンド
    38,400税込42,240
    1台
    当日出荷
    SCポート搭載。マルチモード。光信号⇔有線LANに変換し、最長2kmの通信が可能。耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ
    材質メタルタイプ対応光ファイバー:マルチモード MMF 1310nm電源(V)DC12~36 (冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)ポート数光対応光ファイバー(SCコネクタ):1ポート(2芯)接続方式10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-X材質(ケース)IP40 スチール外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:28×88×130機能管理機能なし最大消費電力(W)3動作温度(℃)-25~70アズワン品番64-8202-50ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応
  • ギガビットメディアコンバータ PoE マルチモード 850 LC 電源内蔵 BLACK BOX

    ギガビットメディアコンバータ PoE マルチモード 850 LC 電源内蔵

    BLACK BOX
    139,800税込153,780
    1台
    13日以内出荷
    メディアコンバータです。ギガビットメディアコンバータ PoE MM850 LC 電源内蔵
    質量(kg)0.6規格IEEE 802.3af (PoE)、IEEE 802.3 (10BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3z/ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3x フルデュプレックス フロー制御、1000BASE-SXポート数(PoEをサポート)1消費電力(W)最大 65 W電源要件: 100 ~ 240V AC、47 ~ 63 Hz電力(W)利用可能な電力: 30高度(m)<3000寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.1×15.7×1.3コネクタRJ-45 PoE (1) マルチモード LC (1)動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20 ~ +70インジケータLED:(8) : FX Link/Act (緑)(1) 、Power (緑)(1) 、 TP Link/Act (緑)(1)、TP SPD (緑/黄)(1) 、PoE (緑/赤)(1) 、 アラーム (赤)(1)、 15.4 W (緑)(1)、30 W (緑) (1)距離(最大)UTP 側: 100 m、ファイバ側 (850 nm マルチモード)、62.5/125 μm: 160 MHz: 220 m 200 MHz: 275 m、50/125 μm: 400 MHz: 500 m 500 MHz: 550 m湿度(%)5~95(結露なし)
  • Nuclias Connect搭載 集中管理アプライアンス D-Link(ディーリンク)

    Nuclias Connect搭載 集中管理アプライアンス

    D-Link(ディーリンク)
    44,980税込49,478
    1台
    6日以内出荷
    NucliasConnect搭載集中管理アプライアンス、10/100/1000BASE-T×1、USBポート×1、最大100台まで対応AP管理可能。
    ポート数1接続方式10/100/1000BASE-T
  • 産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビット 光ポート搭載(シングル) ダイヤトレンド

    産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビット 光ポート搭載(シングル)

    ダイヤトレンド
    43,200税込47,520
    1台
    3日以内出荷
    SCポート搭載 シングルモード 光信号⇔有線LANに変換し、最長20kmの通信が可能 耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ
    材質メタルタイプ対応光ファイバー:シングルモード SMMF 1310nm電源(V)DC12~36 (冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)ポート数光対応光ファイバー(SCコネクタ):1ポート(2芯)接続方式10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-X材質(ケース)IP40 スチール外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:28×88×130機能管理機能なし最大消費電力(W)3動作温度(℃)-25~70アズワン品番64-8202-51ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応
スイッチングハブ