10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ポート数」から絞り込む
5(1)
8(4)
10(2)
16(2)
24(2)
ループ検知・防止機能とEEEに対応したL2スイッチングハブです。それぞれの機能は個別の「モード切替スイッチ」によって入切を変更できます。設定画面へアクセスすることなく切替できるため、ご使用シーンに合わせて簡単に設定変更ができます。放熱性の高い金属筐体によりファンレスを実現し、使用温度は50℃まで対応。また日本メーカー製の電解コンデンサを採用しており、3年間の保証付きで安心してご使用いただけます。
付属品電源コード(PES適合品)、電源コードガイドクランプ、ゴム足(4個)、マグネット(4個)&マグネット取付ネジ(4本)、取扱説明書 材質金属(メタル) 容量バッファ容量/ジャンボフレーム:512kbytes/最大15kbytes 質量(g)440 規格※全ポート「Auto MDI/MDI-X」「オートネゴシエーション」対応※10BASE-Teは10BASE-Tとの通信が可能 ポート数8 スイッチスイッチ機能全ポート有、スイッチング方式:ストアアンドフォワード 電源AC100V50/60Hz(消費電力4.0W) 接続方式10BASE-Te(IEEE802.3az)/100BASE-TX(IEEE802.3u)/1000BASE-T(IEEE802.3ab) 機能MACアドレステーブル:8192(ノンブロッキング) 通信方式Full duplex、Half duplex、CSMA/CD 転送レート最大パケット:10BASE-Te:14,881pps、100BASE-TX:148,810pps、1000BASE-T:1,488,095pps 電源供給方式電源内蔵 マグネットあり フローコントロール制御IEEE802.3x(Full-duplex動作時)/BackPressure(Half-duplex動作時) RoHS指令(10物質対応)対応 伝送規格符号:1000BASE-T:8B1Q4+4D-PAM5、100BASE-TX:4B/5B+MLT-3、10BASE-Te:マンチェスタ符号 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)198×85×30※突起部含まず 帯域幅(Gbps)スイッチングファブリック:16(ノンブロッキング) LANポート:RJ-45
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)UD-LT2用 LTE延長アンテナ
。LTEルーター「UD-LT2」用のLTE延長アンテナです。スペースの問題で付属アンテナが取付できない場合や、4G/LTEの電波が届きにくい場所に設置する際に、本製品を使うことでアンテナの設置場所が調整でき、4G/LTE通信を改善することができます。IP56相当の防塵・防水性能を備えていますので、屋外でも安心してご利用いただけます。※すべての状況について性能を保証するものではありません。防水・防塵機能についての注意事項をご確認のうえご利用ください。MIMOタイプのアンテナのため小型で設置に必要なスペースも少なくて済み、本商品1つでも十分な電波を受信できます。アンテナの固定方法は本体に取り付けられているマグネットによる取り付け、両面テープ、ネジ止め(※)の3通りから選ぶことができます。設置シーンに合わせてご利用ください。※アンテナを固定するネジは添付していません、M4ネジを別途ご用意ください。
1台
8,898 税込9,788
欠品中

強固なセキュリティ環境を構築できるIEEE802.1X認証に対応したL2インテリジェントスイッチです。 接続機器やクライアントに応じてネットワークを分割できるVLAN機能やSNMPによる機器状態の監視通知にも対応。その他オフィスに導入するにあたり必要な機能を多数搭載しています。 放熱性の高い金属筐体や日本メーカー製コンデンサの採用など、信頼性の高いハードウェア設計により、標準で6年間の長期保証を実現。安心して長期間ご利用いただけます。
規格【Ethernet】IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T)※全ポート「Auto MDI/MDI-X」「オートネゴシエーション」対応 スイッチ全ポートスイッチ機能有り 機能ACL(アクセスコントロールリスト)機能、スパニングツリー、ポートミラーリング、SNMP対応(v1/v2c/v3)、IEEE802.3adリンクアグリゲーション、LLDP、QoS、IGMPスヌーピング(v2/v3)、MLDスヌーピング(v1/v2)、ストーム制御(ストームコントロール)、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、ループ検知・防止機能、省電力機能(IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet(EEE)対応、ケーブル長自動認識機能、リンクダウン検知機能、リンク速度検知機能)、ログ管理(Syslogサーバーへの送信)、WEB設定画面(日本語)搭載、ファームウェア自動更新機能、設定の保存・復元機能、Magical Finder対応 通信方式CSMA/CD、全二重/半二重 バッファメモリ512Kbytes 表示LED電源、LINK/ACT、ループ検知/お知らせ 転送レート(最大パケット)1000BASE-T:1488095pps、100BASE-TX:148810pps、10BASE-T:14881pps ジャンボフレーム最大サイズ9216bytes スイッチング方式ストア&フォワード
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)10G対応SFP+搭載2.5Gスイッチングハブ
エコ商品
2.5Gbps対応の高速通信が可能なアンマネージスイッチングハブです。10G対応のSFP+ポートを搭載しており、SFP+モジュールを使用することで、10Gbpsでの通信も可能です。※SFP+モジュールは付属しておりません。※推奨SFP+モジュールはアイ・オー・データ機器ホームページをご確認ください。10G対応のSFP+ポートを搭載しています。環境に応じたSFP+モジュールをご用意いただくことで、LANケーブルや光ファイバーを使用した10Gbps通信が可能です。※SFP+モジュールは付属しておりません。Wi-Fi 7の登場により、ネットワーク環境の高速化が進んでいます。本商品は2.5G BASE-Tに対応しており、高速な通信環境の構築が可能です。また、2.5G BASE-Tに加え、1000BASE-Tおよび100BASE-TXにも対応しているため、既存の設備をそのまま活用しながら導入できます。商品背面に壁掛け用フックホールを備えており、壁面にネジ(※)を取り付けることで設置ができます。※壁面取り付け用のネジは付属しておりません。
タイプスイッチングハブ 電源AC100V 50/60Hz マグネットなし 通信速度100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/10GBASE-T/10GBASE-SR、10GBASE-LR RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)10ポートL2アンマネージ10/100Mbps PoEハブ
エコ商品
PoE給電に対応した10/100Mbpsポートを8つ、Gigabit対応アップリンクポートを2つ搭載しています。1ポートあたり最大30W、装置全体では合計120Wまで給電可能です。また、IPカメラと接続する際に便利な機能を搭載しています。IEEE802.3at準拠 PoE給電に対応した10/100Mbpsポートを8つ搭載しています。1ポートあたり最大30W、装置全体では合計120Wまで給電可能です。PoE受電機器にLANケーブル1本で給電可能。また、Gigabit対応アップリンクポートは2つ搭載しています。前面に搭載した「モード切替スイッチ」により、IPカメラとの接続時に便利な機能を手動で切り替えができます。切り替え可能な機能は、1ポートVLAN、2遠距離/10Mbps、3PD ALIVE、4ストーム制御です。管理ソフト等を用いた操作よりもかんたんに設定変更が可能です。ACアダプターが不要な電源内蔵タイプのため、コンセント周りをすっきりさせることができます。
仕様●1~8ポート(PoE給電ポート):PoE給電方式:Alternative A、PoE給電機能:各ポート最大30W、最大供給電力 120W、PoE規格:IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)●Ethernet規格:PSEポート(1~8ポート)10BASE-T(IEEE802.3i)100BASE-TX(IEEE802.3u)アップリンクポート(910ポート)10BASE-T(IEEE802.3i)100BASE-TX(IEEE802.3u) 1000BASE-T(IEEE802.3ab)※全ポート「Auto MDI/MDI-X」「オートネゴシエーション」対応●LANポート:RJ-45×10ポート●MACアドレステーブル:8192●その他機能:オートネゴシエーション機能オートMDI/MDI-X機能ポートVLANPD ALIVEストーム制御遠距離/10Mbps●スイッチングファブリック:5.6Gbps●スイッチ機能:スイッチ機能有り(全ポート)●バッファ容量:最大 4Mbit●フロー制御:IEEE802.3x(全二重)バックプレッシャー(半二重)●主な添付品:・電源コード(PSE適合品、3ピンタイプ)1本・ラックマウントアダプター 2個・ラックマウントアダプター取付用ネジ 8個・ゴム足 4個・安全にお使いいただくために●伝送符号:1000BASE-T:8B1Q4+4D-PAM5100BASE-TX:4B/5B+MLT-310BASE-T:マンチェスタ符号●最大パケット転送レート:10BASE-T:14881pps100BASE-TX:148810pps1000BASE-T:1488095pps●発熱量:500[kj/h]、120[kcal/h]●電圧定格:AC100V、50/60Hz 使用温度範囲(℃)0~+40 ポート数10 消費電力(W)140(typ):120給電時 4.0(typ):PoE給電なし 通信方式Full duplex、Half duplex、CSMA/CD 使用湿度範囲10~90% ※結露なきこと 表示LEDPower、LINK/ACT、PoE 保証期間1年 電源供給方式電源内蔵 ジャンボフレーム最大9216Bytes スイッチング方式ストアアンドフォワード RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,698 税込10,668
翌々日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)PCI Express接続 2.5GbE LANアダプター
情報は発表当初のものです。2.5GBASE-T対応のPCI Express用有線LANアダプターです。本商品を使うことで、転送速度2.5Gbps(規格値)の有線接続により安定した高速通信が可能となり、大きなファイルのやり取りやテレビ会議、動画視聴やゲームのネット対戦が快適になります。2.5Gbps(規格値)に対応。2.5GbE対応機器とあわせて利用いただくことで大容量のファイルのやりとりや高品質な動画視聴も快適。※2.5Gbpsでの通信ご利用にはネットワーク経路上の機器が2.5GbEに対応している必要あり。2.5GBASE-T(2.5GbE)は、カテゴリー5e準拠のLANケーブルをそのまま利用することが可能なため、本商品導入にあたってLANケーブルの買い直しや配線の引き直しの必要はありません。※ルーターやスイッチなど通信経路上の機器も2.5GbEに対応している必要があります。LowProfile PCI 取付金具を添付していますので、スリムモデルの省スペースパソコンでもご利用いただけます。
アズワン品番65-3419-76
1個
5,098 税込5,608
翌日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)10ポートL2アンマネージGigabit PoEハブ
エコ商品
PoE給電に対応したポートを8つ、アップリンクポートを2つ搭載したGigabit対応PoEスイッチングハブです。1ポートあたり最大30W、装置全体では合計60Wまで給電可能です。全ポートがGigabit対応のため、高速通信が求められる機器にも適しています。IEEE802.3at準拠のPoE対応ポートを8つ搭載しています。1ポートあたり最大30W、装置全体では合計60Wまで給電可能です。PoE受電機器にLANケーブル1本で給電可能なため、電源のない場所でも簡単に機器の設置ができ、電源工事などを行わずに気軽に機器を設置できます。IPカメラとの接続時に有用な機能をまとめた「IPカメラモード」を搭載しています。 この機能をONにすることで、通信速度を10Mbpsに制限とPD ALIVEの機能がまとめて有効になります。ACアダプターが不要な電源内蔵タイプのため、コンセント周りをすっきりさせることができます。
仕様●1~8ポート(PoE給電ポート):PoE給電方式:Alternative A、PoE給電機能:各ポート最大30W、最大供給電力 60W、PoE規格:IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)●Ethernet規格:10BASE-T(IEEE802.3i)100BASE-TX(IEEE802.3u)1000BASE-T(IEEE802.3ab)※全ポート「Auto MDI/MDI-X」「オートネゴシエーション」対応●LANポート:RJ-45×10ポート●MACアドレステーブル:2048●その他機能:オートネゴシエーション機能オートMDI/MDI-X機能IPカメラモード(IPカメラモードをONにすると、PD ALIVEと遠距離/10Mbpsが有効になります)●スイッチングファブリック:20Gbps※接続方法によっては制限される場合があります●スイッチ機能:スイッチ機能有り(全ポート)●バッファ容量:最大2Mbit●フロー制御:IEEE802.3x(全二重)バックプレッシャー(半二重)●主な添付品:・電源コード(PSE適合品、3ピンタイプ)1本・ゴム足 4個・安全にお使いいただくために●伝送符号:1000BASE-T:8B1Q4+4D-PAM5100BASE-TX:4B/5B+MLT-310BASE-T:マンチェスタ符号●最大パケット転送レート:10BASE-T:14881pps100BASE-TX:148810pps1000BASE-T:1488095pps●発熱量:256[kJ/h]、61[kcal/h]●電圧定格:AC100V、50/60Hz 使用温度範囲(℃)0~+40 ポート数10 消費電力(W)71(typ):60給電時 5.4(typ):PoE給電なし 通信方式Full duplex、Half duplex、CSMA/CD 使用湿度範囲10~90% ※結露なきこと 表示LEDPower、LINK/ACT、PoE 保証期間1年 電源供給方式電源内蔵 ジャンボフレーム最大9216Bytes スイッチング方式ストアアンドフォワード RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)L2ライトマネージスイッチングハブ
エコ商品
ループ検知・防止/ポートVLAN/リンクアグリゲーションに対応し切り替えやEEEの入切が可能なモード切替スイッチを搭載したL2スイッチングハブです。設定画面へアクセスすることなく切り替えできるため、簡単に設定変更が可能です。使用温度は50℃まで対応しています。前面に搭載したモード切替スイッチにより、手動でループ検知・防止/ポートVLAN/リンクアグリゲーション機能の切り替えやEEEの有効・無効ができます。管理ソフト等を用いた操作よりもかんたんに設定変更が可能です。壁掛け用フックホールを装備。壁面にネジを取り付けることで、壁面への設置ができます。付属品のラックマウントアダプターを使用することにより、19インチラックに装着出来ます。アイドル時の消費電力を抑制するEEEに対応。リンク中でもデータ流入有無を常に判断し、自動的に消費電力を削減することができます。EEEの切り替えは前面に搭載したスイッチにより、手動で切替可能。スイッチを操作した後、電源コンセントにつなぐことで設定が反映されます。
付属品電源コード(PSE適合品)、電源コードガイドクランプ、ラックマウントアダプター(2個)、ラックマウントアダプター取り付け用ネジ(8個)、ゴム足(4個)、取扱説明書 区分D 使用温度範囲(℃)0~50 スイッチスイッチ機能有り(全ポート) 電源電源内蔵 適合規格VCCI Class A 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×180×44(ゴム足突起部を含まず) その他の機能EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、ループ検知・防止モード、リンクアグリゲーション(Static)、ポートVLAN、EEE(IEEE802.3az) 通信方式Full duplex、Half duplex、CSMA/CD バッファメモリ512kbytes 表示LED電源、LINK/ACT、ループ 転送レート10BASE-T:14881pps/10BASE-Te:14881pps/100BASE-TX:148810pps/1000BASE-T:1488095pps フローコントロール制御IEEE802.3x(Full-duplex動作時)/BackPressure(Half-duplex動作時) ジャンボフレーム最大15kbytes スイッチング方式ストアアンドフォワード 伝送方法1000BASE-T:8B1Q4+4D-PAM5/100BASE-TX:4B/5B+MLT-3/10BASE-T:マンチェスタ符号 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5 使用湿度範囲(%RH)10~90 (結露なきこと) Ethernet10BASE-T(IEEE802.3i)/10BASE-Te(IEEE802.3az)/100BASE-TX(IEEE802.3u)/1000BASE-T(IEEE802.3ab)
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)IdeaShare Key
受注生産。ボタンワンプッシュでPCとIdeaHubの画面を共有。IdeaHub/PC側で自動セットアップを行うことでワンプッシュでの接続が可能に。インターネットを経由しないため、非常に安定性に優れています。
アズワン品番65-3415-73
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)レイヤー2スイッチングハブ
ポートの使用状況にあわせて、電力を自動調節する省電力機能を搭載。 昼夜でパソコン使用状況が大きく変わるオフィスや、時間帯によっては パソコンがほとんど使われることのない一般のご家庭などで、電力を節約することができます。 ご利用にあたり設定は不要で、LANケーブルを挿すだけでご利用いただけます。 ファンレス静音設計です。
使用温度範囲(℃)0~40 電源AC100V 50/60Hz 制御【フロー】IEEE802.3×(Full-duplex動作時)/Back Pressure(Half-duplex動作時) 通信方式CSMA/CD、全二重/半二重 表示LEDLink/Act、電源 保証期間1年 ケーブル(対応LAN)100BASE-TX通信時:カテゴリー5以上のUTPまたはSTPケーブル、10BASE-T通信時:カテゴリー3以上のUTPまたはSTPケーブル 取得規格VCCI Class B、電気用品安全法(ACアダプター)、RoHS指令準拠 電源供給方式ACアダプター ファンなし スイッチング方式ストア&フォワード
1台
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング