スイッチングハブ :「ネジ m4」の検索結果
関連キーワード
。LTEルーター「UD-LT2」用のLTE延長アンテナです。スペースの問題で付属アンテナが取付できない場合や、4G/LTEの電波が届きにくい場所に設置する際に、本製品を使うことでアンテナの設置場所が調整でき、4G/LTE通信を改善することができます。IP56相当の防塵・防水性能を備えていますので、屋外でも安心してご利用いただけます。※すべての状況について性能を保証するものではありません。防水・防塵機能についての注意事項をご確認のうえご利用ください。MIMOタイプのアンテナのため小型で設置に必要なスペースも少なくて済み、本商品1つでも十分な電波を受信できます。アンテナの固定方法は本体に取り付けられているマグネットによる取り付け、両面テープ、ネジ止め(※)の3通りから選ぶことができます。設置シーンに合わせてご利用ください。※アンテナを固定するネジは添付していません、M4ネジを別途ご用意ください。
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
『無線LAN・ネットワーク機器』には他にこんなカテゴリがあります
スイッチングハブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。