5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ポート数」から絞り込む
10(1)
I ・O DATA(アイ・オー・データ)PCI Express接続 2.5GbE LANアダプター
情報は発表当初のものです。2.5GBASE-T対応のPCI Express用有線LANアダプターです。本商品を使うことで、転送速度2.5Gbps(規格値)の有線接続により安定した高速通信が可能となり、大きなファイルのやり取りやテレビ会議、動画視聴やゲームのネット対戦が快適になります。2.5Gbps(規格値)に対応。2.5GbE対応機器とあわせて利用いただくことで大容量のファイルのやりとりや高品質な動画視聴も快適。※2.5Gbpsでの通信ご利用にはネットワーク経路上の機器が2.5GbEに対応している必要あり。2.5GBASE-T(2.5GbE)は、カテゴリー5e準拠のLANケーブルをそのまま利用することが可能なため、本商品導入にあたってLANケーブルの買い直しや配線の引き直しの必要はありません。※ルーターやスイッチなど通信経路上の機器も2.5GbEに対応している必要があります。LowProfile PCI 取付金具を添付していますので、スリムモデルの省スペースパソコンでもご利用いただけます。
アズワン品番65-3419-76
1個
5,098 税込5,608
翌日出荷

本商品は、省電力機能を搭載した100BASE-TX/10BASE-Te対応の5ポートスイッチングハブです。ポートの使用状況にあわせて、電力を自動調節する省電力機能を搭載。昼夜でパソコン使用状況が大きく変わるオフィスなどで、電力を節約することができます。 省電力機能を搭載し、待機時最大約69%電力をカットすることができます。昼夜でパソコンの使用状況が大きく変わるオフィスや、時間帯によってはパソコンがほとんど使われることのない一般のご家庭などで、「省エネ」な環境を提供いたします。 本体のランプにより、電源・リンクの状態を確認できます。 100BASE-TX、10BASE-Tのネットワークを自動的に識別して接続します。また、ネットワーク機器のポートや接続するLANケーブルの種類を自動判別し、最適な通信を行います。温度上昇を抑えながらファンレス静音設計で 、静かな環境を守ります。ケーブルクランプ付き。
仕様MACアドレステーブル:2048エントリ(エージングタイム 300秒)、スイッチングファブリック:1Gbps、最大パケット転送レート:100BASE-TX:148,810pps、10BASE-Te:14,881pps 容量(バッファ)48kbytes 規格(Ethernet )IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3az(10BASE-Te) 電源AC100V 50/60Hz 制御(フロー)IEEE802.3x(Full-duplex 動作時)/Back Pressure(Half-duplex 動作時) 対応(LANケーブル)100BASE-TX通信時:カテゴリー5以上のUTPまたはSTPケーブル、10BASE-T通信時:カテゴリー3以上のUTPまたはSTPケーブル 機能スイッチ:スイッチ機能有り(全ポート)、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過 通信方式CSMA/CD、全二重/半二重 表示LEDLink/Act、電源 スイッチング方式ストア&フォワード 伝送方法100BASE-TX:4B/5B+MLT-310BASE-Te:マンチェスタ符号 RoHS指令(10物質対応)対応 LANRJ-45×5
1台
2,298 税込2,528
翌日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)10G対応SFP+搭載2.5Gスイッチングハブ 8ポート
RoHS
2.5Gbps対応の高速通信が可能なアンマネージスイッチングハブです。10G対応のSFP+ポートを搭載しており、SFP+モジュールを使用することで、10Gbpsでの通信も可能です。※SFP+モジュールは付属しておりません。※推奨SFP+モジュールはアイ・オー・データ機器ホームページをご確認ください。10G対応のSFP+ポートを搭載しています。環境に応じたSFP+モジュールをご用意いただくことで、LANケーブルや光ファイバーを使用した10Gbps通信が可能です。※SFP+モジュールは付属しておりません。Wi-Fi 7の登場により、ネットワーク環境の高速化が進んでいます。本商品は2.5G BASE-Tに対応しており、高速な通信環境の構築が可能です。また、2.5G BASE-Tに加え、1000BASE-Tおよび100BASE-TXにも対応しているため、既存の設備をそのまま活用しながら導入できます。商品背面に壁掛け用フックホールを備えており、壁面にネジ(※)を取り付けることで設置ができます。※壁面取り付け用のネジは付属しておりません。
仕様●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●本体サイズ(H):30mm●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●電波法備考:電波を発しない為●本体サイズ(W):220mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●AUTO-MDIX機能:あり 全ポート「Auto MDI/MDI-X」●本体サイズ(D):135mm●SNMP機能:なし●標準ポート数:8●本体(色):ブラック●MACアドレス登録件数:4000件●VLAN機能:なし●筐体材質:金属筐体 タイプスイッチングハブ 電源AC100V 50/60Hz マグネットなし 通信速度100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/10GBASE-T/10GBASE-SR、10GBASE-LR RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)10ポートL2アンマネージGigabit PoEハブ
RoHS
PoE給電に対応したポートを8つ、アップリンクポートを2つ搭載したGigabit対応PoEスイッチングハブです。1ポートあたり最大30W、装置全体では合計60Wまで給電可能です。全ポートがGigabit対応のため、高速通信が求められる機器にも適しています。IEEE802.3at準拠のPoE対応ポートを8つ搭載しています。1ポートあたり最大30W、装置全体では合計60Wまで給電可能です。PoE受電機器にLANケーブル1本で給電可能なため、電源のない場所でも簡単に機器の設置ができ、電源工事などを行わずに気軽に機器を設置できます。IPカメラとの接続時に有用な機能をまとめた「IPカメラモード」を搭載しています。 この機能をONにすることで、通信速度を10Mbpsに制限とPD ALIVEの機能がまとめて有効になります。ACアダプターが不要な電源内蔵タイプのため、コンセント周りをすっきりさせることができます。
仕様●1~8ポート(PoE給電ポート):PoE給電方式:Alternative A、PoE給電機能:各ポート最大30W、最大供給電力 60W、PoE規格:IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)●Ethernet規格:10BASE-T(IEEE802.3i)100BASE-TX(IEEE802.3u)1000BASE-T(IEEE802.3ab)※全ポート「Auto MDI/MDI-X」「オートネゴシエーション」対応●LANポート:RJ-45×10ポート●MACアドレステーブル:2048●その他機能:オートネゴシエーション機能オートMDI/MDI-X機能IPカメラモード(IPカメラモードをONにすると、PD ALIVEと遠距離/10Mbpsが有効になります)●スイッチングファブリック:20Gbps※接続方法によっては制限される場合があります●スイッチ機能:スイッチ機能有り(全ポート)●バッファ容量:最大2Mbit●フロー制御:IEEE802.3x(全二重)バックプレッシャー(半二重)●主な添付品:・電源コード(PSE適合品、3ピンタイプ)1本・ゴム足 4個・安全にお使いいただくために●伝送符号:1000BASE-T:8B1Q4+4D-PAM5100BASE-TX:4B/5B+MLT-310BASE-T:マンチェスタ符号●最大パケット転送レート:10BASE-T:14881pps100BASE-TX:148810pps1000BASE-T:1488095pps●発熱量:256[kJ/h]、61[kcal/h]●電圧定格:AC100V、50/60Hz 使用温度範囲(℃)0~+40 ポート数10 消費電力(W)71(typ):60給電時 5.4(typ):PoE給電なし 通信方式Full duplex、Half duplex、CSMA/CD 使用湿度範囲10~90% ※結露なきこと 表示LEDPower、LINK/ACT、PoE 保証期間1年 電源供給方式電源内蔵 ジャンボフレーム最大9216Bytes スイッチング方式ストアアンドフォワード RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
8日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)10G対応SFP+搭載2.5Gスイッチングハブ 5ポート
RoHS
2.5Gbps対応の高速通信が可能なアンマネージスイッチングハブです。10G対応のSFP+ポートを搭載しており、SFP+モジュールを使用することで、10Gbpsでの通信も可能です。※SFP+モジュールは付属しておりません。※推奨SFP+モジュールはアイ・オー・データ機器ホームページをご確認ください。10G対応のSFP+ポートを搭載しています。環境に応じたSFP+モジュールをご用意いただくことで、LANケーブルや光ファイバーを使用した10Gbps通信が可能です。※SFP+モジュールは付属しておりません。Wi-Fi 7の登場により、ネットワーク環境の高速化が進んでいます。本商品は2.5G BASE-Tに対応しており、高速な通信環境の構築が可能です。また、2.5G BASE-Tに加え、1000BASE-Tおよび100BASE-TXにも対応しているため、既存の設備をそのまま活用しながら導入できます。商品背面に壁掛け用フックホールを備えており、壁面にネジ(※)を取り付けることで設置ができます。※壁面取り付け用のネジは付属しておりません。
仕様●本体サイズ(D):105mm●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない為●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●AUTO-MDIX機能:あり 全ポート「Auto MDI/MDI-X」●VLAN機能:なし●SNMP機能:なし●本体(色):ブラック●本体サイズ(W):158mm●標準ポート数:5●筐体材質:金属筐体●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●MACアドレス登録件数:4000件●本体サイズ(H):27mm●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター タイプスイッチングハブ 電源AC100V 50/60Hz 本体質量(g)380 マグネットなし 通信速度100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/10GBASE-T/10GBASE-SR、10GBASE-LR RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
8日以内出荷