スイッチングハブ :「壁用ファン」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ポート数」から絞り込む
5(1)
8(1)
ビジネスシーンに最適化したアンマネージスイッチPoE対応モデル。Giga対応5ポート(うちPoE対応4ポート)。PoE(IEEE802.3af)対応。電源内蔵メタル筐体。動作環境温度0℃~50℃。ファンレス。ループ防止機能(ON/OFF切替可能)。省電力機能(IEEE802.3az)(ON/OFF切替可能)。ACケーブル抜け防止バンド添付。横置き・壁設置可能。19インチラックマウント対応※オプション「BIJ-RMK-1U」。マグネットキット対応※オプション「BS-MGK-A」。盗難防止:セキュリティスロット搭載。WEBでCAD図公開。5年保証※(3年保証+2年延長)※Web上から5年保証の登録
規格IEEE802.3af(PoE) 対応機種IEEE802.3、 IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3.af、IEEE802.3x、対応機器 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×39×143 機能【サポート】Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX 機能、JumboFrame(9,216Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ防止機能、おまかせ節電機能[リンク・ケーブル長]、 EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、PoE機能 準拠規格IEEE802.3:10BASE-T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3ab:1000BASE-T、 IEEE802.3x:Flow Control、IEEE802.3af:PoE マウント【19インチラック】BS-GU2108P、BS-GU2105P:19インチラックマウントキット「BIJ-RMK-1U」で取付可能 伝送速度(規格値)10Mbps (10BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)、1000Mbps (1000BASE-T) 給電方式【PoE】各ポート:最大15.4W 最大供給電力50W
1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Auto-Negotiation(10/100/1000、Full/Half-Duplex)機能搭載。Auto-MDIX 機能搭載。JumboFrame(9216Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送。IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート。不良パケットフィルタリング機能搭載。19インチラック取付け金具添付。LEDインジケータ搭載。金属筐体採用。筐体裏面に壁掛け穴有り(壁掛けするには別途ネジ必要)。マグネットキット「BS-MGK-A」対応(マグネット取付金具「LSW-KG5P」対応)。電源ユニット内蔵。RoHS対応品(バッファローグリーン調達対応)。ファンレス設計。ループ防止機能(On/Off可能)。おまかせ節電機能(リンク状態)。アイドリングストップ機能(IEEE802.3az)。安心の3年保証
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷