絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(128)
  • TP-LINK(128)
  • アライドテレシス(91)
  • NETGEAR(89)
  • MOXA(76)
  • Cisco(シスコ)(54)
  • PLANET Technology(51)
  • BUFFALO(バッファロー)(44)
  • エレコム(40)
  • TRENDnet(34)
  • NEC(33)
  • BLACK BOX(30)
  • ダイヤトレンド(23)
  • サンワサプライ(22)
  • YAMAHA(ヤマハ)(19)
  • FXC(19)
  • APRESIA Systems(19)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(16)
ポート数
  • 4(3)
  • 8(8)
  • 12(3)
  • 16(6)
  • 20(1)
  • 24(5)
  • 48(2)
伝送速度
  • その他(1)
  • ギガビット(5)
電源供給方式
  • ACアダプター(2)
  • 電源内蔵(1)
マグネット
  • あり(2)
  • なし(1)
  • 別売(2)
材質
  • 金属(メタル)(2)
金属(メタル)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポート数から絞り込む
4(3)
8(8)
12(3)
16(6)
20(1)
24(5)
48(2)
Switch-SiG Panasonic(パナソニック)Switch-SiGPanasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
ディストリビューション・エッジ及びサーバ向けのハイエンドモデルからスマートモデルまでのレイヤ2スイッチングハブです。・全ポートギガ レイヤ2 ノンインテリジェントスイッチングハブ。・オリジナルのループ検知・遮断機能とヒストリー機能でトラブルを回避し、高信頼ネットワークを構築します。・ファンレス、コンパクト筐体、マグネット付で、場所を選ばない優れた設置性を実現。・ホワイト系のオフィス什器に馴染むよう本体色を「マットホワイト」へ変更しました。・オプションのカラーチップでシステム系統を視覚的に確認可能。・ディップスイッチを底面に移動し、誤操作を抑止する設計です。・ポートに接続したケーブルを束ねて留めるためのLANケーブル固定用穴を筐体に実装し、美観を損ねません。
付属品マグネット定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー動作周囲温度(℃)0~40保管温度範囲(℃)-20~70ファン無しマグネットありバッファ仕様(スイッチング)512K動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.6保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
8ポート PoE給電スイッチングハブ FA-ML8TPoE+ Panasonic(パナソニック)8ポート PoE給電スイッチングハブ FA-ML8TPoE+Panasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
10/100BASE-T×10ポート。SFP2ポート。8ポート給電。最大給電電力124W。動作環境温度0~50℃。VLAN、リングプロトコル、SNMP、MSTP、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー機能、PoEオートリブート機能搭載。
ポート数8
GA-ASW8TPoE+ Panasonic(パナソニック)GA-ASW8TPoE+Panasonic(パナソニック)
81,980税込90,178
1台
7日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・全ポートギガ レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・10/100/1000Mbps×10ポート・PoE給電対応(IEEE802.3af/IEEE802.3at)(最大30W×8ポート/装置最大124W給電)・日本語WEB管理機能
付属品電源コード、ゴム足、電源コード抜け防止機能材質メタル質量(g)2300ポート数8消費電力(W)(最小/最大 )8.5/151接続方式ギガビット定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ストームコントロールインターフェース(10/100/1000BASE-T)10、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×210×280発熱量(kcal/h)129設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット)動作周囲温度(℃)0~50電源供給方式電源内蔵保管温度範囲(℃)-20~70ファンありマグネット別売スイッチング方式MACアドレステーブル:8Kエントリー/ユニット、(容量)20.0Gbps入力電圧範囲(V)AC90~132バッファ仕様(スイッチング)512K省エネ基準達成率(%)156ポート(PoE給電)8、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:10ポート、10Gbps:0ポート動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)伝送速度(Gbps)(最大実効)10.0エネルギー消費効率(W/Gbps)1.2最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)14.8保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)最大電力(W)(PoE供給)124.0
GA-EM Panasonic(パナソニック)GA-EMPanasonic(パナソニック)
54,980税込60,478
1台
8日以内出荷
レイヤ2スタンダード/ファンレス/50℃EMシリーズ日本語WEB管理機能に対応
接続方式10/100/1000Mbps定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能電源コード抜け防止機能:○動作環境温度 0~50℃、湿度 20~80%RH(結露なきこと)保管環境温度 -20~70℃、湿度 10~90%RH(結露なきこと)入力電圧範囲(V)AC90~132
GA-MLTHPoE+ Panasonic(パナソニック)GA-MLTHPoE+Panasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷から13日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・PCレスでのPoEオートリブート機能・雷サージ耐性強化・PTP (Precision Time Protocol)・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります・静音ファンコントロール機能・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です・動作環境温度50℃まで対応
定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット)動作周囲温度(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~70ファンありマグネットあり入力電圧範囲(V)AC90~132バッファ仕様(スイッチング)2MB動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
PoE給電スイッチングハブ GA-MLD PoE+ Panasonic(パナソニック)PoE給電スイッチングハブ GA-MLD PoE+Panasonic(パナソニック)
169,800税込186,780
1台
8日以内出荷
Dante対応。10/100/1000BASE-Tポート、SFPポートを搭載。動作環境温度0~50℃。給電機能に対応。VLAN、リングプロトコル、SNMP、MSTP、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー機能搭載。
6ポート PoE給電スイッチングハブ GA-ML4TPoE+ Panasonic(パナソニック)6ポート PoE給電スイッチングハブ GA-ML4TPoE+Panasonic(パナソニック)
98,980税込108,878
1台
8日以内出荷
10/100/1000BASE-T×6ポート。SFP2ポート。動作環境温度0~50℃。4ポート給電。最大給電電力62W。ファンレス設計。VLAN、リングプロトコル、SNMP、MSTP、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー機能搭載。
10ポート PoE給電スイッチングハブ GA-ML8TPoE+ Panasonic(パナソニック)10ポート PoE給電スイッチングハブ GA-ML8TPoE+Panasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
10/100/1000BASE-T×10ポート。SFP2ポート。動作環境温度0~50℃。8ポート給電。最大給電電力124W。VLAN、リングプロトコル、SNMP、MSTP、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー機能搭載。
MCG1100SP-LX Panasonic(パナソニック)MCG1100SP-LXPanasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1台
欠品中
UTPケーブルから光ファイバに変換することで、UTPケーブルでは100mまでに限られている伝送距離を延長するための変換装置です。・電源内蔵、外付けACアダプタ不要です・簡易光ポートモニタリング(LEDで状態確認できます)・SFPモジュール挿入式(製品同梱のSFPモジュールを挿入して利用します)・50℃までの動作環境に対応しているので工場、マンションなど通常より環境温度の高い場所への設置が可能です・スイッチ側のリンクアグリゲーション機能に対応(スイッチングハブでリングアグリゲーション機能を設定する場合)
仕様【光トランシーバ】光波長:1310nm、受光感度(最小):-21dBm、光ファイバ送信パワー:-9.0~-3.0dBm付属品1000BASE-LX SFP Module(i) (PN54024)、取扱説明書、ネジ、取付金具、ゴム足質量(g)620消費電力(W)(最大/最小)2.6/1.4インターフェース(1000BASE-T)1、(1000BASE-LX)1(LCコネクタ)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32 85 150適合ケーブルシングルモード・ファイバ・ケーブル(ITU-T G.652)、ルチモード・ファイバ・ケーブル(50/125μm)(62.5/125μm)設置方法19インチラック、壁面、什器(マグネット)動作周囲温度(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~70入力電圧範囲(V)90~132伝送距離最大:10km(SMF)、550m(MMF50/125μm、モード帯域幅500MHz/km)、550m(MMF50/125μm、モード帯域幅400MHz/km)、550m(MMF62.5/125μm、モード帯域幅500MHz/km)動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)保存湿度範囲(%RH)5~90(結露なきこと)
FA-ML16TCPoE+ Panasonic(パナソニック)FA-ML16TCPoE+Panasonic(パナソニック)
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・PCレスでのPoEオートリブート機能・雷サージ耐性強化・静音ファンコントロール機能・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・10/100Mbps×16ポート + 10/100/1000BASE-T×4ポート+ SFP×4スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)・給電ポート数:16・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×16ポート/装置最大185W給電)・PCレスでのPoEオートリブート機能・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させますVLAN対応で情報漏えいを防ぐセキュアな無線LANネットワークを実現・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります・静音ファンコントロール機能・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です・ファン停止モードに対応しており、使用環境温度とトータル給電電力を抑えることでファンを停止させてご使用頂けます・動作環境温度50℃まで対応
付属品取付金具(19インチラック用、壁取付用)、電源コード、ゴム足(マグネット内蔵)、ネジ、電源コード抜け防止機能質量(g)3000ポート数16消費電力(W)(最小/最大 )13.7/230定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロールインターフェース(10/100BASE-TX)16、(10/100/1000BASE-T)4、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×330×230発熱量(kcal/h)197.3設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット)動作周囲温度(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~70ファンありスイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)11.2Gbps入力電圧範囲(V)AC90~132バッファ仕様(スイッチング)1.5M省エネ基準達成率(%)171ポート(PoE給電)16、(SFP拡張)4(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:16ポート、1Gbps:4ポート、10Gbps:0ポート動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)伝送速度(Gbps)(最大実効)5.6エネルギー消費効率(W/Gbps)3最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)8.3保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)最大電力(W)(PoE供給)185.0
GA-AS4TPoE+ Panasonic(パナソニック)GA-AS4TPoE+Panasonic(パナソニック)
53,980税込59,378
1台
7日以内出荷
PoE対応機器へケーブル1本で通信と電源供給の両方を行うPoE給電スイッチングハブ・全ポートギガ レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・10/100/1000Mbps×6ポート・PoE給電対応(IEEE802.3af/IEEE802.3at)(最大30W×4ポート/装置最大62W給電)・日本語WEB管理機能
付属品電源コード、ゴム足、電源コード抜け防止機能質量(g)1700ポート数4消費電力(W)(最小/最大 )3.7/75.0定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ストームコントロールインターフェース(10/100/1000BASE-T)6、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×210×210発熱量(kcal/h)64.5設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット)動作周囲温度(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~70ファンなしスイッチング方式MACアドレステーブル:8Kエントリー/ユニット、(容量)12.0Gbps入力電圧範囲(V)AC90~132バッファ仕様(スイッチング)512K省エネ基準達成率(%)145ポート(PoE給電)4、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:6ポート、10Gbps:0ポート動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)伝送速度(Gbps)(最大実効)6.0エネルギー消費効率(W/Gbps)1最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)8.9保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)最大電力(W)(PoE供給)62.0
GA-MLTPoE+ Panasonic(パナソニック)GA-MLTPoE+Panasonic(パナソニック)
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・PCレスでのPoEオートリブート機能・雷サージ耐性強化・PTP (Precision Time Protocol)・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります・静音ファンコントロール機能・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です・動作環境温度50℃まで対応
付属品電源コード、ゴム足、19インチラックマウント金具、ネジ、電源コード抜け防止機能質量(g)3000定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×330×230設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット)動作周囲温度(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~70ファンあり入力電圧範囲(V)AC90~132バッファ仕様(スイッチング)2MB動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)エネルギー消費効率(W/Gbps)1保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
PN262493 スイッチングハブGA-ML24TPoE+ Panasonic(パナソニック)PN262493 スイッチングハブGA-ML24TPoE+Panasonic(パナソニック)
259,800税込285,780
1台
当日出荷
セキュアなネットワーク環境を構築するスイッチングハブです。 PoE機器オートリブート:ネットワークカメラ、無線アクセスポイントをフリーズから自動で復旧します。 UTPポート側雷サージ耐性強化:雷サージ耐性を10KVに向上しました。(メーカー試験方法による) 静音ファンコントロール採用です。
用途ネットワークカメラや無線APに。トラスコ品番251-0922材質ケース材料:SECC(電気亜鉛メッキ鋼板)幅(mm)260高さ(mm)44奥行(mm)210ポート数24電源供給方式Alternative Aマグネットなし
Switch-S8L/S8E/S12E取付金具 Panasonic(パナソニック)Switch-S8L/S8E/S12E取付金具Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1台
翌日出荷
適用機種:S16iG、S12iG、S8iG、S16G、S12G、S8G、S8PWR、S12E、S8E、S8LN、S5P
PoE対応 12ポート L2スイッチングハブ Switch-S12PWR Panasonic(パナソニック)PoE対応 12ポート L2スイッチングハブ Switch-S12PWRPanasonic(パナソニック)
82,980税込91,278
1台
8日以内出荷
12ポート100Mスイッチ/PoE(IEEE802.3af)給電機能(1-11番ポート給電)/装置全体で77W給電/デスクサイド設置可能/電源コード一体/小型タップ型/埋込型マグネット付/静音設計/ループ障害防止機能/サージノイズ耐性強化/省電力モード搭載/ECOモードLED機能搭載/VLAN対応/QoS対応/STP、RSTP対応/ファンセンサ・温度センサ搭載/各社PoE端末検証実績をメーカーHPに掲載中
FAN02 Module Panasonic(パナソニック)FAN02 ModulePanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1台
8日以内出荷
ZEQUO 6700/6600/4600/2600RE専用ファンモジュール。ホットスワップ対応。
FAN01 Module Panasonic(パナソニック)FAN01 ModulePanasonic(パナソニック)
44,980税込49,478
1台
8日以内出荷
GA-EMR48TPoE+専用ファンモジュール。ホットスワップ対応。
8ポート レイヤ2スイッチングハブ Switch-M8eGi Panasonic(パナソニック)8ポート レイヤ2スイッチングハブ Switch-M8eGiPanasonic(パナソニック)
46,980税込51,678
1台
8日以内出荷
ファンレス設計。動作環境温度0~60℃。10/100/1000BASE-T×8ポート。SFP 1スロット。VLAN、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、SSH、ループ検知・遮断機能、802.1X/MAC/WEB認証、トリプル認証、WEB管理機能(日本語)
8ポート レイヤ2スイッチングハブ GA-UM6T-ESD Panasonic(パナソニック)8ポート レイヤ2スイッチングハブ GA-UM6T-ESDPanasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1台
欠品中
10/100/1000BASE-T×8ポート。静電気耐性大幅強化(接触放電:20kV、気中放電:30kV)。動作環境温度0~50℃。ループ障害防止機能、EAP/BPDU透過。ファンレス設計。
50ポート レイヤ2スイッチングハブ GA-AS48T Panasonic(パナソニック)50ポート レイヤ2スイッチングハブ GA-AS48TPanasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
8日以内出荷
10/100/1000BASE-T 50ポート。ポートグルーピング、VLAN、リンクアグリゲーション、QoS、省電力モード、省電力型イーサネット 搭載。日本語WEB画面により設定可能。
50ポート PoE給電スイッチングハブ GA-EMR48TPoE+ Panasonic(パナソニック)50ポート PoE給電スイッチングハブ GA-EMR48TPoE+Panasonic(パナソニック)
429,800税込472,780
1台
8日以内出荷
10/100/1000BASE-T 50ポート。SFP2ポート。48ポート給電。480W給電。電源冗長対応。ファン交換可能。LLDP-MED、RSPAN、VLAN、リングプロトコル、SNMP、ループ検知遮断機能搭載、省電力モード、RSTP、ループヒストリー機能搭載。PoE Plus対応。
4ポート PoE給電スイッチングハブ FA-ML4TPoE+ Panasonic(パナソニック)4ポート PoE給電スイッチングハブ FA-ML4TPoE+Panasonic(パナソニック)
86,980税込95,678
1台
8日以内出荷
ファンレス設計。10/100BASE-T×6ポート。SFP2ポート。4ポート給電。最大給電電力62W。動作環境温度0~50℃。VLAN、リングプロトコル、SNMP、MSTP、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー機能、PoEオートリブート機能搭載。
48ポート レイヤ2インテリジェントスイッチングハブ Switch-M48eG Panasonic(パナソニック)48ポート レイヤ2インテリジェントスイッチングハブ Switch-M48eGPanasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
オールギガ48ポート。SFP4ポート。VLAN、QoS、リンクアグリゲーション、SNMP、ループ検知・遮断機能搭載。Ipv6対応。IEEE802.3az対応。IEEE802.1x対応。
28ポート レイヤ2スイッチングハブ ZEQUO 2300 Panasonic(パナソニック)28ポート レイヤ2スイッチングハブ ZEQUO 2300Panasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
10/100/1000BASE-T×28ポート。SFP4ポート。動作環境温度0~50℃。ファンレス設計。VLAN、リングプロトコル、SNMP、MSTP、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー機能、SDカードブート機能搭載。
28ポート PoE給電スイッチングハブ GA-ML24TCPoE+ Panasonic(パナソニック)28ポート PoE給電スイッチングハブ GA-ML24TCPoE+Panasonic(パナソニック)
229,800税込252,780
1台
8日以内出荷
10/100/1000BASE-T×28ポート。SFP4ポート。動作環境温度0~50℃。24ポート給電。最大給電電力185W。VLAN、リングプロトコル、SNMP、MSTP、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー機能搭載。
26ポート レイヤ2スイッチングハブ GA-AS24T Panasonic(パナソニック)26ポート レイヤ2スイッチングハブ GA-AS24TPanasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1台
8日以内出荷
10/100/1000BASE-T 26ポート。ポートグルーピング、VLAN、リンクアグリゲーション、QoS、省電力モード、省電力型イーサネット 搭載。日本語WEB画面により設定可能。
24ポート レイヤ2スイッチングハブ Switch-M24eGi Panasonic(パナソニック)24ポート レイヤ2スイッチングハブ Switch-M24eGiPanasonic(パナソニック)
79,980税込87,978
1台
翌日出荷
ファンレス設計。動作環境温度0~60℃。10/100/1000BASE-T×24ポート。SFP 2スロット。VLAN、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、SSH、ループ検知・遮断機能、802.1X/MAC/WEB認証、トリプル認証、WEB管理機能(日本語)
24ポート PoE給電スイッチングハブ XG-M24TPoE+ Panasonic(パナソニック)24ポート PoE給電スイッチングハブ XG-M24TPoE+Panasonic(パナソニック)
389,800税込428,780
1台
8日以内出荷
アップリンク10Giga対応。オールギガ24ポート。SFP/SFP+2ポート。10GBASE-T2ポート。配線誘導雷サージ耐性10kV。光ポートモニタリング機能、ポートグルーピング機能、VLAN、リンクアグリゲーション機能、リングプロトコル、MSTP、QoS、SNMP、IGMP snooping機能、IGMPクエリア機能、ループ検知・遮断機能搭載、省電力モード、ループヒストリー機能、日本語WEB管理・E-mail通知機能 搭載。PoE Plus対応。802.3atサポート。
24ポート L3スイッチングハブ ZEQUO 6600RE Panasonic(パナソニック)24ポート L3スイッチングハブ ZEQUO 6600REPanasonic(パナソニック)
849,800税込934,780
1台
8日以内出荷
L3。電源冗長、ファン交換対応。スタック4台(40G)。10/100/1000BASE-T 24ポート。SFP 4スロット。SFP+ 4スロット。VLAN、Static Routing、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、リングプロトコル、ACL、SSH、RSPAN、SDカードブート、ループ検知・遮断機能、OSPF、RIP、MSTP、IGMP/MLD Snooping、802.1X/MAC/WEB認証、トリプル/ステップ認証、ダイナミックVLAN、WEB管理機能(日本語)搭載。1年間の先出しセンドバック保守付き。
24ポート L3スイッチングハブ ZEQUO 4600RE Panasonic(パナソニック)24ポート L3スイッチングハブ ZEQUO 4600REPanasonic(パナソニック)
549,800税込604,780
1台
8日以内出荷
L3。電源冗長、ファン交換対応。スタック4台(40G)。10/100/1000BASE-T×24ポート。SFP 4スロット。SFP+4スロット。VLAN、Static Routing、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、リングプロトコル、ACL、SSH、RSPAN、SDカードブート、ループ検知・遮断機能、RIP、MSTP、IGMP/MLD Snooping、802.1X/MAC/WEB認証、トリプル/ステップ認証、ダイナミックVLAN、WEB管理機能(日本語)搭載。1年間の先出しセンドバック保守付き。
24ポート L3スイッチングハブ ZEQUO 4500DL Panasonic(パナソニック)24ポート L3スイッチングハブ ZEQUO 4500DLPanasonic(パナソニック)
289,800税込318,780
1台
翌日出荷
L3。電源冗長対応。ファンレス設計。スタック2台。10/100/1000BASE-T×24ポート。SFP+4スロット。VLAN、Static Routing、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、リングプロトコル、ACL、SSH、RSPAN、SDカードブート、ループ検知・遮断機能搭載。9月対応予定機能:RIP、STP、MSTP、IGMP/MLD Snooping 11月対応予定機能:802.1X/MAC/WEB認証、トリプル/ステップ認証、ダイナミックVLAN 12月対応予定機能:WEB管理機能(日本語)、HTTPS
24ポート L2スイッチングハブ ZEQUO 2600RE Panasonic(パナソニック)24ポート L2スイッチングハブ ZEQUO 2600REPanasonic(パナソニック)
439,800税込483,780
1台
翌日出荷
L2。電源冗長、ファン交換対応。スタック4台(40G)。10/100/1000BASE-T×24ポート。SFP 4スロット。SFP+4スロット。VLAN、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、リングプロトコル、ACL、SSH、RSPAN、SDカードブート、ループ検知・遮断機能、MSTP、IGMP/MLD Snooping、802.1X/MAC/WEB認証、トリプル/ステップ認証、ダイナミックVLAN、WEB管理機能(日本語)搭載。1年間の先出しセンドバック保守付き。
20ポート レイヤ2スイッチングハブ ZEQUO 2310 Panasonic(パナソニック)20ポート レイヤ2スイッチングハブ ZEQUO 2310Panasonic(パナソニック)
179,800税込197,780
1台
翌日出荷
10/100/1000BASE-T×20ポート。SFP4ポート。動作環境温度0~50℃。ファンレス設計。VLAN、リングプロトコル、SNMP、MSTP、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー機能、SDカードブート機能搭載。
18ポート レイヤ2スイッチングハブ GA-AS16T Panasonic(パナソニック)18ポート レイヤ2スイッチングハブ GA-AS16TPanasonic(パナソニック)
53,980税込59,378
1台
8日以内出荷
10/100/1000BASE-T 18ポート。ポートグルーピング、VLAN、リンクアグリゲーション、QoS、省電力モード、省電力型イーサネット 搭載。日本語WEB画面により設定可能。
18ポート L2スイッチングハブ GA-MS16T Panasonic(パナソニック)18ポート L2スイッチングハブ GA-MS16TPanasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
ファンレス設計。10/100/1000BASE-T×16ポート。SFP 2スロット。VLAN、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、リングプロトコル、ACL、SSH、ループ検知・遮断機能、MSTP、802.1X/MAC/WEB認証、トリプル/ステップ認証、WEB管理機能(日本語)
16ポート レイヤ2スイッチングハブ Switch-M16eGi Panasonic(パナソニック)16ポート レイヤ2スイッチングハブ Switch-M16eGiPanasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
ファンレス設計。動作環境温度0~60℃。10/100/1000BASE-T×16ポート。SFP 2スロット。VLAN、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、SSH、ループ検知・遮断機能、802.1X/MAC/WEB認証、トリプル認証、WEB管理機能(日本語)
16ポート PoE給電スイッチングハブ XG-M16TPoE+ Panasonic(パナソニック)16ポート PoE給電スイッチングハブ XG-M16TPoE+Panasonic(パナソニック)
339,800税込373,780
1台
翌日出荷
アップリンク10Giga対応。オールギガ16ポート。SFP/SFP+2ポート。10GBASE-T2ポート。配線誘導雷サージ耐性10kV。光ポートモニタリング機能、ポートグルーピング機能、VLAN、リンクアグリゲーション機能、リングプロトコル、MSTP、QoS、SNMP、IGMP snooping機能、IGMPクエリア機能、ループ検知・遮断機能搭載、省電力モード、ループヒストリー機能、日本語WEB管理・E-mail通知機能 搭載。PoE Plus対応。802.3atサポート。
16ポート L2スイッチングハブ(Giga対応) Switch-M16eG Panasonic(パナソニック)16ポート L2スイッチングハブ(Giga対応) Switch-M16eGPanasonic(パナソニック)
66,980税込73,678
1台
8日以内出荷
オールギガ16ポート。SFP2ポート。VLAN、QoS、リンクアグリゲーション、SNMP、ループ検知・遮断機能搭載。ファンレス設計。
16ポート L2スイッチングハブ GA-UM14T-ESD Panasonic(パナソニック)16ポート L2スイッチングハブ GA-UM14T-ESDPanasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1台
欠品中
10/100/1000BASE-T×16ポート。静電気耐性大幅強化(接触放電:20kV、気中放電:30kV)。動作環境温度0~50℃。ループ障害防止機能、EAP/BPDU透過。ファンレス設計。
14ポート レイヤ2スイッチングハブ GA-AS12T Panasonic(パナソニック)14ポート レイヤ2スイッチングハブ GA-AS12TPanasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
10/100/1000BASE-T 14ポート。ポートグルーピング、VLAN、リンクアグリゲーション、QoS、省電力モード、省電力型イーサネット 搭載。日本語WEB画面により設定可能。
スイッチングハブ